- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 水平器・水準器・墨出器
- デジタル傾斜計のおすすめ人気ランキング
デジタル傾斜計のおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新99件の「デジタル傾斜計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「傾斜計デジタル」、「デジタル 角度計」、「デジタル 角度計 マグネット」などの商品も取り扱っております。
手軽に使えるミニサイズ!底面にマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。携帯に便利なケース付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに。
仕様
マグネット付
材質
アルミ
測定範囲
0~90°
質量(g)
77
使用温度範囲(℃)
-10~50
電源
アルカリ単4乾電池×1本(別売り)
精度
±0.2°
最小読取値(°)
0.1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
59×59×27
オートパワーオフ
5分
関連資料
よくある商品Q&A
取扱説明書
(9.4MB)
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
液晶バックライト付で暗い場所で使用できます。本体を逆さまにすると数字が反転、読み間違いを防ぎます。測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付)任意の角度をゼロセットできます。
用途水平、平行、傾斜測定。柱、組木の水平・垂直の管理。配管などの勾配の管理。産業アーム等、機械の角度管理精密機器等の設置時の水平、垂直の管理内装工事、設備工事、エクステリア工事等の水平、垂直の管理
仕様
容器保護等級IP54(電池BOX除く)
トラスコ品番
410-6610
材質
アルミ合金
長さ(mm)
164
厚さ(mm)
32
高さ(mm)
60
質量(g)
360
電源
単4乾電池×3本(付属)
最小表示
0.1°
検出角度範囲(°)
360(4方向90および4方向99.9%)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。原点記録が可能な絶対測定モード付きで、ホールドスイッチにて数値の固定ができます。
用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。
本体寸法(縦×横×高さHmm)
51×30×51
材質
アルミ
仕様
底面マグネット付
付属品
CR2032(リチウム電池)テスト用1個
測定範囲
±180.0°
質量(g)
120
使用温度範囲(℃)
5~45
電源
CR2032(リチウム電池)
精度
読取/±0.2°
最小読取値(°)
0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.19MB)
樹脂製でコンパクトな水平器。底面にマグネットが付いてます。
用途水平・垂直・勾配の測定に。
材質
樹脂
質量(g)
190
使用温度範囲(℃)
-10~50℃
電源
アルカリ単4乾電池×1本(別売り)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
228×52×28
最小単位
(デジタル表示)0.05
オートパワーオフ
5分
気泡管
水平・垂直
気泡管感度
(mm/m):0.30=0.0172°
気泡管精度
(mm/m):±2= ±0.1146°
測定精度(°)
±0.2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.8MB)
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
液晶表示がLED表示になり暗闇でも数値を読み取りやすい。
任意の角度を基準0°とし、他の角度との比較表示が可能です。
本体を逆さまにするとデジタル表示部の数値も反転します。
防塵・防水IP54相当で現場でも安心して使用可能です。
測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付)
トラスコ品番
148-7083
質量(g)
390(電池含む)
電源
単4乾電池×2本
最小表示
最小表示:0.05°(%表示は0.05°単位で換算して少数第2位まで表示)(mm/m表示は0.05°単位で換算して整数で表示)
使用温度範囲
0℃~+40℃ 結露なきこと
角度(°)
検出範囲:360(4方向90、及び8方向100%)
表示
液晶表示( °、%、mm/m切替可能)、0°、90°、180°、270°(0%表示)位置、ブザー音(OFF可能)
連続使用時間
約50時間(アルカリ乾電池使用時)(使用環境により異なる)
機能
電池残量警告:有(液晶表示)、オートパワーOFF:有(最後に操作後約20分)
使用湿度範囲
70%以下 結露なきこと
防塵防水性能
IP54相当
気泡管感度
0.50mm/m=0.0286°
気泡管精度
±1.5mm/m=±0.0859°
検出精度
0°、90°、180°、270°位置時±0.1°それ以外=±0.2°
表示モード
通常モード、比較モード切替可
サイズ(mm)
254×59×28
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
防塵防水性能IP65仕様(防塵防水性能は、デジタル測定ユニット部のみ)。傾きによって3段階に鳴り方が変化するブザー機能付。水平気泡管カバー付。無操作状態が約10分続くと、自動的に電源がOFFになるオートパワーオフ機能付(切替できます)。校正機能、比較測定機能(ゼロセット)付。
用途水平・垂直測定の他に立ち上がりと角度・勾配が測定できるレベル
気泡管精度
±1.0mm/m=±0.0573°以内
気泡管感度
0.35mm/m=0.0201°
表示精度
デジタル:0°、90°の時:±0.1°、0°、90°以外の時:±0.2°
デジタル表示
【最小単位】角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1mm/m
防塵防水性能
IP65相当
オートパワーオフ
約10分
電源
単4アルカリ電池2本(付属の電池は、モニター用電池となります)
使用温度範囲(℃)
-10~50
材質
本体、デジタルモジュール部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
置くだけで角度をデジタル表示する傾斜計です。3面マグネット付で、実験器具や機器の傾斜をその場ですぐチェックできます。 画面が見えない場所の角度測定に便利なホールド機能付です。
測定範囲
90°×4方向(360°)
高精度デジタル表示で水平・垂直を数値で管理
建築・土木・ブロック・内装・機械設置・角度測定に
バックライト機能付
反転する液晶表示
測定面マグネット付
付属品
テスト用単4乾電池×2本
トラスコ品番
754-5941
寸法(mm)
416×50×21
質量(g)
280
使用温度範囲(℃)
0~+50(結露なきこと)
電源
単4アルカリ乾電池×2本
最小表示
0.1°(mm/m表示は0.1°単位で換算して99mm/mまで表示)
連続使用時間(時間)
約100(アルカリ乾電池使用時)
使用湿度範囲
85%以下(結露なきこと)
オートパワーオフ
有 最後に操作又は静止後約5分
検出精度
0°、90°、180°、270°位置時±0.1°それ以外±0.2°
保管温度範囲(℃)
-10~+50(結露なきこと)
バックライト
有(30秒後自動消灯)
検出角度範囲(°)
360(4方向90)
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
コンパクトボディで見やすいディスプレイコンパクトサイズの250mm。
見やすい緑色表示の液晶画面。高精度で360°計測。角度・勾配・立上りをデジタル直読。
自動反転型LEDディスプレイ
データホールド機能
基準の角度を設定できる0セット機能
0°/90°をブザー音でお知らせ
低バッテリー表示
V溝付マグネットベース
自動電源オフ(3分)
自己校正機能。
使用温度範囲(℃)
0~40
呼び寸法(mm)
250
最小表示
0.05°、0.08%、1mm/m
精度
±0.1°以下(0/90°)/±0.2°以下(その他の角度)
計測範囲
4×90°(0~360°)
気泡管精度
水平±0.5mm/m、垂直±0.75mm/m
マイゾックスコード
222370
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
デジタル自動表示機能で立ち上り(mm/M)・角度(°)・勾配(%)が測定できます。任意ゼロの設定ができます。ミラー付で垂直測定を正面からできます。
用途水平・垂直・立ち上がり・角度・勾配の測定。
精度
(デジタル表示部)0.00°/90.00°=±0.05°0.05°~89.95°=±0.10°
感度
(デジタル表示部)0.025°
気泡管精度
±1.00mm/m=±0.0573°以内
気泡管感度
0.35mm/m=0.0201°
材質
本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 、デジタル表示部:ABS樹脂
厚さ(mm)
26
高さ(mm)
60.5
電源
積層型9V乾電池(S-006P)×1個(付属)
RoHS指令(10物質対応)
対応
デジタル表示なので一目で数値を読み取れます。
視界の悪いところでも測定値をホールドして、手元で確認する事ができます。
耐久性の高い直尺部。ステンレス製の直尺部にエッチングで目盛を入れました。
測る際に便利な左端面基点と直角時内側基点仕様です。
ボタンを押すだけで60°全角度が測定できるデジタル傾斜レベルです。
Pro3600はポータブル傾斜計です。任意角度でのゼロリセットができますから比較測定に便利です。また、表示された数値を固定することもできます。
セット内容
本体、収納ケース
寸法(mm)
153×51×31
測定範囲
0~360°
質量(g)
295
電源
9V電池1個・連続使用時間:500時間
精度
±0.05°(0~10°) 、±0.2°(10~80°)、±0.1°(80~90°)
最小読取値
0.01°(0~9.99°)、0.1°(10~90°)
繰返し精度
±0.05°
キャリブレーションモードで素早く絶対水平の校正が可能です。
バックライト液晶表示です。
読み間違い防止のため、本体を反転させると、数字も反転します。
任意の角度を基準値0°として設定できます。
用途さまざまな基準面からの角度測定に
トラスコ品番
761-6180
材質
測定面:アルミ、磁石内蔵
長さ(mm)
59
厚さ(mm)
28
測定範囲
360°(4方向90°)
高さ(mm)
59
電源
単4アルカリ電池×1個(別売)
最小表示
0.1°
測定精度
±0.2°(0°、90°時±0.1°)
360°全角度が測定できるデジタル表示式傾斜レベルです。
任意角度でのゼロリセットができますから比較測定に便利です。また、表示された数値を固定することもできます。
0~9.99°までの最小読取り単位は0.01°です。
寸法(mm)
153×48×31
種別
デジタル傾斜レベル
測定範囲
360(90°×4)度 精度(°):±0.05(0~10)、±0.1(80~90)、±0.2(10~80) 分解能(°):0.01:0~9.99まで、0.1:10~90まで 繰返し精度:±0.05度 質量:295g
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
数値を読み取りやすいデジタル表示!底面にV溝加工とマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに。
仕様
マグネット付
材質
アルミ
測定範囲
0~90°
質量(g)
255
使用温度範囲(℃)
-10~50
電源
アルカリ単4乾電池×2本(別売り)
精度
±0.15°
最小読取値(°)
0.05
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
151×59×31
防塵防水性能
IP65
オートパワーオフ
5分
取扱説明書
(0.7MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。ホールドスイッチで数値の固定ができます。
用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。
仕様
底面マグネット付
本体寸法(縦×横×高さHmm)
51×30×51
材質
アルミ(正面と裏面はプラスチック)
付属品
CR2032(リチウム電池)テスト用1個
測定範囲
±180.0°
質量(g)
120
使用温度範囲(℃)
5~45
電源
CR2032(リチウム電池)
精度
読取/±0.2°
最小読取値(°)
0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.11MB)
過酷な現場でも使える防塵・防水仕様。
IP65の防塵・防水仕様で、様々な場所での角度測定に使えます。
角度・勾配・立ち上がりをデジタルで切り替えて表示します。
バックライト機能付きで暗いところでも使えます。
水平・垂直をBEEP音でお知らせします。
付属品
ホルダーケース
材質
ABS樹脂、アルミ
測定範囲
90°×4方向(360°)
質量(g)
280(電池含)
使用温度範囲(℃)
-10~50
電源
単4アルカリ乾電池2本(※付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示
0.05°、0.1%、1mm/m
本体寸法(mm)
151×60×31
精度
0°・90°:±0.05°、それ以外:±0.15°
防塵防水性能
IP65
オートパワーオフ
約5分
2軸同時測定型、高精度デジタル式角度計です。
振動計内蔵です。
PCと接続USBケーブルもしくはBluetooth(別途ソフトウエアが必要)にて接続可能です。(DWL-2000XYはBluetooth不可)
校正証明書付属です。
用途工作機械、精密加工機などの据え付け時の精度出しなどに
仕様
USBにて給電可能
トラスコ品番
797-2997
材質
ABS/鋳鉄
長さ(mm)
188
厚さ(mm)
37
質量(kg)
1
高さ(mm)
62
電源
単4アルカリ電池×4本(付属)
精度
デジタル表示:0~1080(±1arcsec)、その他の角度(±3arcsec)
マグネット
なし
1台
¥769,800
税込¥846,780
翌々日出荷
トラスコ品番
302-5977
質量(g)
690
電源
単4乾電池×2本
最小表示
0.1°(%表示は0.1°単位で換算して少数第2位まで表示)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
600×60×27
表示
液晶表示(°/%切替可能)0°/45°/90°位置時ブザー音
光源
635nm赤色半導体レーザ
使用温湿度範囲
-5℃~+50℃ 90%以下(結露なきこと)
ビーム径
5m照射位置で約Φ3mm(室内照度200~300LX時)
光出力
1mW以下 クラス2(JIS C6802:2005)
レーザー光精度
±2mm/5m(ポイントレーザ照射時)
気泡管精度
±1.0mm/m=±0.057°
検出精度
0°/90°/180°/270°位置時±0.1°左記以外=±0.2°
表示モード
(角度)通常モード、比較モード切替可
照射距離(m)
約30m(屋内使用時)※一般的な照明下での到達距離です。約10m(屋外使用時)※炎天下では低下します
検出角度範囲(°)
360°(4方向90° 及び8方向100%表示)
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
どんな角度でも基準面(0.0°)に設定可能
確認、記録に便利なホールド機能
ネオジムマグネット付
本体材質:アルミ押出材
パイプ等の測定に便利なV溝構造
測定範囲
180°×2方向(360°)
最小表示
0.1°
測定精度
±0.2°(±3.5mm/m)
使用温度範囲
+5℃~50℃
電源
CR2032電池×1個
電池寿命(時間)
2000
オートパワーオフ
5分後
付属品
CR2032(モニター用)電池1個、ソフトケース
本体寸法(縦×横×高さHmm)
51×33×60
質量(g)
139