- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 直尺・曲尺・角度
- デジタル分度器のおすすめ人気ランキング
デジタル分度器のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新111件の「デジタル分度器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デジタル 角度 定規」、「デジタルプロトラクター」、「角度計」などの商品も取り扱っております。
デジタル表示なので一目で数値を読み取れます。
視界の悪いところでも測定値をホールドして、手元で確認する事ができます。
耐久性の高い直尺部。ステンレス製の直尺部にエッチングで目盛を入れました。
測る際に便利な左端面基点と直角時内側基点仕様です。
手軽に使えるミニサイズ!底面にマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。携帯に便利なケース付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに。
仕様
マグネット付
材質
アルミ
測定範囲
0~90°
質量(g)
77
使用温度範囲(℃)
-10~50
電源
アルカリ単4乾電池×1本(別売り)
精度
±0.2°
最小読取値(°)
0.1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
59×59×27
オートパワーオフ
5分
関連資料
よくある商品Q&A
取扱説明書
(9.4MB)
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
従来品よりも目盛りが見やすくなりました。
数値を読み取りやすいデジタル表示!ホールドボタンで測定値を固定できます。
用途角度の測定に。
材質
(デジタル部)樹脂製、(直尺部)ステンレス201
電源
リチウム電池CR2032×1個(別売り)
角度の測定範囲(°)
0.0~359.9
最小目盛
0.1°、1mm
オートパワーオフ
5分
角度精度(°)
±0.3
取扱説明書
(8.8MB)
使用頻度の高い測定工具を収納ケースにセットしました。持ち運びにも便利で工具の紛失も防止します。デジタルノギスを中心とした測定工具のセットです。
用途デジタルノギス:外側・内側・段差・深さ測定に。プロトラクタ:角度の測定や移し取りに。シクネスゲージ:エンジン部品のクリアランス測定や間隔測定に。テーパーゲージ:隙間、パイプ内径、各種穴径の測定に。シルバー曲尺厚手広巾鉄工用:直角確認、長さ測定、ケガキ作業に。シルバースケール:長さ測定、線引き、ケガキ作業に。
セット内容
デジタルノギス、プロトラクタ、シクネスゲージ、テーパーゲージ、シルバー曲尺厚手広巾鉄工用、シルバースケール
質量(g)
1010
本体サイズ(mm)
直径206×全幅290×厚さ70
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
ハイトゲージまたはノギスに取り付けて使用できます。
ワークに密着する新開発測定子を採用しています。
出力端子付です。
器差
±5分
サイズ(mm)
107.5×57×27.75
質量(g)
約150
付属品
ブラケット、クランプネジ
トラスコ品番
311-0141
測定範囲
180°
電源
単4形乾電池×2本
最小読取値
1分または0.01°
機能
カウントアップ方向切替、プリセット、表示値ホールド
電池寿命(時間)
約80(単4形アルカリ電池×2本)
繰返し精密度
1分
表示単位
0°0分(60進)又は0.00°(10進)
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
シルバー仕上げはステンレス材に硬質クロームメッキしてあるので目盛の読取りが容易です。
ステンレス仕上げ及びシルバー仕上げがあります。
竿長(mm)
204
本体直径(Φ)
90
角度の測定範囲(°)
0~180
目盛
1°通し×180°
最小読取値(°)
1
本体厚さ(mm)
1.2
竿厚さ(mm)
1.2
精度(分)
±20
RoHS指令(10物質対応)
対応
置くだけで角度をデジタル表示する傾斜計です。3面マグネット付で、実験器具や機器の傾斜をその場ですぐチェックできます。 画面が見えない場所の角度測定に便利なホールド機能付です。
測定範囲
90°×4方向(360°)
軽くて耐久力のあるアルミフレーム
用途穴あけ、切削、切断角度の調整、組立、溶接、曲げ角度の測定、任意の基準面からの角度測定
仕様
測定基準面:フラット溝
付属品
ソフトケース
エスコ品番
EA721SD-11
質量(g)
118
使用温度範囲(℃)
5~50
電源
CR2032×1個
角度の測定範囲(°)
180×2(360)
分解能
0.1°
機能
任意の基準面でゼロ設定、ゼロ設定の記憶が可能なABS測定、ホールド、オートパワーオフ(約5分)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
51×33×51
電池寿命
約2000時間
1個
¥7,350
税込¥8,085
当日出荷
軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。ホールドスイッチで数値の固定ができます。
用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。
仕様
底面マグネット付
本体寸法(縦×横×高さHmm)
51×30×51
材質
アルミ(正面と裏面はプラスチック)
付属品
CR2032(リチウム電池)テスト用1個
測定範囲
±180.0°
質量(g)
120
使用温度範囲(℃)
5~45
電源
CR2032(リチウム電池)
精度
読取/±0.2°
最小読取値(°)
0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.11MB)
コンパクトボディで見やすいディスプレイコンパクトサイズの250mm。
見やすい緑色表示の液晶画面。高精度で360°計測。角度・勾配・立上りをデジタル直読。
自動反転型LEDディスプレイ
データホールド機能
基準の角度を設定できる0セット機能
0°/90°をブザー音でお知らせ
低バッテリー表示
V溝付マグネットベース
自動電源オフ(3分)
自己校正機能。
使用温度範囲(℃)
0~40
呼び寸法(mm)
250
最小表示
0.05°、0.08%、1mm/m
精度
±0.1°以下(0/90°)/±0.2°以下(その他の角度)
計測範囲
4×90°(0~360°)
気泡管精度
水平±0.5mm/m、垂直±0.75mm/m
マイゾックスコード
222370
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。原点記録が可能な絶対測定モード付きで、ホールドスイッチにて数値の固定ができます。
用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。
本体寸法(縦×横×高さHmm)
51×30×51
材質
アルミ
仕様
底面マグネット付
付属品
CR2032(リチウム電池)テスト用1個
測定範囲
±180.0°
質量(g)
120
使用温度範囲(℃)
5~45
電源
CR2032(リチウム電池)
精度
読取/±0.2°
最小読取値(°)
0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書
(0.19MB)
従来の分度器は外側角度のみの測定に限られていましたが、このATプロトラクターNo.70は内側、外側の角度が測定できますので、面倒な型紙を作っての測定、位置決めは不要!又、どんな鋭角も測定が可能です。
分度板半径(mm)
70
目盛
1°通し×90°(分度板)
竿幅(mm)
15
分度板厚さ(mm)
1.2
材質
ステンレス、シルバー仕上げ
竿厚さ(mm)
1.2
竿長(mm)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
ポケットサイズで持ち運びに便利なデジタルレベルです。底面にマグネット、オートオフ機能付き。
用途水平・垂直・勾配の測定
仕様
底面マグネット付
材質
樹脂
測定範囲
90°四方向(360°)
質量(g)
60
使用温度範囲(℃)
0~40℃、80%RH 以下(結露しないこと)
電源
CR2032×2個(別売り)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×40×17
最小単位
(デジタル表示)0.1 °/0.01%
オートパワーオフ
3分間
色(本体)
ブラック
取扱説明書
(4.6MB)
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
鋭角の角度10°まで計れます。
竿長(mm)
204
直径(Φmm)
90
角度の測定範囲(°)
0~180
材質
ステンレス(SUS420J2)
質量(g)
110
最小読取値(°)
1
本体厚さ(mm)
1.2
竿厚さ(mm)
1.2
精度(分)
±20
竿数
2
任意の位置を0°にセットでき、その位置からの測定ができます。
絶対値(ABS)を記憶できます。
ホールド機能付きで、数値の固定が可能。
表示が確認できない所の測定等に便利です。
測定面を研磨仕上したプロ向き仕様。
底面マグネット付き。
寸法(mm)
32W×50.8H×50.8L
質量(g)
172
材質
アルミ合金
測定範囲
360°リアルタイム(180°×2)
最小表示
角度0.1°
測定精度
0°・90°・180°=±0.1°(±1.75mm/m)。1~89°・91~179°=±0.2°(±3.5mm/m)
使用温度範囲
0℃~45℃
防塵防水性能
IP50
安定時間(秒)
10
使用電池
3Vリチウム電池(CR2032)
電池寿命
約1000時間
仕様
自動スイッチオフ:約5分後
デジタル表示で読み取りやすい精密角度測定器です。
90°、180°、360°と3つのモードで使用可能です。
表示は、「°」と「′」の切替が可能です。
+-方向切替機能付です。
任意の位置でゼロ設定が可能です。
液晶文字の上下回転切替機能付です。
電池を入れ替えても角度を記憶しています。
鋭角アタッチメント付です。
用途機械、金型、治具工具等の角度測定および組み立て、加工基準に
仕様
●測定範囲(°):0-360●最小読取値('、°):1、0.01●器差('、°):±5、0.08●電源:CR2032(テスト用付属)
アズワン品番
65-2725-96
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷