- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 水平器・水準器・墨出器
- デジタル勾配器のおすすめ人気ランキング
デジタル勾配器のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新132件の「デジタル勾配器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水平器・勾配器」、「勾配計」、「勾配水平器」などの商品も取り扱っております。
防塵防水性能IP65仕様(防塵防水性能は、デジタル測定ユニット部のみ)。傾きによって3段階に鳴り方が変化するブザー機能付。水平気泡管カバー付。無操作状態が約10分続くと、自動的に電源がOFFになるオートパワーオフ機能付(切替できます)。校正機能、比較測定機能(ゼロセット)付。
用途水平・垂直測定の他に立ち上がりと角度・勾配が測定できるレベル
気泡管精度
±1.0mm/m=±0.0573°以内
気泡管感度
0.35mm/m=0.0201°
表示精度
デジタル:0°、90°の時:±0.1°、0°、90°以外の時:±0.2°
デジタル表示
【最小単位】角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1mm/m
防塵防水性能
IP65相当
オートパワーオフ
約10分
電源
単4アルカリ電池2本(付属の電池は、モニター用電池となります)
使用温度範囲(℃)
-10~50
材質
本体、デジタルモジュール部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
樹脂製でコンパクトな水平器。底面にマグネットが付いてます。
用途水平・垂直・勾配の測定に。
材質
樹脂
質量(g)
190
使用温度範囲(℃)
-10~50℃
電源
アルカリ単4乾電池×1本(別売り)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
228×52×28
最小単位
(デジタル表示)0.05
オートパワーオフ
5分
気泡管
水平・垂直
気泡管感度
(mm/m):0.30=0.0172°
気泡管精度
(mm/m):±2= ±0.1146°
測定精度(°)
±0.2
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.8MB)
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
コンパクトボディで見やすいディスプレイコンパクトサイズの250mm。
見やすい緑色表示の液晶画面。高精度で360°計測。角度・勾配・立上りをデジタル直読。
自動反転型LEDディスプレイ
データホールド機能
基準の角度を設定できる0セット機能
0°/90°をブザー音でお知らせ
低バッテリー表示
V溝付マグネットベース
自動電源オフ(3分)
自己校正機能。
使用温度範囲(℃)
0~40
呼び寸法(mm)
250
最小表示
0.05°、0.08%、1mm/m
精度
±0.1°以下(0/90°)/±0.2°以下(その他の角度)
計測範囲
4×90°(0~360°)
気泡管精度
水平±0.5mm/m、垂直±0.75mm/m
マイゾックスコード
222370
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
自己校正機能付き。
IP67搭載の防水型。
明るいLEDディスプレイで暗い場所でもOK!
仕様
マグネット搭載
トラスコ品番
794-4969
寸法(mm)
長さ230×高さ60×厚み28
測定範囲
0~90°
質量(g)
370
使用電池
単4電池×3本
表示モード
角度° mm/m、in/F、%(勾配)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
数値を読み取りやすいデジタル表示!底面にマグネットが付いてます。
用途水平・垂直・勾配の測定に。
材質
アルミ
質量(g)
290
使用温度範囲(℃)
-10~50℃
電源
アルカリ単4乾電池×2本(別売り)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
417×48×20
最小単位
(デジタル表示)0.1
オートパワーオフ
5分
気泡管
水平・垂直
角度精度(°)
0.2
気泡管感度
(mm/m):0.30=0.0172°
気泡管精度
(mm/m):±1= ±0.0573°
取扱説明書
(3.9MB)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
液晶バックライト付で暗い場所で使用できます。本体を逆さまにすると数字が反転、読み間違いを防ぎます。測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付)任意の角度をゼロセットできます。
用途水平、平行、傾斜測定。柱、組木の水平・垂直の管理。配管などの勾配の管理。産業アーム等、機械の角度管理精密機器等の設置時の水平、垂直の管理内装工事、設備工事、エクステリア工事等の水平、垂直の管理
ポケットサイズで持ち運びに便利なデジタルレベルです。底面にマグネット、オートオフ機能付き。
用途水平・垂直・勾配の測定
仕様
底面マグネット付
材質
樹脂
測定範囲
90°四方向(360°)
質量(g)
60
使用温度範囲(℃)
0~40℃、80%RH 以下(結露しないこと)
電源
CR2032×2個(別売り)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×40×17
最小単位
(デジタル表示)0.1 °/0.01%
オートパワーオフ
3分間
色(本体)
ブラック
取扱説明書
(4.6MB)
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
高精度デジタル表示で水平・垂直を数値で管理
建築・土木・ブロック・内装・機械設置・角度測定に
バックライト機能付
反転する液晶表示
測定面マグネット付
デジタル自動表示機能で立ち上り(mm/M)・角度(°)・勾配(%)が測定できます。任意ゼロの設定ができます。ミラー付で垂直測定を正面からできます。
用途水平・垂直・立ち上がり・角度・勾配の測定。
精度
(デジタル表示部)0.00°/90.00°=±0.05°0.05°~89.95°=±0.10°
感度
(デジタル表示部)0.025°
気泡管精度
±1.00mm/m=±0.0573°以内
気泡管感度
0.35mm/m=0.0201°
材質
本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 、デジタル表示部:ABS樹脂
厚さ(mm)
26
高さ(mm)
60.5
電源
積層型9V乾電池(S-006P)×1個(付属)
RoHS指令(10物質対応)
対応
過酷な現場でも使える防塵・防水仕様。
IP65の防塵・防水仕様で、様々な場所での角度測定に使えます。
角度・勾配・立ち上がりをデジタルで切り替えて表示します。
バックライト機能付きで暗いところでも使えます。
水平・垂直をBEEP音でお知らせします。
付属品
ホルダーケース
材質
ABS樹脂、アルミ
測定範囲
90°×4方向(360°)
質量(g)
280(電池含)
使用温度範囲(℃)
-10~50
電源
単4アルカリ乾電池2本(※付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示
0.05°、0.1%、1mm/m
本体寸法(mm)
151×60×31
精度
0°・90°:±0.05°、それ以外:±0.15°
防塵防水性能
IP65
オートパワーオフ
約5分
簡易表示(0.1°単位)から高精度表示(0.05°単位)まで対応!
コンパクトで持ち運びがらくらく!
様々なシーンで使えるデジタル水平器。
寸法(mm)
230
精度
(デジタル精度)0°/±0.05°、90°/±0.2°
気泡管精度
±1.7mm/m=±0.0984°以内
気泡管感度
0.57mm/m=0.0328°
トラスコ品番
405-0541
材質(本体)
アルミ
質量(g)
270
使用温度範囲(℃)
0~45
機能
水平・垂直・任意の角度を音で知らせしてくれます。簡単精度補正機能付き、デジタル反転機能付き。、電源オートOFF3分間、マグネット付
使用電池
CR2032×2個
ブザー音
(設定)0°、90°及びHOLD(任意の)角度。任意の角度でHOLDボタンを2回押すと電子音の設定が出来ます。電源がOFFになると記録は消去されます。また電子音はMODEボタン長押しでON/OFFの切り替えができます。
表示モード
4つのモード。1、角度(0.1°単位)。2、角度(0.05度単位)。3、パーセント。4、1mあたりの立ち上がり
デジタル表示
0.1°、0.05°単位(モード切替)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
見やすいデジタル表示
ポケットに入るコンパクト設計
測定面マグネット&V溝付
手順簡単!自己校正機能付
2つのモード【1】角度(0.1°単位)【2】%
電源オートOFF機能3分間
寸法(mm)
長さ107×高さ55×厚み18
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
60
使用電池
リチウム電池CR2032×2個
本体左右に衝撃吸収ラバーを配置してます。
最小桁数の選択や操作音ON/OFFなどユーザーの使い勝手にあわせて自由に設定できるパラメータ―モードを搭載してます。
測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付)
任意の角度をゼロセットできます。(比較表示モード)
より強化された防水防塵性能IP67
用途水平 平行 傾斜測定 配管などの勾配管理に
次世代型レーザー水糸器で検測作業はもっと素早くもっと簡単に。レーザー水糸器LLS-200は道路検測に特化した測量補助装置です。
使用温度範囲(℃)
-5~50
電源
レーザー:単3型アルカリ電池×3本、デジタル傾斜計:単4型アルカリ電池×4本
精度
-10%~+10%
連続使用時間(時間)
約8
光源
可視レーザーダイオード
波長(nm)
532(緑)
勾配表示
%表記、 ° 数表記
ビーム径
Φ5mm/10m
レーザークラス
クラス3R
最大出力(mW)
5
サービス分類
レンタル
デジタル自動表示機能で立ち上り(mm/M)・角度(°)・勾配(%)が測定できます。任。意ゼロの設定ができます。ミラー付で垂直測定を正面からできます。
用途水平・垂直・立ち上がり・角度・勾配の測定。
長さ(mm)
1200
表示部精度
(デジタル)0.00°/90.00°=±0.05°0.05°~89.95°=±0.10°
感度
(デジタル表示部)0.025°
気泡管精度
±1.00mm/m=±0.0573°以内
気泡管感度
0.35mm/m=0.0201°
トラスコ品番
410-4862
材質
(本体)アルミ合金押出材硬化処理 (気泡管)アクリル樹脂(PMMA)、(デジタル表示部)ABS樹脂
厚さ(mm)
26
高さ(mm)
60.5
質量(g)
1294
電源
積層型9V乾電池(S-006P)×1個(付属)
マグネット
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
デジタル自動表示機能で立ち上り(mm/M)・角度(°)・勾配(%)が測定できます。任意ゼロの設定ができます。ミラー付で垂直測定を正面からできます。
用途水平・垂直・立ち上がり・角度・勾配の測定。
長さ(mm)
1200
表示部精度
(デジタル)0.00°/90.00°=±0.05°0.05°~89.95°=±0.10°
感度
(デジタル表示部)0.025°
気泡管精度
±1.00mm/m=±0.0573°以内
気泡管感度
0.35mm/m=0.0201°
トラスコ品番
410-4854
材質
(本体)アルミ合金押出材硬化処理 (気泡管)アクリル樹脂(PMMA)、(デジタル表示部)ABS樹脂
厚さ(mm)
26
高さ(mm)
60.5
質量(g)
1363
電源
積層型9V乾電池(S-006P)×1個(付属)
マグネット
1面
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
材質
アルミ合金押出材硬化処理、ABS樹脂カバー
仕様
高精度水平・垂直気泡管、デジタル角度計、角度・勾配・立上りの表示
トラスコ品番
855-5915
長さ(mm)
1000
色
シルバー
精度
±0.17mm/m=±0.0095°以内
感度
0.06mm/m=0.0033°
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥52,980
税込¥58,278
5日以内出荷
明るい場所でも暗い場所でもハッキリ見える緑色LED表示
高精度で360°計測。(4×90°)
角度・勾配・立ち上がりをデジタル直読。
自動反転型LEDディスプレイ。
データホールド機能。
0°/90°をシグナル音でお知らせ。
基準の角度を設定できる0セット機能。
自己校正機能。
オートバッテリーオフ機能(静止後約3分)。
バッテリー残量を電池マークでお知らせ。
付属品
専用ケース、取扱説明書
測定範囲
4×90°(0~360°)
電源
単4アルカリ乾電池2本(別売)
最小表示
0.05°・0.08%・1mm/m
使用温度(℃)
0~40
測定単位
角度(°)・勾配(%)・mm/m
気泡管精度
±1.0mm/m
保管温度(℃)
-10~50
IP等級
IP54
読取精度
±0.1°以下(0/90°)、±0.2°以下(その他)
材質
アルミ合金押出材硬化処理、ABS樹脂カバー
仕様
高精度水平・垂直気泡管、デジタル角度計、角度・勾配・立上りの表示
トラスコ品番
855-5914
長さ(mm)
1000
色
シルバー
精度
±0.29mm/m=±0.0164°以内
感度
0.10mm/m=0.0057°
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷