デジタル実体顕微鏡のおすすめ人気ランキング

2025/12/12更新
110件の「デジタル実体顕微鏡」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デジタルマイクロスコープ」、「モニター付き顕微鏡」、「実体 顕微鏡 カメラ」などの商品も取り扱っております。
光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡。光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。3.5インチ大型液晶モニタを内蔵。モニタにHDMI接続可能。フルHDの高解像度で画面出力ができます。8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます。ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力する事ができます。リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的。MicroSDカードを入れると撮影した写真が保存できます
電源 リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター 倍率 光学ズーム20~500倍(デジタルズーム最大4倍) センサー CMOSセンサー 外部出力 HDMI(デジタル)/RCA(アナログ) 充電時間 3時間 ディスプレイ 3.5インチ 画素数 350万画素 取扱説明書 あり
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

光学倍率最大500倍まで拡大できるモニタ付き顕微鏡です。 光学ズームは20倍~500倍、デジタルズームは最大4倍まで変更できます。 3.5インチ大型液晶モニタを内蔵しています。 モニタにHDMI接続可能でフルHDの高解像度で画面出力ができます。 デスクに置いて使う据え置き型なので、ピント合わせ・撮影の際にカメラがぐらつきません。 8つのLEDを内蔵し、被写体を明るく撮影できます ビデオケーブルを接続すれば、映像をモニタ出力することができます。 リチウムイオン電池で繰り返し充電できるので経済的です。 microSDカードを入れると撮影した写真が保存できます。
付属品 リチウムイオンバッテリー、ACアダプタ、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、クリーニングクロス、キャリブレーションシート、プレパラート×2、ガラスプレート2枚 質量(g) 680 形式 ビデオ:H.264 電源 リチウムイオンバッテリーまたはACアダプタ 倍率(倍) 光学ズーム20~500(デジタルズーム最大4) 接続方式 HDMI/USB 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 104×149×227 センサー 350万画素CMOS ディスプレイ 3.5インチTFT液晶 解像度 静止画撮影:14M(5120×2880ピクセル)・8M(3840×2160ピクセル)・5M(3072×1728ピクセル)・3M(2304×1296ピクセル)・2M(1920×1080ピクセル)・WVGA(848×480ピクセル)/動画撮影:1080FHD、720p/60fps、720p/30fps、WVGA 電池寿命 最大 120分(LED点灯時) フォーマット形式 保存:JPEG 充電時間(時間) 約3 アズワン品番 64-0901-92 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.2MB) 記録メディア microSD SDHC(最大32GB)
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

実体顕微鏡にUVC対応顕微鏡デジタルシステムを搭載しています。
寸法(mm) 約225×348×405、約225×348×405 質量(kg) 約5.3 電源(V) AC100~240 対応OS Windows(R)7/8 UVC対応 総合倍率 7.5×~50×(ズーム式) 有効画素数 約500万画素 照明 LED 照明装置 落射/透過LED光源独立式ON/OFF/連続調光式 ステージプレート 本体:239×303mm(突起部含む)白黒丸ステージ:Φ95mm 接眼レンズ WF10×/23mm接眼マイクロメータ取付枠付き 対物レンズ 0.75×~5×(鏡筒内ズーム式) ズーム ズーム式:1:6.7 鏡筒形式 三眼45°傾斜鏡筒 作業範囲 110m(補助対物レンズ非装着時) 撮像素子 1/2.5インチ型CMOS サービス分類 レンタル
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナノ・キャプチャは、接眼レンズを覗くタイプの従来の顕微鏡とは異なり、パソコンとUSB接続することで、モニターに拡大像をリアルタイムで表示することができます。 拡大率は、お使いのモニターサイズによって変化します。大きなモニターを使用するほど拡大率は大きくなります。ナノ・キャプチャにはズーム機能がついており、17型モニターをお使いの場合に、60倍~250倍の画像を表示することができます。 ナノ・キャプチャには4個のLED照明が内蔵されており、明るさの調整も可能です。 軽量、コンパクトなナノ・キャプチャ本体は、手軽にハンディ顕微鏡としてお使いいただけるほかに、付属の吸盤付スタンドに本体を装着し観察台に固定して使用することもできます。 付属のCD-ROMに収録されている「Digital Viewer」ソフトをお使いのパソコンにインストールすることで、パソコンからシステム設定、静止画撮像、動画撮影、インターバル撮影など、ナノ・キャプチャを制御できます。
倍率 有効倍率:60倍~250倍(17型モニター使用時) トラスコ品番 818-5331 サイズ Φ30mm×86mm 質量(g) 約90g(本体) 範囲 撮像範囲:5.6mm×4.2mm(60倍時)、1.4mm×1.1mm(250倍時) 接続 USB2.0 照明 LED 4灯 最大解像度 1600×1200ピクセル(UXGA) 撮像素子 CMOS 動画 最大動画解像度:640×480ピクセル(VGA) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

対象物を4.3インチのモニタで観察できます。 USB電源に接続して使用可能です。 LEDライト付きなので対象物を明るく照らすことができます。
仕様 お客様組み立て品 電源 USB DC 5V 倍率(倍) 約1~40倍(手動)4.3インチディスプレイ使用時 LED色 ホワイト ディスプレイ 4.3インチLCDディスプレイ 解像度 1080P、720P、VGA 焦点距離(mm) 10~40 照度(Lux) 0~30000 言語表示 日本語、英語、ポルトガル語、中国語、フランス語、ドイツ語、韓国語、イタリア語、オランダ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語 LED使用数(個) 8 調整機能 明るさ(手動) ピクセル 2.0メガピクセル 対応microSDカード 2GB C10(最小)および32GB C10(最大)をサポート(C10仕様を使用してください)
1台ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さなもの」から「大きなもの」まで 拡大観察・画像保存、接写も可能! 2.4インチディスプレイ搭載、小型バッテリー&LED照明 内蔵で、使用場所を選ばずに誰でも簡単に拡大観察が できます。付属のスタンドを使えば、小さなものの観察 も簡単にピントを合わせることができ、ボタンひとつで 撮る・見る・保存が可能な便利なリモコンも標準付属。 さらに、パソコンやFULL HDモニターに接続すると、 より大きく高精細な画面で観察ができます。
総合倍率 2.5倍~80倍 光学最大20倍/デジタル最大4倍) 付属品 スタンド、リモコン、USBケーブル、HDMIケーブル、AVケーブル、計測ソフト、キャリブレーションスケール、 ACアダプター、MicroSDカード(4GB) 寸法(mm) 20×170×240 質量(g) 650 出力 HDMI・AV・USB / MicroSDカード 電源 バッテリー(内蔵)・ACアダプターAC100-240V 照明 白色LED8灯(調光機能付) 解像度 写真:3M・5M・8M-17M ビデオ: 1080P・720P・VGA 液晶モニター 2.4インチ液晶モニター カメラ仕様 3.0 Mega Pixels
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

倍率20×、40×切り替え式です。
質量(kg) 1.67 スタンド ポールスタンド式 接眼レンズ 10×(視野数20) 対物レンズ 2×、4×(切替式) 焦点調整 鏡体上下動式 作動距離(mm) 53 ベース寸法(mm) W114×D168×H22 接眼部傾斜角(°) 45 高さ(mm) 220~300 総合倍率(実視野) 20倍(Φ10mm)・40倍(Φ5mm) 柱スタンドの直径(mm) 14 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

・標準型ズーム式実体顕微鏡にCマウント三眼鏡筒を搭載したモデルです。・各種Cマウント規格カメラを取り付け可能。・さらにJIS鏡筒(内径23.2mm)が付属し、Cマウントと付け替えが可能。アダプターや中間レンズをご使用いただけます。・安心の3年保証付き
用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます 質量(kg) 顕微鏡:5 タイプ 三眼-Cマウント(1倍)・JIS鏡筒(内径23.2mm) 定格入力電圧(V) AC100-240 ポール高さ(mm) 280 ベース寸法(mm) W210×D270 接眼レンズ 10倍(視野数20) 接眼部傾斜角(°) 45 保証期間 3年(顕微鏡) ポール径(Φmm) 32 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

総合倍率 3.35~300×(接眼レンズおよび補助対物レンズの組み合わせによる) セット内容 本体×1、接眼レンズ×2、C-PSN標準スタンド×1 作動距離(mm) 115 眼幅調整範囲(mm) 52~75 接眼レンズ C-W10×B(視野数22) 視度補正機構付き ズーム 7.5:1 本体部 SMZ745 (レンズ内蔵0.55×・2/3型CCD以下対応) 鏡筒形式 固定式 ズーム範囲 0.67~5× 俯角 45度 光学系 内斜系(ズーム変倍式)
1台
179,800 税込197,780
当日出荷

10型タッチパネルで顕微鏡の観察画像を大画面で確認&手元で簡単操作。 静止画・動画撮影、計測、編集機能を標準搭載。 HDMI出力対応で大型モニタやプロジェクターに投影。
仕様 レボルバ:ターレット変倍式 寸法(mm) 約205×275×350 質量(kg) 約3.4 出力 Wi-Fi、HDMI、USB 総合倍率 20×、40× 有効画素数 カメラ:約400万画素 照明装置 白色LED光源(落射/透過/充電式) ステージプレート Mステージ、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス) 接眼レンズ WF10×(2)(視野数20、ハイアイポイント) 対物レンズ 2×、4× 鏡筒形式 45°傾斜鏡筒、360°回転式、眼幅調節、視度調節可能 撮像素子 CMOS 液晶モニター 約10型(一体型) モニタ 50型:○ 焦準装置 鏡筒上下動式
1セット
429,800 税込472,780
13日以内出荷

低価格モデルの最も標準的な架台と、高輝度・長寿命の4分割LEDリング照明のセットです。
総合倍率 7~45倍 セット内容 三眼ズーム式実体顕微鏡(AR-Z3TR)、ポール式標準架台、二重巻き4方向独立照射LEDリング照明(LED-R72) 質量(kg) 4.8 作動距離(mm) 100 接眼レンズ 10倍 対物レンズ 0.7~4.5倍 視野 20 鏡体機能 三眼ズーム式 架台 255×200mm
1セット
99,980 税込109,978
3日以内出荷

ハイスペックな三眼実体顕微鏡 Cマウントレンズアダプタの利用でデジタル顕微鏡カメラなどを取付けられます。 ハイアイポイント、広視野接眼レンズ採用で試料を隅々まで見渡せます。
付属品 ACアダプタ、目当てゴム、ダストカバー 寸法(mm) 205×275×350 質量(kg) 3.5 総合倍率 20×、40× 照明装置 白色LED光源(落射/透過、充電式) ステージプレート Mステージ、プラスチック板(片面白/片面黒)、ガラス板(スリガラス) 接眼レンズ WF10×(視野数20)2個、ハイアイポイント 対物レンズ 2×、4× 鏡筒形式 45°傾斜鏡筒、360°回転式、Cマウントレンズアダプタ付属、眼幅調節、視度調節可能 変換方式 ターレット変倍式 焦準装置 鏡筒上下動式
1個
78,980 税込86,878
3日以内出荷

TV出力が可能です。SDHCカードに記録できます。
付属品 USBケーブル(コード長:1.2m)、AVケーブル(コード長:1.5m)、ACアダプター(コード長:1.6m)、マイクロスケール、クリーニングクロス、CD-ROM(PC用ソフトウェア) 質量(kg) 1.1 サイズ 149×104×227mm 電源 リチウム充電池(アダプター/USBより充電) 倍率 PC接続時/約20~70倍(光学系)・最大約300倍(デジタルズーム利用時)、液晶モニター画面/約10~30倍(光学系)・最大約130倍(デジタルズーム利用時) 対応OS Windows 8/8.1/10/11 光源 LED8個(明るさ調節可) 液晶サイズ 3.5インチ 解像度 12M・9M・5M・3M・1.3M・VGA 焦点距離(mm) 10~50 アズワン品番 3-6356-01 フレームレート 30f/s イメージセンサー 500万画素、CMOSセンサー 対応ソフトウェア MicroCapture(本体内蔵)・Portable Capture Plus(PC用ソフトウェア)
1個
43,900 税込48,290
当日出荷

・最も使いやすい標準的なズーム式実体顕微鏡。・部品検査や精密加工等に最適。・安心の3年保証付き
用途部品検査から生体観察まで幅広くご使用いただけます 質量(kg) 顕微鏡:4.7 タイプ 双眼 定格入力電圧(V) AC100-240 ポール高さ(mm) 280 ベース寸法(mm) W210×D270 接眼レンズ 10倍(視野数20) 接眼部傾斜角(°) 45 保証期間 3年(顕微鏡) ポール径(Φmm) 32 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
88,980 税込97,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルファーミラージュLCDデジタルマイクロスコープ
5インチ大型カラーモニターとマイクロスコープが合体。レンズを覗かなくても目視で簡単に拡大検査が行え、同時に皆で共有できるのが大きな特徴です。 簡易偏光フィルター付きで、光沢のある素材の反射を抑えて観察可能、調光機能付透過照明も装備されています。 更にPC専用の簡易計測ソフト、HDMIケーブル、microSDカードも付属しており、簡易寸法・角度測定、静止画や動画の撮影、大型モニターへの接続など幅広く活用いただける低価格・高性能・高機能LCDデジタルマイクロスコープです。 みんなで同時に、その場で拡大画像を観察できます。 5インチ大型モニター付属です。 簡易偏光フィルター&透過照明搭載です。 静止画、動画が撮影、保存できます。
仕様 偏光装置:簡易偏光フィルター(調節可) 付属品 ACアダプタ-、USBケーブル、HDMIケーブル、ビデオケーブル、microSDカード、キャリブレーションスケール、簡易計測ソフト 寸法(mm) 158×165×267 質量(g) 830 出力 HDMI出力:miniHDMI Cタイプ端子、TV出力:3.5 mmピンジャック(映像)NTSC対応 電源 AC100-240V、バッテリー(内蔵) 総合倍率 4~160倍(光学最大4~40倍、デジタル4倍) 照明 白色LED8灯(調光機能付)、透過照明(調光機能付) メモリー microSDカード(最大32GB・Class10指定) 解像度 静止画 : 2M・3M・5M・8M・10M・12M、動画 : 1080p・720p 視野 4倍 32×18mm~160倍 0.6×0.4mm 焦点距離(mm) 5~70 モニタ 5インチIPS カラーLCD
1台
44,980 税込49,478
当日出荷

サンワダイレクトデジタル顕微鏡
高精細 4K カメラモジュールを内蔵。 裏面照射型CMOSを採用することで低輝度の環境化でもノイズの少ない映像が撮影可能です。 光学倍率最大9倍-390倍まで拡大できるPC専用デジタル顕微鏡。 プリント基板や印刷物の確認、自由研究などの教育向けにも最適です 本体とソフト、両方でピント調整をすることができます。 オートフォーカスの機能もついています。 スタンドのジョイント部分を交換すれば、斜めの角度など様々な角度から撮影できます。 8個のLEDを内蔵しており、被写体に最適な点灯パターンを選択できます。 システム要件 Intel(R) Core(TM) i3 Kaby Lake(第7世代)以降 8GB以上のメモリ 1GB以上のハードディスク空き容量 USB3.0ポートに1つの空き以下は英文を翻訳ViTiny UM22 USB マイクロスコープは高精細 4K カメラモジュールを内蔵し、390X を拡大し、マイクロサンプルを明確に検査します。 裏面照射型CMOSは高感度な輝度を持ち、高ISO下での撮像品質を改善します。 また、CMOSの受光面積を大きくし、広い角度からの入射光を十分に吸収できるようにしました。 レンズとCMOSの位置を最適化するマッチング技術により、ノイズを大幅に低減し、画像周辺部の画質と被写界深度を向上させます。 USBケーブルでコンピュータに接続し、マニュアルまたはオートフォーカスを行い、UM Viewerソフトウェアでライブ画像の表示、画像のキャプチャ、測定、編集を行うことができます。 7 セクションの光源の設計は軽い反射を下げ、大きい被写界深度のサンプルの観察を助けるために観察の必要性に会うために軽い方向を転換できます。 強い金属キャビネットとスマートなデザインは、異なる観察環境の間でよく使用することができます。 独自のボール式ユニバーサルコネクタを採用し、レンズを柔軟に回転させることができ、幅広いサンプルの観察効率を高めます。 また、その標準的な立場は底からの上まで高さを絶えず調節できます、非常に便利。 このような完全なデザインは、専門家や消費者に歓迎されています。
付属品 取扱説明書 セット内容 USB顕微鏡本体、USBケーブル(ケーブル長/約170cm)、スタンド一式、スタンド組み立て説明書、取扱説明書兼保証書、キャリブレーションスケール、キャリブレーションパッド 倍率 最大390倍(32インチモニター使用時) 対応OS Windows11、10、8.1、8、7 センサー CMOS、1/2.8インチ インターフェース USB 解像度 (ビデオ)最大3840×2160、(静止画)最大3840×2160 LED 8灯(白色) フォーカス 手動、 オートフォーカス 対応フォーマット (静止画保存)JPEG、BMP 画素数 840万画素 カメラ仕様 デジタル顕微鏡 ビデオ仕様 AVI
1個
88,980 税込97,878
当日出荷

ニコン実体顕微鏡SMZ745ヘッドとケニスLED照明スタンドを組み合わせることで、明るく鮮明な観察像かつ低価格を実現しました。 ヘッドはズーム比7.5、作動距離115mmのSMZ745を採用。三眼タイプで、カメラでの観察記録も行えます。 スタンドは落射・透過照明ともに調光式LED照明。また、薄型で検鏡に便利な広いベースを採用しています。 写真撮影やCCDカメラ接続用のCマウントアダプタ(0.55倍)が標準で付属します。
総合倍率 6.7~50倍 作動距離(mm) 115 照明装置 落射・透過照明(LED光源)、同時点灯可、調光装置付 接眼レンズ C-W10×B(2個組)、視野数22 対物レンズ 1.0× ズーム (鏡体)ズーム比:7.5(0.67~5×) 鏡筒形式 三眼鏡筒(Cマウント付)、45°傾斜鏡筒、360°回転
1個
288,999 税込317,899
翌日出荷

像の明るさ、シャープさはもちろん、焦点深度の深い像を実現させた精密検視用ズーム式実体顕微鏡です。検視しながら作業しやすい87mmの作動距離を確保。支柱部からレンズ部まで130mmと奥行きが広く、検視作業が楽に行えます。総合倍率は標準で7~45×。オプションの接眼レンズやコンバーションレンズを使用してさらにワイドなポジショニングが可能。検視物が長尺の場合はテーブル中央の円形プレートを取り外し、下方から差し込んで検視可能。
総合倍率(実視野) 7~45× 質量(kg) 4.6 電源(V) 100 電源コード(m) 1.8 作動距離(mm) 87(フィルター/リング含む) ベース寸法(mm) 200×255 眼幅調整範囲(mm) 53~75、左右連動式 接眼レンズ WF10×(L-545-10) 対物レンズ 0.7~4.5× 鏡筒形式 傾斜角45° 支柱の高さ(mm) 272 視度調整 左右独立式 ピント調節 鏡筒上下式 レンズ中心から支柱まで(mm) 146
1台
95,980 税込105,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PC出力タイプで計測機能付き。 ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
電源 PCよりUSBにて給電 本体寸法(mm) Φ36×135 本体質量(g) 56 接続方式 USB2.0 センサー 約200万画素CMOS 光源 高照度白色LED×8 最大消費電力(W) 0.75 動画記録サイズ 640×480(標準15fps) 静止画記録サイズ 1600×1200、1280×960、640×480
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

反射(同軸・スポット)、透過(明視野・暗視野)の4種類の光源を内蔵し、明るくシャープな像を観察できます。長寿命LED照明(平均25000時間)です。カメラ使用中でも左右の鏡筒から同時観察が可能です。
種別 Cマウント(×0.5)内蔵 アズワン品番 2-7639-12
1個
359,800 税込395,780
31日以内出荷