- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- デジタル温度計 PCのおすすめ人気ランキング
デジタル温度計 PCのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新187件の「デジタル温度計 PC」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「usb 温度 計」、「高精度温度計」、「サーモガン」などの商品も取り扱っております。
IPX5【JIS C 0920「保護等級」(防噴流型)適合】
白金測温抵抗体Pt1000Ωセンサ(ClassA)採用で高精度の測定を実現
PCへのデータ通信可能
ホールド、最大/最小値表示、オートパワーオフ、キーロック、温度補正機能搭載
時計、ブザー機能付きで時間と温度の管理を両立
文字高18mmのわかりやすい大型液晶表示
付属品
センサ(PT-01)、ネックストラップ、取説、電池、USBケーブル
質量(g)
約150
測定範囲(℃)
-100.0~400.0
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
64×154×25.5(突起物およびセンサは含まず)
センサー
白金測温抵抗体(3線式) Pt1000Ω(Class A)
分解能
0.1℃
センサー寸法(mm)
Φ3.0×100
保護等級
IPX5(防噴流型)
機能
温度記録機能:手動/自動記録(99データ)、最大/最小値、その他機能:デートホールド、バッテリー表示、温度補正、時計、ブザー、キーロック、オートパワーオフ、データ出力
電池寿命(時間)
連続使用時間約5000時間(アルカリ電池使用時)
電池
単3電池×2
サンプリング
約0.5秒
使用環境
0~50℃ 80%RH以下(結露なきこと)、高度2000m以下、屋内
設置方式
ハンディタイプ
保存環境
-10~50℃ 80%RH以下(結露なきこと)
液晶表示
LCD 文字高18mm
温度表示方式
デジタル
大型の表示LCD、持ちやすい本体形状とセンサ部保護用のセンサキャップ付。最高温度(MAX)、最低温度(MIN)、ホールド(HOLD)機能付き。オートパワーオフ機能(電源投入後、約60分で自動的に電源が切れます)
用途食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理用です。
質量(g)
約34(乾電池含む)
寸法
約(W)50×(L)188×(T)16mm センサ部含む。センサ部 Φ3.5×(L)85mm
電源
ボタン電池(LR44)1個
測定範囲(℃)
-30~200
精度(℃)
±1℃ (-5.0~160.0℃) 左記以外は±2℃
最小目盛
0.1℃ (at -20.0~199.9℃) 1℃(左記以外)
温度表示方式
デジタル
特性
防滴
温度計の種類
防滴温度計
重さわずか49gのペンタイプの小型軽量のデジタル温湿度計です
小型ながら温度湿度の表示だけでなく湿球温度と露点も表示可能です。
小型でフック付きのためポケットに入れて持ち運びに便利なペンタイプの温湿度計です。
測定範囲5~95%と低湿の測定が可能です。
温度、湿度、湿球温度、露点を表示
不使用時にセンサを保護する回転式センサ部保護キャップ、本体にフックを装備
オートパワーオフ機能(20分)も備えています。
オンサイトでの温度・湿度管理に適しています。
仕様
(コード番号)8070-20
寸法(mm)
167×33×15
質量(g)
約49(電池含む)
電源
CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)
測定項目
温度・湿度・湿球温度・露点
測定精度
温度/±1.0℃、湿度/±5%RH(at23℃)
センサー
温度/サーミスタ、湿度/静電容量型湿度計
温度測定範囲(℃)
-10~50
分解能(℃)
0.1
アズワン品番
1-1873-02-20
湿度測定範囲(%RH)
5~95
分解能(%RH)
0.1
校正証明書
一般校正
1個
¥24,980
税込¥27,478
14日以内出荷
testo 925 は、K熱電対のためのデジタル温度計です。用途に応じて、最適な温度プローブを接続してください。
温度測定範囲は-40~+70℃。温度データーの収録、分析に便利。防水仕様IP54/JIS保護等級4級相当。データロガーが何台でも増設可能で。データ出力インターフェースは、USB2.0 および USB3.0 対応電池は市販品です。(リチウム電池CR2)。テキストでファイルとして保存可能
用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理
保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理
検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理
食品・野菜・果物・お菓子の温度管理
お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度管理
温度測定範囲(℃)
-40~70
仕様
【データーの分析】。総データーのヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示。カーソル間のデーターヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示
質量(g)
70
電源
リチウム電池CR2 1個
最小表示
0.1℃
測定項目
温度
精度
±0.6℃(-20~+50℃)、±1.2℃(-20~+50℃以外)
対応OS
WindowsXP/Vista/7
測定方式
ワンタイム方式(記録容量を超えると記録を停止)
表示
液晶表示(測定温度、記録状態、電池マーク、測定範囲外)
チャンネル数
1チャンネル(内蔵)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
53×75×23
インターフェース
専用USBケーブル(AX-KO4141)、パソコン側接続端子はUSB
ファイル出力機能
テキストファイル
印刷
グラフ印刷、データーの一覧印刷
電池寿命
約1年
測定間隔
1秒から12時間まで設定可能
通信機能
記録開始方法(即時スタート・予約スタート・キースタート)。本体設定(測定データ数、測定間隔、アラーム、日時、スリープモード、ID番号などの設定)。記録データーのダウンロード
防水仕様
IP54/JIS保護等級4級4相当
温度表示方式
デジタル
CX200Pro+はクリアな赤外線画像で温度測定ができるハンディ型サーマルカメラのエントリモデルです。自社開発の解像度256×192ピクセルピッチ12μm高精度赤外線検出器を搭載。NETDは40mKと低く、より小さな温度差を捉えます。僅か6秒のクイック起動!操作レスポンスもスムーズ。温度測定モードの自動切り替えを搭載し、効率的なオペレーションを実現。IP54の防塵防水性能、2メートルの落下耐性を備えたタフ構造。PC用温度分析ソフトウェアが付属します。安心の日本語表示。
仕様
FOV:56°×42°、IFOV:3.75mrad、カラーパレット:7種類、ストレージメディア:microSDカード(32GB付属・最大128GBまで対応)、スペクトルバンド:7.5~14μm、フォーカスモード:固定フォーカス、三脚規格:UNC 1/4-20、可視光カメラ:2メガピクセル、最短測定距離:0.5m、検出器タイプ:12μm非冷却赤外線検出器、機器上の解析機能:中心温度点 / 最高温度点 / 最低温度点、温度測定範囲の切替え:自動、熱感度(NETD):<40mK (25℃/F1.0)、画像モード:赤外線・可視光・ピクチャーインピクチャー・フュージョン、電源管理:オートパワーオフ機能(無効可能)
付属品
CX200Pro本体、USBケーブル、microSDカード(32GB) 、キャリングポーチ、 日本語取扱説明書、校正証明書(各1)
寸法(mm)
237×75×92
質量(g)
約520
電源
充電式リチウムバッテリ内蔵
温度測定範囲(℃)
-20~+150 / 100~550
精度(℃)
±2または±2%のいずれか大きい方
インターフェース
USB Type-C、microSDカード
ディスプレイ
2.8インチ / 320×240
解像度
256×192
防塵防水性能
IP54
焦点距離(mm)
3.2
耐衝撃性
衝撃25g(IEC60068-2-27)/ 振動2.5g(IEC60068-2-6)
電源供給
USB Type-C
動作温度(℃)
-10~+50
動作湿度(%)
10~95 (結露しないこと)
保管温度(℃)
-20~+60
外部接続
USB、WiFi
フレームレート
25Hz
アラーム
最高 / 最低温度アラーム
稼働時間(時間)
最大15
1個
¥79,980
税込¥87,978
10日以内出荷
大きな文字表示の卓上・壁掛け用デジタル温湿度計です。離れた場所からでも温度と湿度を確認できる大きな文字表示。さらに温度・湿度の最高値と最低値を常時表示します。設定した温度・湿度の上限、下限を超えるとブザー音と光(LED)でお知らせします。室内での温湿度管理にご活用ください。 見やすい大型LCD表示部(ヨコ182mm タテ92mm)。 温度・湿度の最高値、最低値を常時表示。 警報機能付。 温度や湿度の警報設定値を超えると、ブザーとLEDでお知らせ。 ブザーは音量大・音量小・OFFの切り替えが可能。 壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド)設置
付属品
単3形アルカリ電池(LR6)3本(モニター用)/取扱説明書 1冊
材質
ABS樹脂、アクリル樹脂
寸法(mm)
230×1634×27
質量(g)
510
電源
単3形電池 3本
音量
音量大:約80dB、音量小:約65dB ※警報動作時にブザー鳴動
センサー
温度 サーミスタ/湿度 高分子抵抗変化型湿度センサ
分解能
0.1℃/0.1%RH
温度測定範囲(℃)
0.0~50.0
湿度測定範囲(%)
20.0~95.0
サンプリング
約30秒
設置方法
壁掛け(フック穴)、または卓上(スタンド)
電池寿命
約2年(アルカリ電池使用、1日1回の警報動作ありの場合)
濡れた手でも操作可能な防水型デジタル温度計です。(JIS C 0920 IPX5に準拠)
小型・軽量・-30~150℃の広い測定範囲のため、幅広い用途にご使用いただけます。
最大・最小値表示、測定値のHOLD機能付。
フレッシュコンクリート/コンクリート/生コンの温度測定に最適です。
用途食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理に。
測定範囲(℃)
-30~150
特性
防水
電源
LR44 1.5Vボタン電池1個
測定精度
±1℃(0~140℃) その他は±2℃
真の実効値測定タイプのPC対応デジタルマルチメータです。
付属品
取説、電池、テストリード、パソコン接続キット
温度(℃)
-50~700
周波数
9.999Hz~10MHz
交流電流
600μA/6000μA/60mA/600mA/6A/10A
デューティー比
0.1%~99.9%
静電容量
40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF
温度、湿度、CO2濃度、気圧センサを内蔵した有線タイプのプローブで、室内環境の品質をチェックします。
湿球温度、露点温度、絶対湿度の演算表示も可能で多項目の同時測定が可能です。
測定データは本体メモリにCSV形式で保存でき、PCで読み取りができます。
用途室内空気質の評価に
スタンド付き・壁掛け式です。
仕様
コード番号:1069-00
材質
本体/ABS樹脂・アクリル(キーはゴム製)
寸法(mm)
148×68×19
質量(g)
約150(電池含む)
電源
R03単4マンガン乾電池×1本(テスト用付属)
測定範囲(℃)
-10~50
湿度(%RH)
20~95
測定精度
温度±1℃(10~40℃)・±2℃(その他)、湿度±5%RH(15~35℃・40~70%RH)・±7%RH(その他)
分解能
(温度)1℃/(湿度)1%RH
アズワン品番
2-6297-01-20
校正証明書
一般校正
1個
¥16,980
税込¥18,678
14日以内出荷
無線通信で離れた場所から測定値の確認が可能なロガー機能付きデジタル無線温度計。無線通信(Bluetooth)を使用して、記録中の測定値、または本体に記録済みのデータをパソコンへ無線で送信します。通信距離は、遮蔽物のない見通しの良い直線で約30m。設定した記録間隔(1秒、2秒、5秒、10秒、15秒、30秒、1分の7通り)で計測をパソコンへ無線出力。測定値を本体に記録し、データは専用ソフトウェアで収集が可能。最大で200データの記録が可能。専用ソフトウェアで本体の各設定や本体から無線で送信したデータを表示。受信したデータは、CSV形式で保存可能です ※ソフトウェアについては、HPよりダウンロードを行ってください
無線通信(Bluetooth)機能により、記録中の測定値、または本体に記録済みのデータをパソコンへ無線で送信が可能。
測定値を本体に記録出来るロガー機能。
記録したデータは専用ソフトウェアでパソコンへの収集が可能。
記録方式は測定用途に合わせて連続・手動の切り替えが可能。
本体に測定No.を設定が可能(No.1~20まで)。
専用ソフトウェアにより、受信データをCVS形式で保存可能。
シリアルナンバー、校正年月をキー操作で表示。
表示が見やすく堅牢なボディー。
仕様
壁掛け用フック穴有
表示機能
シリアルナンバー表示、校正年月表示、オートパワーオフ、ローバッテリーマーク、通信マーク、各設定における設定値表示、測定No.、時計、記録(REC、記録量)
無線規格
Bluetooth 4.2、技適番号: 201-190835
通信距離(m)
見通し約30(使用環境により通信距離は変わります)
表示精度
±(0.1+1digit)℃:-40.0~200.0℃ ±0.5℃:左記以外(測定環境が0~40℃の場合)、±(0.2+1digit)℃:-40.0~200.0℃ ±1.0℃:左記以外(測定環境が-10~0.1℃、40.1~60℃の場合)
分解能(℃)
0.1
表示サンプリング(秒)
約1
防塵防水性能
JIS C 0920 IP67に準拠 (センサ接続時)
電源
単4形アルカリ電池×2本
電池寿命(時間)
約1000(無線OFF時)、記録間隔10秒、無線ON時は約900
材質
本体:PC(ポリカーボネート)樹脂、表示部・キースイッチ部:PET樹脂
測定範囲(℃)
-40.0~250.0
コード長さ(m)
0.7
絶縁体
標準センサS270WP-01※付属品となります。
感温部太さ×長さ
Φ3×100mm
1台で主要な環境測定項目に対応するマルチ計測器です。
カラーディスプレイに3項目を同時表示するほか、わかりやすく操作メニューを表示するので直感的に操作ができます。
測定データは本体内蔵メモリに保存でき、CSV形式でPCへのエクスポートが可能です。
用途換気空調・室内空気品質測定用
トラスコ品番
127-2569
幅(mm)
65
高さ(mm)
154
質量(g)
250
奥行(mm)
32
電源
単3アルカリ乾電池×3、または電源アダプタ(オプション)
1台
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷
最大温度、最低温度、最高温度を常時表示
センサを内蔵と外部への切り替え可能
水がかかる環境でも使用可能
3通りの設置法
本体ケースに抗菌材料を使用
表示分析能0.1℃
寿命2年
用途冷蔵、冷凍庫の温度管理
薬品や部品保管庫の温度管理
付属品
取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具
材質
本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂
質量(g)
71(電池含む)
寸法H(mm)
65
測定範囲(℃)
本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0
コード長さ(m)
約3
寸法D(mm)
22
寸法W(mm)
67
精度(℃)
±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外)
分解能(℃)
0.1
測定対象
冷蔵・冷凍庫用
サンプリング
約10秒
電池寿命
約2年(アルカリ乾電池、常温使用時)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
シリアルNo、校正年月表示機能本体のシリアルNoおよび、機器校正を行った年月を表示します。次回校正日の目安にご利用できます。
本体ケースはポリカーボネート樹脂を採用。従来のABS樹脂と比較して耐熱・耐衝撃・アルコールの耐性に優れています。流水での水洗い(センサ接続時)、アルコールでの拭き取り清掃が可能です。
用途食品温度測定に最適なデジタル温度計
質量(g)
約155(電池含む)
本体内蔵センサと外部センサの2タイプを切替えて使用でき、現在温度と一定期間内の最高温度・最低温度を同時に表示します。
型式
PC-3510
寸法(mm)
67×22×65(コード長3m)
電源
単4乾電池(モニタ用付属)
測定範囲(℃)
-5.0~+50.0(内蔵センサ)、-50.0~+70.0(外部センサ)
分解能(℃)
0.1
防水性
IPX5
測定精度(℃)
±1.0(0.0~40.0)、±2.0(範囲外)
1台
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
置く場所を選ばない小型防水タイプ。コンパクトサイズで置く場所を選ばないデータロガーです。防水・防塵性能と頑丈なボディで過酷な環境下での測定が可能です。
水がかかる場所でも使用可能な防水型デジタル温度計です。(JIS C 0920 IPX7に準拠)
先端部Φ1.5の極細センサのため高速応答し、使用用途が広がるセンサ部が長いタイプです(約30cm)。
表示部反転機能で左右どちらの手で持っても見やすい向きに切り替えられます。
-50~240℃の広い測定範囲のため、幅広い用途にご使用いただけます。
最高値・最低値表示、測定値のHOLD機能付。
用途食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理に。
特性
防水
測定精度(℃)
±0.7(-10.0~100.0℃)/±1.2(-20.0~-10.1℃、100.1~200.0℃)/±2.0(200.1~240.0℃)/±2.5(-50.0~-20.1℃)
分解能(℃)
0.1
サンプリング
約2秒
表示機能
最高温度(MAX)、最低温度(MIN)、ホールド機能(HOLD)、LCD表示反転
オートパワーオフ
約10分間ボタン操作がないとき、自動的に電源が切れます
防水性
JIS C 0920 IPX7に準拠
使用環境
0~40℃、90%rh以下(結露なきこと)
電源
ボタン電池 LR44 2個
電池寿命
約7ヶ月(1日10分使用時)
材質
本体部 ABS樹脂/感温部 SUS304/センサキャップ ABS樹脂
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
本体:約393×23×23(感温部含む)
寸法(mm)
感温部:約Φ1.5×(L)18+Φ2.5×(L)281/先トガリ
質量(g)
約30(電池含む)
付属品
センサキャップ×1個、ボタン電池×LR44×2個
温度測定範囲(℃)
-50~240
水がかかる場所でも使用可能な防水型デジタル温度計です。(JIS C 0920 IPX7に準拠)
先端部Φ1.5の極細センサで高速応答タイプです。
表示部反転機能で左右どちらの手で持っても見やすい向きに切り替えられます。
-50~240℃の広い測定範囲のため、幅広い用途にご使用いただけます。
最高値・最低値表示、測定値のHOLD機能付。
用途食品製造工程・空調機器の保守・農業、施設園芸・自動車の保守・点検・理科実験、教材などの温度管理に。
特性
防水
測定精度(℃)
±0.7(-10.0~100.0℃)/±1.2(-20.0~-10.1℃、100.1~200.0℃)/±2.0(200.1~240.0℃)/±2.5(-50.0~-20.1℃)
分解能(℃)
0.1
サンプリング
約2秒
表示機能
最高温度(MAX)、最低温度(MIN)、ホールド機能(HOLD)、LCD表示反転
オートパワーオフ
約10分間ボタン操作がないとき、自動的に電源が切れます
防水性
JIS C 0920 IPX7に準拠
使用環境
0~40℃、90%rh以下(結露なきこと)
電源
ボタン電池 LR44 2個
電池寿命
約7ヶ月(1日10分使用時)
材質
本体部 ABS樹脂/感温部 SUS304/センサキャップ ABS樹脂
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
本体:約181×23×23(感温部含む)
寸法(mm)
感温部:約Φ1.5×(L)18+Φ2.5×(L)70/先トガリ
質量(g)
約28(電池含む)
付属品
センサキャップ×1個、ボタン電池×LR44×2個
温度測定範囲(℃)
-50~240