デジタル角度センサーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
131件の「デジタル角度センサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角度センサー」、「デジタル 角度計」、「傾斜 角 センサ」などの商品も取り扱っております。
軽量、コンパクトな回転角度検出器です。 センサー部と表示部が配線で結ばれているので見やすい位置に取り付け可能です。
用途※10進数をご希望される場合は発注時にご指定下さい。 仕様 0°0′(60進数) トラスコ品番 811-5228 セット内容 電池ケース、電池(単4電池2本) 測定範囲 360°(全周囲) 質量(g) 280 器差 ±2′
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

防塵防滴タイプのポテンショメータです。 防水性IP65で屋外での悪環境下でも使用可能で荷役車両や産業車両等の悪環境下でも信頼性を損なうことなく高寿命、しかも樹脂ケースで量産安価。 軸はリターンスプリング機能付で、軸は2面幅加工+ネジ切加工付とし、リンクレバーが取付けやすい設計としました。 アプリケーションは農機やフォークリフト、建設機械や道路工事用車両等に広く使用されています。
種類 接触形 電気的回転角度(°) 90±3 機械的回転角度(°) 100±5 印加電圧(V) DC18以下(50℃) 回転トルク(mN・m[gfcm]) 20~100 軸径(Φmm) 6 抵抗値(Ω) 1k 抵抗値許容差(%) ±20 単独直線性(%) ±3 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 DC1000V 質量(g) 約35
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

種類 接触形 電気的回転角度(°) 340(-3~+2) 機械的回転角度(°) 360/エンドレス 軸径(Φmm) 3.175 抵抗値許容差(%) ±20 単独直線性(%) ±1 定格電力(W) 0.5(50℃) 質量(g) 約20
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

±60°の広い測定角度 リニアリティ1%の高精度を実現 IP67の高い防水防塵性 ローコストで省スペース
使用温度範囲(℃) -20~+60 保護構造 IP67 感度 (非検出軸)±50mV以下 使用湿度範囲 30~95%RH 出力電流(mA) 0.1以下 絶縁抵抗(MΩ) 取りつけパネルと端子一括間:100以上(500Vメガ) 直線性 1%F.S.以下 保存温度範囲(℃) -30~+70 保存湿度範囲 30~95%RH(ただし、60~70℃の場合は30~60%RH) 耐電圧(V) 取りつけパネルと端子一括間:1000 1分間(リーク電流1mA以下)
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KATO-DENKI(加藤電機)デジタル傾斜センサー
633Mデジタル傾斜センサーの特長と仕組み 検出方向 デジタル傾斜センサ-では主に一軸方向の傾斜を検出できますが、一軸方向以外に傾斜した場合も設定角度を越えた場合に警報を鳴らします。 40度の坂まで対応可能 デジタル傾斜センサ-は坂道駐車の場合も傾斜角度を自動学習し、クルマの傾きを検出します。取付角度を水平にした場合に40度まで検出可能です。 検出角度 検出可能角度は、0.6度、1.2度、1.8度、2.4度の全4段階の角度設定ができます。駐車環境や設置方法などがクルマによりそれぞれ異なるため検出角度を都度設定できる場所に設置することをお勧めします。
アズワン品番 64-9313-01
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

ハイトゲージまたはノギスに取り付けて使用できます。 ワークに密着する新開発測定子を採用しています。 出力端子付です。
器差 ±5分 サイズ(mm) 107.5×57×27.75 質量(g) 約150 付属品 ブラケット、クランプネジ トラスコ品番 311-0141 測定範囲 180° 電源 単4形乾電池×2本 最小読取値 1分または0.01° 機能 カウントアップ方向切替、プリセット、表示値ホールド 電池寿命(時間) 約80(単4形アルカリ電池×2本) 繰返し精密度 1分 表示単位 0°0分(60進)又は0.00°(10進)
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

手軽に使えるミニサイズ!底面にマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。携帯に便利なケース付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに。 仕様 マグネット付 材質 アルミ 測定範囲 0~90° 質量(g) 77 使用温度範囲(℃) -10~50 電源 アルカリ単4乾電池×1本(別売り) 精度 ±0.2° 最小読取値(°) 0.1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 59×59×27 オートパワーオフ 5分 関連資料 よくある商品Q&A 取扱説明書 (9.4MB)
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

ホールICを使用したボリュームタイプの無接触ポテンショメータです。 量産構造によりローコストを実現しています。 産業用のコントロールレバーやアクセラレータ等に適しています。
種類 無接触形 電気的回転角度(°) ±45 機械的回転角度(°) 360エンドレス 印加電圧(V) DC5 回転トルク(mN・m[gfcm]) 5 軸径(Φmm) 6 単独直線性(%) ±3 消費電流(mA) 10以下 仕様 無接触回転型、レシオ出力、ブッシングマウント取付 付属品 M10ナット、平ワッシャー 質量(g) 約10
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

×、Y方向の2軸角度センサーです。 電源を外部から供給すると、RS-232C信号で×、Yの傾斜角度を出力します(電源、出力は端子台で接続)。 測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフト付属です。
用途工作機械、建築機械、構造物に固定して傾斜角の測定や制御用センサーに 電源 DC9V-15V(消費電流約70mA) 精度 読取精度:±0.01°、±0.05° 最小読取値(°) 0.002 角度の測定範囲(°) ±9.998 精度(%) ×Y直交:1 応答時間 2.5s/1回 繰返し精度(°) ±0.01
1個
169,800 税込186,780
翌々日出荷

ホールICを使用した無接触ポテンショメータでQP-3HBと同じ取付ピッチで本体を樹脂化することによりローコスト化、ESD耐性にも強化を図りました。 フェールセーフ用として6線2出力、軸にはリターンスプリングを内蔵を標準としています。振動や衝撃に強く、防塵防滴性もあり、車両用防滴コネクタ付で悪環境下での使用に適しています。 特殊仕様対応もQP-3HBと同等対応。 レジャーボートやフォークリフトのリモコンレバー、トラックのクラッチストロークやシフトポジションなど高い信頼性を求められる場所で多くの実績があり、高い評価を得ています。
種類 無接触形 電気的回転角度(°) ±45 機械的回転角度(°) 120±5 印加電圧(V) DC5 回転トルク(mN・m[gfcm]) 5~60 角度(°) 120 タイプ 密閉性/IP65 分解能 12bit/Vin 直線性 (絶対)±4%FS・FS=90° 単独直線性(%) ±3相当 消費電流(mA) 20以下 使用温度範囲(℃) -40~125 静電耐圧(kV) (接触)±16、(端子間)±8 仕様 (EMS)100V/m 質量(g) 約30
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

どんな角度でも基準面(0.0°)に設定可能 確認、記録に便利なホールド機能 ネオジムマグネット付
セット内容 CR2032電池、ソフトケース、取扱説明書兼保証書 材質 アルミ押出し材 長さ(mm) 51 厚さ(mm) 33 測定範囲 180°×2方向(360°) 高さ(mm) 51 電源 リチウム電池(CR2032)×1個(付属) 最小表示 0.1° 使用温度範囲 5~50℃ 測定精度 ±0.2°(±3.5mm/m) 質量(g) 118 仕様 ネオジムマグネット付
1個ほか
6,288 税込6,917
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。ホールドスイッチで数値の固定ができます。
用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。 仕様 底面マグネット付 本体寸法(縦×横×高さHmm) 51×30×51 材質 アルミ(正面と裏面はプラスチック) 付属品 CR2032(リチウム電池)テスト用1個 測定範囲 ±180.0° 質量(g) 120 使用温度範囲(℃) 5~45 電源 CR2032(リチウム電池) 精度 読取/±0.2° 最小読取値(°) 0.1 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (0.11MB)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 その他の変位センサ 保護構造 IP65 材質(ケース) GF 強化PBT(オレンジ) 取付 M2 締付トルク0.15N・m ケーブル 芯線Φ0.9×3本, 長さ0.3m
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カップリングの必要がなく、装置にフィットした形で取付が可能/コンパクトな設計が可能
用途計測 仕様 慣性モーメント:255gcm2 質量(g) 400 タイプ 測長用 使用温度範囲(℃) 0~45 電源(V) DC4.5~13 保護構造 IP50 出力形態 電圧出力、プルアップ抵抗2kΩ 許容回転数(min-1[r.p.m]) 700 取付内径(Φmm) (軸)23(+0.15/+0.10) 消費電流(mA) 60以下 使用湿度範囲 35~90%RH(結露無きこと) 出力容量 残留電圧0.7V以下、シンク電流30mA以下 ケーブル 出力/2mΦ5.3(DIN8Pコネクタ付) 保存温度範囲(℃) -20~80 耐衝撃(m/s2) (耐久)490(50G) 耐振動 39.2m/s2(4G)で30分 出力相 A、B相 出力位相差 90°±45° 起動トルク(N・m) 50×10-3 伝送距離(m) 15以下
1台
52,980 税込58,278
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

傾斜角の読み取り器。再現性±0.1° 重量950g
寸法(mm) 141×109×47mm 測定範囲 ±50° 最小読取値 0.1° RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
59,980 税込65,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

置くだけで角度をデジタル表示する傾斜計です。3面マグネット付で、実験器具や機器の傾斜をその場ですぐチェックできます。 画面が見えない場所の角度測定に便利なホールド機能付です。
測定範囲 90°×4方向(360°)
1個ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2軸精密デジタル平型水準器 1台2役で低コスト化!作業効率を大幅にUP! 2軸同時測定 モバイルアプリとBluetooth接続で2軸同時表示 モバイルご購入のお客様は、モバイルアプリが1台分のみ無償インストール可能(シリアルコード付属) MEMSセンサー搭載
材質 PC ABS/アルミニウム 仕様 自己構成機能○ 付属品 専用ケース 寸法(mm) 50×38×150 質量(g) 500 電源 単三電池×2本(USBにて給電可能) 表示 LED 接続 Blouetooth(15mまで) 機能 (モバイルアプリ)スマート2Dバブル、アングルメーター、複数のデバイス、クイックスナップ、校正 使用環境温度(℃) -10~+50
1個
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


軽量、コンパクトな回転角度検出器です。 センサー部と表示部が配線で結ばれているので見やすい位置に取り付け可能です。
仕様 0°0′(60進数) トラスコ品番 811-5227 セット内容 ACアダプター 測定範囲 360°(全周囲) 質量(g) 280 器差 ±2′
1個
149,800 税込164,780
翌々日出荷

KATO-DENKI(加藤電機)デジタル傾斜センサー
最高レベルの防塵防水構造(IP67)で水がかかっても大丈夫です。一軸方向の傾斜を検出し、約40度までの坂道に対応しています。検出角度は約0.8度と約2.0度から選択ができます。
アズワン品番 64-9313-02
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷