- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
- デジタル電圧計のおすすめ人気ランキング
デジタル電圧計のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新229件の「デジタル電圧計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「DC 電圧 パネルメータ」、「デジタル電流電圧計」、「電圧計 24v」などの商品も取り扱っております。
コネクタ差し替えによる簡単レンジ設定の直流電圧計モジュールです。
質量(g)
約30
電源
DC3~14V(定格電圧3V)
精度
±1.0%rdg+2dgt
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約72×36×22
入力
(最大)450V
レンジ切替
手動切替
オーバーレンジ表示
OL表示
消費電流
3±2mA
起動条件
電源電圧立ち上がり条件:0~3Vまで1秒未満、起動前電源OFF時間:3秒以上
48(W)×24(H)×83(D)mmの小型サイズ。配線部は、配線のしやすさを考えたM3ねじ端子台構造です。緑・赤の2色表示。計測表示部を比較出力動作に応じて変化できます。離れた場所からでも状況把握が一段と容易に確認できます。入力はマルチレンジ。1機種でプロセス信号の表示や回転計、スピードメータとして使用できます。EN/IEC規格に適合。CEマーキングに適合し、UL/CSA規格取得。輸出用の機械や装置にも安心して搭載できます。フロントパネルはNEMA4X(IP66相当)の防塵・防水構造です。出力種別を任意に選択。
高性能・高精細!電圧を正確にデジタル表示!
最新のテレビやスマホのハイエンド機種にも採用されている有機ELを使用!にじみが無く近くから見てもとてもクッキリ
LEDに比べコントラストが高く視認性良好
視野角が広い
LED次世代の光源有機EL(OELD)を使用した高性能デジタル電圧計:100分の1まで表示
0~60Vまで表示可能
黄色表示
材質
樹脂
電圧(V)
DC8~60
直径(Φmm)
28
寸法(mm)
53
付属品
接続ターミナル2本
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
電圧・電流信号などアナログ量の計測表示、判別に最適なパネルメータ。動作判定を表示色で見せる緑/赤2色表示切替。運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。UL規格適合認定(マークライセンス認定)。第三者機関評価によるCEマーキング適合。NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造。
組込用デジタルパネルメータモジュールです。
質量(g)
約45
電源
DC3V
表示
3 3/4LCD、文字高13mm、最大表示3200バーグラフ付
基板寸法(mm)
80×53
過昇防止器の用途として最適なデジタル指示計。DI入力機能も搭載し、外部からの接点出力を取り込みイベント出力を出すことも可能。縦連続取り付け用金具(別売)もご用意していますので、。縦方向への密着取り付けが可能となります。
入力種類
熱電対
制御出力
リレー接点
出力点数
1
電源電圧(V)
AC100~240/AC/DC24
サンプリング周期
0.5秒
外形寸法(mm)
48×24×103
入力
熱電対
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
目安指針
無
付属品
取付ねじ用ナット
使用温度範囲(℃)
-5~50(基準23)
規格
直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5
湿度(%RH)
相対湿度40~75で指示に悪影響ありません
絶縁抵抗(MΩ)
試験電圧500Vで10以上(電気回路と外箱間)
動作原理
可動鉄片形
材質(カバー)
アクリル樹脂(帯電防止処理済)
取付姿勢
鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
目盛板
(地色)白色
電流の種類
AC
仕様
電流タイプ:AC 、 カットアウト高さ:43.5mm 、 カットアウト幅:92mm 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 桁の数:4 、 アナログ効果:数字のみ 、 深さ:68mm 、 メータ確度:±0.5 + 1桁% 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+50℃ 、 メータタイプ:電子 、 RS Proデジタル電圧計 - 3相. RS Proデジタル電圧計は、表示レンジの精度と現場での調整が要求される産業用途向けに設計されています。この電圧計を使用すれば、3相4線、3相3線、単相ネットワークの重要な電気パラメータを測定できます。このRS Proメータは、産業オートメーションやラボでの用途に使用できます。. 特長と利点. 4桁の超高輝度LEDディスプレイ(最高で9999) 迅速かつ簡単な取り付け(クリップイン取り付けは96 x 96モデルのみで可能) True RMS測定 現場でCT/PT比をプログラム可能 変流器(CT)の2次側で1 A / 5 Aの電流を選択可能 変圧器(PT)の2次側で100 → 500 VLLを選択可能 3相3線 / 3相4線 / 単相ネットワークを選択可能 40 →300 V ac/dcの電流に対応できる幅広い補助電源 最小値 / 最大値の保存
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥11,700
税込¥12,870
7日以内出荷
LCDのため、画面が大きく見やすいです。5レンジ内蔵のセミカスタムタイプです。
アズワン品番
3-9768-01
1個
¥3,498
税込¥3,848
3日以内出荷
コネクタ差し替えによる簡単レンジ設定の直流電流計モジュールです。
電源
DC3~14V(定格電圧3V)
精度
±1.2%rdg+2dgt
入力
(最大)50mA/50mA/500mA/500mA
分解能
0.1uA/1uA/10uA/100uA
レンジ切替
手動切替
抵抗
(内部)100Ω/100Ω/約2MΩ/約2MΩ
オーバーレンジ表示
OL表示
消費電流
3±2mA
起動条件
電源電圧立ち上がり条件:0~3Vまで1秒未満、起動前電源OFF時間:3秒以上
青色表示
スイッチパネル【SW-4/SW-5/SW-6】・表示パネル【DP-VUS/DP-US/DP-VU】に組み替えできます。
寸法(mm)
28.0(直径)×50
電圧(V)
DC12~24
電流容量(A)
0~15
取付け方法
埋め込みタイプ
穴あけサイズ(Φmm)
30
材質(パネル)
樹脂
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
取付方式
盤面取付
入力種類
直流電圧
入力電圧(V)
±700
表示桁数
4桁
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧(直流/交流)・抵抗・導通はもちろん、電流(直流/交流)まで対応した高機能ローコストタイプのデジタルマルチメータ。
4000カウント表示。
レンジホールドボタンでオートレンジとマニュアルレンジの切換可能
ダイオードテスト機能付き
キャパシタンス測定機能付き
比較測定機能付き
導通テスト可能
10A測定端子付き(AC/DC可)
付属品
測定コード、ヒューズ(0.5A/250V)、ヒューズ(10A/250V)、単三乾電池×2
適合規格
IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V、IEC 61326-1
測定周波数範囲(Hz)
5.12/51.2/512/5.12k/51.2k/512k/5.12M/10M ±0.1%rdg±5dgt (入力感度 電流:200μA[~10kHz] 電圧:1.5V[~10kHz]以上/ Hz:1.5V[~1MHz]、2V[>1MHz]以上)
交流電流(A)
400/4000μ/40/400m/4/10 ±2.6% rdg±4dgt(400/4000μA) ±2.0% rdg±4dgt(40/400mA/4/10A)
使用電池
単3形乾電池R6(1.5V)×2(オートパワーオフ約30分)
直流電流(A)
400/4000μ/40/400m/4/10±2%rdg±4dgt(400/4000μA)±1%rdg±4dgt(40/400mA)±1.6%rdg±4dgt(4/10A)
DUTY
0.1~99.9%(パルス幅/パルス周期)±2.5%rdg±5dgt
ダイオードテスト
開放電圧:約1.5V(0.4mA測定電流)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
161×82×50
キャパシタンス(F)
40n/400n/4/40/100μ
導通(Ω)
400(約70Ω以下でブザー鳴動)
RoHS指令(10物質対応)
対応
導通測定
400.0Ω(約70Ω以下でブザー鳴動)
ミノムシクリップ付きリード線一体型のコンパクトなデジタル電圧計。測定したい場所に接続するだけで、すぐに測れます。
モードの切替で、±5Vの範囲は0.01V/0.1V単位での計測が選べます。
種別
直流電圧計CT-V
全長(mm)
約280
電源
CR1220電池1個(付属)
本体寸法(mm)
53×21×15
測定レンジ
±25.0V(±5.00Vレンジ切替ON/OFF機能付き)
1個
¥4,800
税込¥5,280
当日出荷
取付方式
盤面取付
電源電圧(V)
DC12-24
表示桁数
4桁
携帯に便利なカード型テスターです。AC/DC電圧、周波数、デューティサイクル、抵抗、ダイオードの順電圧降下と導通を計測できます。
仕様
(カウント)4000
付属品
収納ケース
電源
CR2032(別売)
DUTY
0.1~99%
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(6.4MB)
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
電源電圧(V)
DC24±20%
取付方式
盤面取付
アナログ出力
なし
表示桁数
4桁
外部制御機能
あり
通信出力
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
CE-対応品
あり
BCD出力
なし
【使用方法】端子台の2極間に、測定対象を接続してください(+側を示すシールが貼られています)。
仕様
●動作電圧:DC4~100V●表示:3桁7セグメントLED/赤色●分解能:0.1V●測定回数:約1回/秒●サイズ:約(W)30.5×(D)30.5×(H)48.1mm●パネル加工穴径:Φ22mm●使用方法:端子台の2極間に、測定対象を接続してください(+側を示すシールが貼られています)。●注意事項●▼LED駆動用の電源を兼ねていますので、駆動能力がない電圧源では正常に動作しません。●▼表示部に多少のキズがある場合がございます。ご了承ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番
65-9620-77
1個
¥869
税込¥956
7日以内出荷