デスク アームのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
1,429件の「デスク アーム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アーム テーブル」、「フリーアーム」、「アーム式スタンド」などの商品も取り扱っております。
アーム式なので、デスクスペースが不要。
仕様 角度調整・回転・上下伸縮可(板面上端320~500mm) 材質 スチール ホワイトグレー 寸法(幅W×奥行D)(mm) 板面:240×320 アズワン品番 63-1828-16
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

机上空間を有効活用。サブマシンの設置に最適なノートパソコンアーム。 使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。 ノートパソコンを載せる棚板は30°まで調節が可能です。 棚板の位置は机上面から80~280mmで調整が可能です。 デスクへの取付けはクランプ式になっており、15~100mmの天板に取付けることができます。 ノートパソコンを載せたままでの打ち込みも可能です。
タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ式 アームの可動方向 水平 付属品 滑り止めパッド 材質 スチール(エポキシ粉体塗装) 質量(kg) 5 アズワン品番 64-0848-61 棚板寸法(mm) 286×286(A4サイズを想定) 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.5MB)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

デスクスペースを極限まで拡げることができるパソコン用アームです。PC操作時には手もとに引き寄せて使用し机の上を広くしたい時は液晶、キーボード、マウス、飲み物まで全てをいっぺんにガバっと退ける事が可能です。
タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ式 アームの可動方向 垂直 耐荷重(kg) 12 サイズ(inch) (最大対応)27 液晶モニター 1面 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

前後左右上下、自由に調節可能なアームタイプのWEBカメラスタンドです。 クランプ式でデスクの作業スペースを邪魔しません。 丈夫な鉄製のフレームでWEBカメラを安定して固定できます。
材質 耐荷重 0.8kg ねじ径(inch) 1/4インチネジ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

長いフレキシブルアームとボールジョイントでタブレットを自在に位置調整できるタブレット用フレキシブルアームスタンド。 タブレットをしっかり固定し自在に位置調整できるため、デスクやベッドサイドでの使用に最適です。 およそ5.0~12.9インチのスマートフォン、タブレットに対応しています。 フレキシブルアームで、機器本体との距離や高さを好きな位置に調整して使用できます。 タブレットホルダーの接続部分にボールジョイントを採用しているので、角度や向きを自由に調節できます。 ベースホルダーは簡単に取り付け可能なクランプ式です。
用途デスクやベッドサイドでの使用に最適。長いフレキシブルアームとボールジョイントでタブレットを自在に位置調整できるタブレット用フレキシブルアームスタンド。 仕様 角度調節 材質 本体:ABS+熱可塑性エラストマー、スチール、ポリアセタール 全長(mm) アーム部:約700 質量(g) 約1110 対応機種 ディスプレイサイズが5インチ以上12.9インチ以下のスマートフォン、タブレットPC
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

机のスペースを有効活用できる、液晶ディスプレイ上の小物置き。 工具いらずで簡単取り付け。前面を液晶ディスプレイのフチに引っかけ、背面からアームで支えるだけの簡単設置。アームの角度は簡単に調整できます。 便利な小物収納スペース。ペンを収納したり、名刺やスマートフォンを立てかけたりできます。
1台ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリップでA4サイズの用紙を25枚まで挟むことが可能。 アームで自由に角度が調整可能。 プレートの角度も調整可能。 スケールは左右どちらにも取付可能。
用途書類データのPC入力作業などに。 適合サイズ A4原稿まで クリップ数 25枚 付属品 スケール、クランプ、アーム 材質 プレート、スケール:耐衝撃性ポリスチレン (HIPS)、アーム:アルミニウム+ABS、クランプ:鉄+ABS テーブル取付厚(mm) 44 テーブル取付奥行(mm) 50 プレート寸法(幅W×高さH)(mm) 225×330 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

簡単に取付可能なクリップ式とマグネット式があります。
用途図面の管理、表示用として 吸着力(N) 800 寸法(mm) 図面ホルダー:220×320。全高:450 仕様 マグネット式 トラスコ品番 114-0337 材質 ABS樹脂 質量(g) 1550
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

方向・角度が調節できるフレキシブルタイプ(上下左右に可動) の電話台。電話保持台の幅は約120~220まで調整可能、電話をしっかり固定できます。 360度回転でき、簡単に手前に引き寄せられます。 設置寸法は、デスク天板厚60mm以下奥行40mm以上。
用途電話の保持台 材質 樹脂ABS 寸法(幅W×長さL)(mm) (保持台)195×240 組立寸法(mm) 幅200×奥行368×高457 取扱説明書
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

フリーアームスタンドは、アームに専用フレキシブルパイプを使用しているため、方向・高さ・角度を変えることができます。フリーアームの先端にあるホールドネジによって、簡単にオプションヘッド(クランプヘンド、クリップヘッド)を取り替えることができる大変便利なスタンドです。pHメータ、計測器具、簡易機器の保持や植物観察などにご利用下さい。※フリーアームを取り付ける場合は、10-086-34H型スタンドをご利用ください。(他製品には取付られません)本製品はヘッドのみです。
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐荷重最高10kgまでの液晶モニタに対応した「4軸式くねくねモニターアーム」です。かなりしっかり、丈夫な作りで大きなモニタもしっかりと支えます!さらに、モニターの360度回転、クランプ2本止め、高さ調整も楽に行えたり、高価のモニターアームに引けをとらない激安モニターアームです!
タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ式 アームの可動方向 水平 耐荷重(kg) 10 サイズ(inch) (最大対応)27 液晶モニター 1面 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液晶ディスプレイとノートパソコン台で机上空間を有効活用。 ディスプレイ用アーム、キーボードトレイ用アームはともに3関節です。 使うときには手前に、使わないときはデスク奥へと簡単に移動させることができます。 棚板の位置は机上面から80~450mmで調整が可能です。 取付けはクランプ式で、厚さ15~100mmの天板に取付けることができます。 キ-ボード台の幅は500mm、奥行は200mmです。 キーボードケーブルは、台の四隅の隙間から出すことができます。 アームにはケーブルクランプが付属しています。 VESA規格(75×75mm、100×100mm)に対応しています。
タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ式 アームの可動方向 水平 付属品 荷重調整用工具(六角レンチ)、ディスプレイ取付けネジ(M4×10)、クランプ式金具、ケーブルフック(2個)、滑り止めパッド 材質 スチール アズワン品番 64-0858-16 対応インチサイズ 24型まで 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.6MB)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

1本の支柱に1~2台の液晶モニタが取り付けられるため、非常にスペース効率の高い設置が可能です。 支柱スタンド専用小型アームのLA-QAシリーズを使用して液晶モニタを取り付けます。 アーム固定用の溝を前後左右に4本用意してありますので方向を変えて複数のモニタを設置することもできます。 (PA-113は台座のバランスの関係上、背面側にアームの取付ができません。) またキーボード用アームKA-01も取り付けられますので、支柱スタンド専用アームとともに使用すれば、限られた狭いスペースにワークステーションを設置することができます。 スタンドのみの耐荷重は30Kgです。 PA-10AXは、支柱スタンドをテーブル天板などに取り付けるクランプ型のスタンドです。 板厚15mm~100mmのテーブルなどに取付可能です。またクランプ金具側面の取付穴を利用すれば、壁面への取り付けも可能です。 PA-10DXは、ネジ(M6皿ネジ4本付属)で水平面上固定するネジ固定型のスタンドです。テーブルの上や機械設備への設置など、確実に固定して設置したい場所に最適です。 PA-113は、デスクトップ型のスタンドです。狭いスペースへも気軽に複数台の液晶モニタを設置することができます。 本体の材質はアルミニウムです。 支柱の高さはLA-10DX、LA-10AXが600mm,PA-113が700mmです。
耐荷重(kg) ~30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

使用しない時には折りたたんで収納できますので、他の作業の邪魔になりません。ディスプレイの左右どちらでも取付けられます。
セット内容 本体、両面テープ×2 質量(g) 36 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 225×11×40
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランプ式で厚さ6cm以下、設置部分の奥行きが4cm以上のデスク(天板)に設置可能です。 ホルダーは360度回転、手前に引き寄せることも自由自在。 高さの調節ができるフレックスタイプです。 ホルダー部分のクリップは幅22cmまで広がり、しっかり電話を固定します。 アーム部分に電話コードを隠すことができますので、コードのもつれなどがありません。
トラスコ品番 004-2218 材質 強化ポリエチレン製 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×338×457
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

サンワサプライデータホルダー
用紙はA4サイズで約20枚まで挟めます。スケールは左右どちらからでも取り付けられます。プレートの角度は自由に変えられます。12.9インチまでのタブレット用スタンドとして使用できます。折りたたんでコンパクトに収納することができます。
セット内容 プレート、スケール、スケールクリップ、滑り止め 適合サイズ A4、B5 負荷重(kg) 約0.7 クリップ数 約20枚 有効寸法(mm) プレート:約W240×H339
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

サンワダイレクトノートPC水平垂直アーム
デスクトップクランプは最大7cmの厚さまで取り付けられます。 ガスアシスタントシステムは、モニターの高さを簡単に調整します。 ケーブルマネジメントで配線も綺麗に出来ます。
総耐荷重(kg) 1~3 材質 スチール 寸法(mm) (最大)400×821×468 ブラック タイプ デスク取り付けタイプ 取付方式 クランプ 使用工具 手袋 本体質量(kg) 約6 対応 設置面がW400×W295までのノートパソコン 組立時間 30分 液晶モニター 1台 アームの可動方向 水平垂直 六角レンチ(mm) 7 昇降範囲(mm) 約310 可動範囲(°) パン:180、縦横回転:360、チルト:90、天板:20
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

クランプ式、グロメット式の取付が選べるノートパソコン用アームです。 水平アームとガスシリンダーを内蔵した垂直アームを組み合わせたノートパソコン用アームです。 使用する目線の高さに合わせて、位置を変更することが出来ます。(完全固定ではありません) 対応するノートパソコンの重量は0.5~5.0kgです。 チルト角度は上方に40°下方に80°動きます。 スリムクランプを採用でデスクのバックパネルなどの干渉を受けません。 取付けできる天板厚は10~50mmです。 プレートにノートパソコンを置き、クッション材付きブラケットで挟み込みます。
総耐荷重(kg) 5 材質 支柱・クランプ/スチール、アーム/アルミ 質量(kg) 4.5 シルバー 取付 クランプ 使用工具 プラスドライバー,手袋 アーム長さ(mm) 590 組立時間 20分 可動範囲 【ノートパソコン】左右(スウィング)/360°画面左右(パン)/180°上下(チルト)/180°、【液晶モニター】画面回転(ローテーション)/180°左右(スウィング)/360°画面左右(パン)/180°画面上下(チルト)/上40°下80° 六角レンチ(mm) 3・4・6
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

方向・角度が調節できる可動式のテレホンスタンド デスクスペースを有効活用できる可動式の電話台。使用時以外は高位置で保持するリフトタイプ。(上下左右に可動) アームの角度調節にもフレキシブルに対応。可動時もブレの少ない丈夫な構造です。 クランプは上側からねじを締める上部設置方式なので、天板への取付が簡単です。
ライトグレー 材質 R-ABS タイプ リフトタイプ 天板寸法(mm) 厚15~40以下、出っ張り36以上、設置可能 設置寸法(幅W×奥行D)(mm) 電話機/170×200(最小)~240(最大) トレー有効寸法(幅W×奥行D)(mm) 170×240
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

クリップでも、マグネットでも、任意の位置に取付けが可能です。いろいろな作業現場でこれは便利!。車輌や各種機械上、工作台上で、照明器具や作業表などをクリップできます。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)