- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- 収納家具
- デスク ドレッサーのおすすめ人気ランキング
デスク ドレッサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新125件の「デスク ドレッサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グラインダー砥石 面直し」、「角度ドレッサー」、「卓上グラインダー 研磨」などの商品も取り扱っております。
サイズがバラバラなメイク道具をすっきり収納。引き出しには背の高いスプレーも収納可能。天板を閉じればデスクやテーブルとしても使用OK。
用途鏡台、コスメボックス、メイクボックスとして。天板を閉じればデスク、テーブルとしても。
色
ウォルナット
材質
プリント紙化粧パーティクルボード・ガラス
質量(kg)
19
耐荷重(kg)
オープン部:5
天板耐荷重(kg)
20
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×400×700
組立時間
30~40分
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
(中央)435(左右)185×400×(天板オープン時)1065
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
オープン部:390×340×160、引き出し:125×325×235
引出し耐荷重(kg)
3
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
コスメやボトル等を収納可能。高さのあるスプレー缶も収納可能。天板を閉じるとフラットになるのでデスクとして使うことが出来ます。スツールの座面下は収納庫になっています。2口コンセント付。
用途ごちゃごちゃしがちなコスメをまとめて収納。パソコンデスクやライティングデスクとしても使用可能。天板裏にはミラーが付いているので、化粧の際やお出かけ前の身だしなみチェックに便利。引出上はガラスになっているので中身の確認が出来ます。スツールの座面を外すと収納スペースに。
材質
プリント紙化粧繊維板、ミラー、ガラス、PVC、ウレタンフォーム
質量(kg)
本体/15、スツール/7.3
耐荷重(kg)
(本体天板)約10、(スツール座面)約80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体/50×35×70、スツール/38×30.5×40
蘇る切れ味!!砥石の寿命倍増
150mm(6インチ)から500mm(20インチ)の砥石まで対応。
切れ止んだ砥石、面が凸凹になった砥石などが簡単に素早く仕上がり、切れ味・砥石面の真円が即座に復活します。
PICUSドレッサーホルダは焼き入れした六つの穴を持った軸受けを採用しているので従来品より10倍の耐久性が有ります。
刃数
12枚から13枚。小さな砥石を仕上げする場合は付属の6mm平ワッシャーを入れて刃の枚数を減らし刃の幅と砥石の厚さを同じ位に調整するようにしてください。
全長(mm)
265
質量(g)
800
替刃仕様
0番28mm
適合砥石サイズ
6インチ(150mm)から20インチ(500mm)までの研削砥石
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
お手持ちのデスクに取り付けて使えるドレッサーパーツ。
メイクやヘアアレンジの際に役立つ三面鏡タイプです。
ミラーの中には高さを調節できる棚がついているので、
メイクグッズやボトル、スプレーなどもまとめて収納できます。
後付け シンプル 大容量 化粧鏡 棚付き 机上
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×22×58
材質
[本体]プリント紙化粧合板
付属品
可動棚:大2枚、小4枚
組立時間
30分(目安)(大人2人/お客様組立)
色
ミディアムブラウン
材質
プリント紙化粧繊維板
質量(kg)
25.5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
595×390×1300
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
色
ホワイト
材質
プリント紙化粧繊維板/鏡
高さ(mm)
最大825(鏡を立ち上げた際)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(全体)450×310×530、(引出上段)380×160×125、(引出下段)380×240×120、(上段スペース)410×240×140
砥石両側を同時ドレッシング(片側切込量0.005mm)し、深溝研削に最適な砥石成形ができます。
単石・多石ダイヤとも取付可能です。
ダイヤモンドはV溝にて固定するため取付が容易で確実です。
摺動部は防塵シールされスライドは極めて滑らかです。
仕様
(ダイヤモンド)Φ8、Φ10、Φ12
材質
SKS-3
幅(mm)
(最小ドレッシング)0.2
質量(kg)
4.8
深さ(mm)
(最大ドレッシング)55
1目盛
0.01mm/1目盛、1mm/ハンドル1回転
最大幅(mm)
(砥石)40
焼入硬度
HRC62°
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥319,800
税込¥351,780
4日以内出荷
材質
プリント紙化粧繊維板
質量(kg)
26
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×390×1300
レシプロタイプ・ロータリータイプいずれの研削盤にもご使用頂けます。
鉄台金と砥石の一体物のためマグネットチャックでテーブルに固定出来ます。
ドーナツドレッサ(平面研削盤用)は使い切りタイプです。砥石の交換は出来ません。
略号
DD
砥石寸法(mm)
100D×21T
ドレッサー&スツールの2点セット 本体・引出し・スツールのそれぞれに収納スペースがあります。
ミラーを閉じればコンパクトなデスクとしてもご使用いただけます。
2口コンセント付きなのでドライヤーの使用、スマホの充電もOK。
用途ドレッサー&スツール
材質
プリント紙化粧繊維板
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(ドレッサー)500×350×700、(スツール)380 ×310 ×400
1台
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
ヤスリの強さとサンドペーパーの細やかさを兼ね備えた曲面用ドレッサー替刃。中目。目づまりしにくく、前後左右、研磨方向が自由です。研磨面は特殊熱処理されており、ソフトな素材からアルミや真鍮などの軽金属まで、幅広く対応することができます。
適合材
アルミ、真鍮など
材質
金属(SUS430)
目の粗さ
中目
色(本体)
黒
毎日のメイクもちょっとした作業もこれ1つで完結できるドレッサー&デスク。
折りたためばわずか24cmのコンパクト設計ながら収納スペースも充実。
折りたためばわずか24cmのコンパクト設計ながら収納スペースも充実。
キャスター付きなので使いたい場所にすぐ移動できます。
仕様
背面化粧あり。・可動棚大2枚、可動棚小3枚。・キャスター7個(うちストッパー付き5個)。・合計1500wの2口コンセント付き
材質
[天板・中天板・扉板]合成樹脂化粧合板(PVC)。、[その他]プリント紙化粧繊維板
コード長さ(cm)
180
組立時間
目安/大人2人:お客様組立(60分)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(オープン時)78×53×111(クローズ時)24×53×90
入数
1
天板にピタッ!と取り付けるだけ!。テーブルなどの天板の下に”引き出し”をカンタンに取り付け(取り付け方法:両面粘着テープ、ネジ)、仕切板付。ロック機能付きなので安心・安全!
用途ラックの棚板、パソコンデスク、デスク、ドレッサーテーブル、収納棚、ワゴンの天板、クローゼットの棚板、下駄箱などに
材質
本体・取手部・ロック部/ABS樹脂、引き出し/ポリプロピレン、両面粘着テープ:基材/アクリルフォーム、接着剤/アクリル系、ネジ/スチール(ユニクロメッキ)、バネ/SW-B
色
ホワイト
質量(g)
約463
耐荷重(kg)
約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約174×292×40
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約125×230×25
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷