デスク 配線ダクトのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
1,533件の「デスク 配線ダクト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デスク 配線カバー」、「机配線隠し」、「クランプ式配線ダクト」などの商品も取り扱っております。
事務机に設置し、ケーブル収納機能を付加します。対向型レイアウト用です
奥行(mm) 200 高さ(mm) 120 材質(本体) 本体/50%再生ABS樹脂、カバー/軟質アクリル樹脂、エンドキャップ/100%再生PP樹脂
1台
8,598 税込9,458
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
9,898 税込10,888
4日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。
タイプ H型 長さ(mm) 2000 材質 硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)
1本
779 税込857
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ワイヤーマネジャー WM-4-72
配線ケーブルを簡単に通せるカバーです。
用途ワイヤーマネージャー 材質 ポリ塩化ビニール 長さ(mm) 1829 ブラック アズワン品番 64-6797-19
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷

1個
7,998 税込8,798
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アール・エフ・ヤマカワミーティングテーブル用配線ダクト
コードをすっきり束ねられる配線ダクト。天板の裏にビスで固定して設置し、ダクトの隙間からケーブルを挿入して収納します。コードの種類により異なりますが約20本収納できます。
材質 ABS シルバー 外寸(mm) 125×60×690
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

デスクシステム(NED型)に使用可能なケーブルトレー
トラスコ品番 868-5799 材質 スチール塗装仕上 質量(kg) 1 ウォームホワイト 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 450×87×140
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷

ダクトと背面通し穴でケーブル引き回しを整理 トップカバー取り外し可能 TAA準拠でGSAスケジュール購買に対応 2Uラック設計 頑丈なスチール製 標準の19インチ 2または4ポストサーバラックに取付け ラック用ネジ付属
用途サーバラック/キャビネット、配線クローゼット、ネットワーク分配ケーブルと併用しケーブル周りを整理
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

パソコンデスク用ケーブルトレー:ケーブルや電源タップを床から離して収納。デスク周りをすっきり保ち、配線の絡まりやつまずきリスクを防止。サイズ60cm x 11.4cm x 7.6cm。堅牢設計:耐久性に優れ、オフィスに映えるパウダーコート仕上げのケーブルボックス(耐荷重5kg)。簡単設置:デスク天板裏にドライバーでネジ留めするケーブルホルダー。取り付けネジ付属、ユニット底部のパススルー穴から取り付け穴に簡単アクセス。オープン設計:高さが変わるスタンディングデスクでも使えるオープンスタイル。幅11.4cm、全長に渡る開口部でケーブルの出し入れが簡単。ケーブルを通すパススルー穴付き。デスク周りのケーブル整理に:パソコンのアダプター、電源タップ、ビデオ/プリンター/充電ケーブルなどを一箇所にまとめて収納。オフィスや家庭のケーブル管理に便利
ブラック 長さ(mm) 114 幅(mm) 600 高さ(mm) 76 質量(kg) 1.2 セット内容 ケーブル管理トレイ、取り付けネジ、クイックスタートガイド 保証期間 2年
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

用途両掛タイプ 仕様 両端にはエンドキャップがあり、取り外して横配線が可能です。下方向にも配線できるように配線口があります。透明アクリル製のカバーが付属し、ホコリなどを防ぎ、内容物も簡単に確認できます。奥行き100mm高さ120mmと大容量なので、ケーブルのほか、OAタップも収納できます。事務机に設置し、ケーブル収納機能を付加します。 。対向型レイアウト用です。幅1000mmのタイプです。デスクの幅に合わせて設置して下さい。 付属品 粘着テープ(貼付済み) 材質 本体:ABS樹脂、カバー:軟質アクリル樹脂、エンドキャップ:PP樹脂 寸法(mm) 200(W)×120(H)×1(L)m 質量(kg) 1.2 型番 CB-T1000 アズワン品番 64-2289-62
1台
11,500 税込12,650
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)ワイヤーマネジャー WM-2
配線ケーブルを簡単に通せるカバーです。
用途ワイヤーマネージャー 材質 ポリ塩化ビニール 長さ(mm) 1829 ブラック
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デスク周りへのケーブルをスッキリと収納できます。クランプタイプでデスクへ簡単装着可能です。区別しやすい4つのケーブル収納スペースにケーブルを押し込むだけの簡単収納。
用途オフィスデスク、上下昇降デスク 全長(mm) 955 寸法(Φ×高さH)(mm) (土台部)165×3 外形寸法(幅W×奥行D)(mm) (デスク下取付部)77.5×60.5、(ケーブル収納パーツ部)70×50 取付け方法 クランプ取付 RoHS指令(10物質対応) 対応 推奨板厚(mm) (デスク)45以下
1セット
4,998 税込5,498
5日以内出荷

1台
8,698 税込9,568
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ワイヤーマネジャー WM-6-26
OAデスクの脚端部へ使用するのに最適な配線ケーブルカバーです。
用途ワイヤーマネージャー 材質 ポリ塩化ビニール 長さ(mm) 660 ブラック アズワン品番 64-6797-20
1本
3,500 税込3,850
4日以内出荷

デスク下、デスク間に設置でき、ごちゃごちゃしたタップ、ケーブルをスッキリ収納できます。上下左右にケーブルが出せるので、効率よく配線できます。上下昇降式デスクでも安心して使える設計になっています。ケーブルが上下しても倒れにくい形状です。高さは40mmピッチで4段階に設定できます。床に近い状態にしたり、少し持ち上げた設定も可能です。
仕様 重量:6.9kg 出荷形態:ノックダウン組立式 総耐荷重:10kg 寸法(mm) 外寸/W905×D155×H233~353、内寸/W900×D150×H200※高さは4段階(40ピッチ)で可変します。 ホワイト 材質(本体) スチール(メラミン焼付塗装) 本体質量(kg) 約6.9 梱包内容 1個口/940×195×225mm・8.4kg 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 905×155×233~353
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

デスク周りへのケーブルをスッキリと収納できます。アンダーデスクタイプでデスク下へ簡単装着可能です。区別しやすい4つのケーブル収納スペースにケーブルを押し込むだけの簡単収納。
用途オフィスデスク、上下昇降デスク 全長(mm) 910 推奨板厚(mm) デスク:20以上 取付穴径(Φmm) 5 外形寸法(幅W×奥行D)(mm) デスク下取付部:71×50、ケーブル収納パーツ部:70×50 寸法(Φ×高さH)(mm) 土台部:165×3 タイプ アンダーデスク RoHS指令(10物質対応) 対応
1セットほか
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,590 税込7,249
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

作業性のアップとスッキリ配線に。 材質には、硬質塩化ビニールを使用していますので、弾力性があり、腐食の心配もありません。 原料の特殊配合により熱軟化を防ぎ、耐熱性を強化しています。 絶縁性に優れ、自己消火性です(難燃性UL94-V0)。
材質 軟質塩化ビニル 長さ(mm) 2000 グレー 寸法L(mm) 2000
1セット(10個)ほか
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ワイヤーマネジャー WM-9-72
配線ケーブルを簡単に通せるカバーです。
用途ワイヤーマネージャー 材質 ポリ塩化ビニール 長さ(mm) 1829 ブラック アズワン品番 64-6797-23
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷