- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- アルミフレーム
- デスク 隙間のおすすめ人気ランキング
デスク 隙間のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新416件の「デスク 隙間」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「隙間埋め モール」、「机 延長」、「隙間テーブル」などの商品も取り扱っております。
内面取付け型蝶番仕様の場合の隙間埋め
用途パッキン
材質
エラストマー[TPE]
長さ(mm)
2000
色
グレー
質量(g)
260/本
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥2,498
税込¥2,748
8日以内出荷
対抗レイアウトで設置した場合、デスクの付き合わせ部分に隙間があきます。
材質
本体/スチール(焼付塗装)
幅(mm)
500
質量(kg)
1.2
高さ(mm)
73
奥行(mm)
46
棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
用途バーディデスク パネル隙間用板
トラスコ品番
350-1145
材質
スチール(粉体塗装)
高さ(mm)
100
奥行(mm)
25
間口(mm)
900
色(本体)
ホワイト
1枚
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
乱雑になりがちなデスク周りをスマートに整理できる、場所をとらないスリムなデスクオーガナイザー。収納したものが滑りにくいように、底面にはシリコーン製のマットが敷いてあります。クリップなどの小物を置くのに便利なトレー。DMなどを挟んで収納する隙間を設けています。コの字型の仕切りはスライドさせて収納物に合わせてアレンジ。
材質
本体・小物トレー・仕切り:スチール(粉体塗装)、マット:シリコーン
質量(g)
約1600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
50×5×8.2
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体:48.7×4.6×7.8(マット含む)、小物トレー:9.5×4×1、仕切り:9.5×4.5×7(マット含む)
RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。
タイプ
H型
長さ(mm)
2000
材質
硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)
お部屋のちょっとした隙間を有効活用できる、奥行29×高さ60cmタイプの木製ラックです。
幅は15・20・25・30・35の5タイプからお好みのものを選べます。
付属の連結用ボルトを使って、商品同士を縦方向・横方向に連結して使用することも可能です。
棚が可動式になっているので、収納物に合わせて約3.2cmのピッチで棚の高さを調節できます。
色は、棚板がホワイトで側面板がライトメープルの「ホワイト/ライトメープル」と、棚板がオフホワイトで側面板がウォールナットブラウンの「オフホワイト/ウォールナットブラウン」がございます。
材質
プリント紙化粧パーティクルボード
付属品
可動棚1枚、連結ボルト3本、プラキャップ12個、目隠しシール4枚
高さ(mm)
600
奥行(mm)
290
ローラーキャビネットに取付けてご利用頂けます。
作業範囲が広がります。(軽量用)
用途サイドテーブル(折畳み式)
仕様
左右取付可能
トラスコ品番
136-2554
材質
スチール
質量(kg)
4.1
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)
432×403×20
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
ノルムシリーズの隙間収納W200。隣りのデスクとの間に置けばワークスペースが広がり、さらに収納を確保できます。背板は上部分か下部分に取付けとなります。背板には配線用切り欠きがあります。棚板は可動棚で、32mmピッチで17段階調節可能です。棚板の厚みは18mmです。
材質
低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ
耐荷重(kg)
(天板)10、(1段あたり)10
外寸(mm)
200×600×700
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納部/160×(背板がある場合)506×(最大)647
あらゆるすき間を埋め、熱、水、音、振動をシャットアウトする高性能シール材です。
圧縮ひずみが少なく高復元性があります。
耐候性、耐寒、耐熱性(-20~100℃)、耐薬品性に優れています。
材質
EPDM発泡体
主な用途
隙間用
特性
耐候性、耐寒、耐熱性、耐薬品性
他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。
後から被せる簡単施工で、すっきりと納められます。
幅(mm)
14
高さ(mm)
6.87
寸法(mm)
2700
事務机に設置し、ケーブル収納機能を付加します。対向型レイアウト用です
奥行(mm)
200
高さ(mm)
120
材質(本体)
本体/50%再生ABS樹脂、カバー/軟質アクリル樹脂、エンドキャップ/100%再生PP樹脂
エントランスや廊下、リビングで大活躍。ちょっとした置き場所が欲しい時に便利なコンソールテーブル。
観葉植物やオブジェを飾ったり、鍵などの収納に便利。
付属のフックを使えば折り畳み傘や靴べら、エコバッグなどの引っ掛け収納ができます。
廊下やリビングでの観葉植物や鍵などの置き場としても。
奥行約18cmとスリムなので置く場所を選びません。
材質
本体:スチール(粉体塗装)、天板:天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)
質量(g)
約3400
耐荷重(kg)
天板:約5、バー:約1、フック1つあたり:約0.25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約60×18.5×80.5
内寸(cm)
約W57×D16.5×H78.5
狭い隙間にピッタリのスリムな幅の収納ラック
棚板は約12cm間隔で高さ調節可能
棚の高さを変えるときも、取り外しは簡単
キャスター付きだから狭い隙間での出し入れもラクラク
用途すき間ラック、キッチンラック、収納ワゴンとして。
材質
天然木パイン(ラッカー塗装)
高さ(mm)
(最下段棚上から最上段棚下)740、(床から最下段棚上)80
組立時間
約20~30分
取扱説明書
(0.88MB)
内面取付け型蝶番仕様の場合の隙間埋め
用途パッキン
材質
エラストマー[TPE]
長さ(mm)
2000
色
グレー
質量(g)
200/本
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
スタイリッシュな木製フラット天板付のスリムワゴン。
色
ホワイト
材質(本体)
ポリプロピレン
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質
硬質PVC
長さ(mm)
1000
仕上
木目柄シート貼り
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥149
税込¥164
当日出荷
キャビネット側面に取付可能な補助テーブル。
使用しない時は、装着したまま折り畳みが可能。
トラスコ品番
781-2574
質量(kg)
4.15
耐荷重N(kgf)
49
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
シンプルなデザインのサイドテーブルです。ソファやベッド、デスクなどの傍らでお使い頂けます。小物やよく使用するものを手の届くところへ置くことができます。脚がコの字デザインで、ソファ下の隙間などに差し込めるのでぴったりフィットします。植物やインテリアを飾るテーブルとしても使用できます。
奥行(mm)
290
高さ(mm)
522
材質
合成樹脂化粧繊維板(PVC・MDF)、スチール(エポキシ粉体塗装)
色
ブラウンオーク/ブラック
耐荷重(kg)
(全体)10
キャスター
なし
総耐荷重(kg)
全体:10
固定パネルカバーとアルミフレームの隙間を塞ぐシール材
用途パッキン
材質
エラストマー[TPE]
長さ(mm)
2000
色
グレー
質量(g)
208/本
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
隙間をふさぐフラップ付きタイプ
色
黒
材質(本体)
PVC(塩化ビニール)
寸法L(mm)
25.5
寸法C(mm)
2.2
材質(芯金)
アルミ(A3004)
材質(フラップ)
EPDMスポンジラバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
模様
ファインペブル(細目模様)