デッキ 吊金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
82件の「デッキ 吊金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デッキ インサート」、「デッキ アンカー」、「デッキ プレート」などの商品も取り扱っております。
組立不要の一体構造。 独自の一体構造なので、作業性は抜群です。 取付はワンタッチ押込み、吊ボルト(W3/8)をねじ込むだけ。 仮止めでき、取付け位置の移動も簡単です。 デッキに穴開け不要。高所作業がなく工期が短縮できます。 コンクリート打設に関係なくいつでも取付可能です。
用途フラットデッキ用 許容静荷重(N[kgf]) 980[100] 使用方法 1 吊ボルトを軽く締めて、金具の口がデッキのリブ幅まで開くことを確認。(締めすぎないこと)。2 デッキのリブに吊金具をあてがいパチンと音がするまで押しつけます。3 吊ボルトを締めて、吊金具のアゴをデッキにしっかり固定して完了。
1個
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。 吊りボルトを締め込むことで、フラットデッキにしっかり固定できます。
材質 溶融亜鉛めっき仕上げ 適合吊りボルト W3/8
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。
適合吊りボルト W3/8 許容静荷重(N[kgf]) 294[30] 材質 本体:溶融亜鉛めっき鋼板。六角ナット:電気亜鉛めっき(C)。下部金具、他附属品:電気亜鉛めっき(U)
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


QLデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。 金具本体が共回りしないのでスムーズな作業が行えます。 吊りボルトの位置決め移動が簡単にでき、吊りボルトを締め込むことで固定されます。
適合吊りボルト W3/8 適合 QLデッキ QL99-50(JFE建材株式会社製)。板厚1.2mm、1.6mm 材質 高耐食溶融めっき鋼板
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国元商会KS天井吊金具
フラットデッキ用 スラブデッキより、天井内の配管などを吊り下げるための金具 独自の一体構造なので、作業性は抜群です。 取り付けはワンタッチ押込み、吊りボルト(W3/8)をねじ込むだけ。 仮止めでき、取り付け位置の移動も簡単です。 デッキに穴開け不要。高所作業がなく工期が短縮できます。 コンクリ一卜打設に関係なくいつでも取り付け可能です。
仕上 溶融亜鉛めっき 許容荷重(N[kgf]) 980[100]
1セット(100個)
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USデッキに穴あけしてインサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付 けできます。 吊りボルトを締めこむだけで金具が固定できます。
適合吊りボルト W3/8 適合 USデッキUS-50、1.2、1.6(板厚) 材質 電気亜鉛めっきクロメート処理
1セット(20個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷

フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。 本体のスプリング弾性と爪の形状により、ワンタッチで取り付けられます。専用工具で取り付けます。 Tナットをかしめてあるので、ナットがいりません。
表面処理 ダクロタイズド塗装
1個
149 税込164
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。 建設・設備関連に。 締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。 天井吊など多用途。 種別 全ねじ 材質/仕上 鉄/ユニクロメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途JFE(旧川崎建材)QLデッキ専用 吊ボルト径 W3/8 仕様 ハンガー金具の取付位置は、デッキ幅方向については300mmで、デッキ長さ方向については任意に選べます。 幅(mm) デッキ/185 形式 QLデッキ 許容静荷重(N[kgf]) 1323[135]
1個
289 税込318
当日出荷

適合ボルト径 W3/8 仕様 日鐵住金建材スーパーEデッキEZ50・75専用 許容静荷重(N[kgf]) 294(30)
1袋(20個)
1,398 税込1,538
当日出荷

Cデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。 2種類のCデッキ(C50、C75)に使用できる便利な金具です。 吊りボルトを締め込むだけで金具が固定できます。
適合吊りボルト W3/8 適合 Cデッキ C50、75(日本鋼管ライトスチール株式会社製)。板厚1.2mm、1.6mm 材質 高耐食溶融めっき鋼板
1箱(20個)
4,898 税込5,388
当日出荷

Cデッキに穴あけしてインサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。 2種類のCデッキ(C50、C75)に使用できる便利な金具です。
適合吊りボルト W3/8 適合 Cデッキ C50、75(日本鋼管ライトスチール株式会社製)。板厚1.2mm、1.6mm 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板。※六角ナットは電気亜鉛めっき(C)。 下部金具、他附属品は電気亜鉛めっき(U)
1個
409 税込450
当日出荷


吊りボルトに金具を取り付けた状態でスーパーEデッキに取り付けられます。 本製品は吊りボルトを回すことで取り付けができます。
適合吊りボルト W3/8 適合 スーパーEZデッキE50-600、EZ75-600。板厚:1.2mm、1.6mm 表面処理 電気亜鉛めっき(U)
1個
249 税込274
当日出荷

アイデッキとLデッキの両タイプに使用できます。 フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。
適合吊りボルト W3/8 適合 アイデッキ(東邦シートフレーム株式会社製)。Lデッキ(関包スチール株式会社製)。幅30mm、板厚0.8~1.6mm 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板。※六角ナットは電気亜鉛めっき(C)。 下部金具、他附属品は電気亜鉛めっき(U)
1個
359 税込395
当日出荷

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合 チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ 適合フランジ厚(mm) 7~28 適合フランジ幅(mm) 100~400
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ先構造のねじを使用しています。 吊りボルトにナットをつけたまま、下部金具にセットできます。
寸法A(mm) 35 寸法B(mm) 20
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋼製床型枠(デッキプレート・フラットデッキ)から、吊りボルトをつり下げて各種設備を支持する金具です。 デッキプレートへ取付け(支持)に使用します。 スーパーEデッキ用ハンガー(EZ-50、EZ-75に適合)デッキプレートの溝に下からはめ込む簡単タイプ。 W3/8-16ボルト(寸切りボルト)をデッキプレートのアリ溝(蟻溝)の部分にワンタッチ。 下穴不要。 取付後、移動することも可能。取付位置の移動が容易にできます。 手締め可能。 仮保持状態でデッキの長手方向に移動できます。 ガタツキのない、強固な取付が可能です。
用途軽量天井、LGS、軽設備、配管、電気、内装、空調工事などに
1箱(200個)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)