デッキバン パーツのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
101件の「デッキバン パーツ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「デッキバン 荷台」、「デッキバン」、「カーキャリー」などの商品も取り扱っております。
独自に蓄積してきたデータ・技術をもとに保安基準、材質等様々な課題をクリアしてきたHKSが、改めてストリートでの存在感を意識した真のスポーツマフラーを世に送りだします。一世を風靡した「Hipowerマフラー」の血を脈々と受け継ぎ、迫力のサウンドとスタイル、そして破格の性能を武装したハイコストパフォーマンスモデル。それがHi-Power409。
用途自動車用マフラー 素材 S4
1本
37,980 税込41,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

マルチグリップバー(RV-51)(別売)と天井との距離を約10cm広げ、大きな荷物の収納を可能にする。 縦横どちらでもマルチグリップバーを取付け可能。
耐荷重(kg) 最大約5
1パック(2個)
779 税込857
当日出荷

ZAMはめっき層に含有される亜鉛(ZN)・アルミニウム(AL)マグネシウム(Mg)の効果により時間の経過とともに緻密で付着性の高いMgを含む【亜鉛系保護被膜】がめっき表面に形成されます。この亜鉛系保護被膜がめっき層の腐食進行を抑制します。 切断端面部においてもめっき層から溶け出した、緻密な【亜鉛系保護被膜】が端面を覆いサビを目立たなくする働きがあります。 めっき層が硬いため、耐疵付性に優れており、繰り返し摩耗を受ける用途への適用も可能です。 ZAMの元の色は【光沢のないグレー色】です。 時間の経過と酸化とともに【灰黒変化】しますが、目立ったサビは発生しません。 パイプの内側も「ZAMめっき層」が施されているため雨水等が浸入しても長期間に渡りサビの発生を抑えます。 STRのめっき付着量約10μに対しZAMは30μ以上! フレームチャンネルには滑り止めラバーを使用のため積載物の滑り止めや保護の効果があります。 積載物を固定するためのロープフック機能付き! キャリアの高さ調節を最大50mmまで(8段階・ピッチ約6mm)で調節可能! 脚の高さを微調節できるため荷受部をフラットに近づきます。
用途一般物用 最大積載量(kg) 60 長さ外寸(mm) 540
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使い方いろいろあなたのアイデア次第。便利・どこでも使える・つなげて使える。 荷物固定用アジャスターバンド。
用途荷室内の荷物固定に、車内への自転車積載に 寸法(mm) 1150 伸長率(%) 最大150
1セット(2本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高い耐久性をもつ頑丈なアルミ工具箱。錆びにくく、汚れにくく、壊れにくい。
材質 (本体)アルミ合金(溶接加工)、(取っ手)スチール、(鍵部分)ステン・スチール 板厚(mm) 1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポーツライクな中にも静粛性を追求した、大人のためのマフラー。ハイパワーマフラーの系譜を踏むスポーティなルックス、抜群の排気効率。その上で、JASMA基準に適合する音量を実現しました。深みのある音質が、内に秘めたパワーを感じさせます。
用途自動車用マフラー 素材 S3
1本
41,980 税込46,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

デザイン性に優れ、便利でいて安全。取付位置は自在に調整可能。空気抵抗を低減する風切音防止板を設置。
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョイントタイプだから買い足しもできる。 ルーフキャリアSAシリーズは、雨ドイ付の車のほとんどの車種に適応し、車のルーフを有効に活用できます。 本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。 ジョイントパーツをサイドフレームの末端に取付けることにより、最大3台まで継ぎ足すことができます。 デッキフレームは幅広(100ミリ)のアルミ押出し材を使用し耐荷重性に優れています。 脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。 材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。 ボルト類は全てステンレスを使用しております。
用途重量物用 種類 ベーシックキャリア 高さ外寸(mm) 290~340 長さ外寸(mm) 1030
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フット+バーを車体に取り付ける車種別ボルダ― 堅牢なスチール製。強い風圧でも確実に固定します。 車を買い替えた場合も車種別取付ホルダーだけ替えることでベースキャリアを取り付けることができます。
1セット
2,998 税込3,298
翌日出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
1個
34,200 税込37,620
翌日出荷
バリエーション一覧へ (297種類の商品があります)

ユニクロメッキより優れた耐食性でサビにくい! サビを目立たなくする働き! 摩耗に強い! 材質色の変化 パイプの内側もZANめっき処理! めっき付着量が約3倍!
最大積載荷重(kg) 60 調節範囲(mm) 最大50まで(キャリア高さ)/8段階調節可能:ピッチ6.25
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

トータルバランスにプライオリティを置いて、ハイレベルチューンナップされた、スタイリッシュスペック。
用途マフラー
1本
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)

アシストグリップを利用してハンガー等を掛けられる使用方法多彩なバー。 純正のアシストグリップに引っ掛けるだけの簡単取付け。 ハンガーを掛けやすいゴムリング付き。 アシストグリップ上での横滑りを軽減させる横滑り防止材付き。 車に合わせて約85~140cmに伸縮自在。
長さ(mm) 約850~1400 耐荷重(kg) 最大約5 取付寸法(mm) 最大30Φまで(但し天井から38mm以上空間がある事)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

適合 軽・中型トラック用 材質 高耐食溶融めっき製 タイプ 雨ドイ挟み込みタイプ、4本脚 最大積載量(kg) 60 高さ外寸(mm) 370~420 長さ外寸(mm) 590 幅内寸(mm) 990 取付可能幅(mm) 【屋根】1041~1355(内寸) 取付可能高さ(mm) 【屋根】185~235(内寸)
1台
25,980 税込28,578
翌々日出荷

パフォーマンスとクオリティ、そしてヴィジュアルを兼ね備えた、軽自動車専用シリーズ。
用途マフラー
1本
39,980 税込43,978
5日以内出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)

はしごや脚立の固定に。組み合わせて使えばさらに便利なスグレモノ。
用途脚立の固定など、様々な用途に使えるマルチオプション RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

パイプ径・レイアウト・サイレンサー構造など、排気効率を最優先して得たトルク&パワーは、ストリートで迫力サウンドを奏でる。
用途マフラー
1本
49,980 税込54,978
5日以内出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

アルミ製で軽量です。さらに取っ手が付いているので持ち運びも簡単に出来ます。 大容量なので自由に物を収納できます。しかも防犯用のカギも付属しています。
用途軽トラなどの収納用ボックスとして 材質 アルミニウム 材質(キー) 材質(取手) 取扱説明書 (0.6MB)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高さ外寸(mm) 265 長さ外寸(mm) 540 幅内寸(mm) 815 適合車種 ハイゼット・ピクシス・サンバートラック(S500系)、キャリィ・スクラムトラック(DA63・65T系 )<旧型車>
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

本体枠はアルミ製で軽くて頑丈、表面処理にはアルマイト(腐食防止処理)+クリアー処理をしてある為 サビに強い仕上がりになります。 脚部は、強度を保つ為に防錆及び表面処理を行ったスチール材を使用しております。 脚部は幅広ステーを使用の為、安定感があります。 材質は強度を保つ為スチール材を使用表面処理は下地にはメッキ処理を施し、 その上からシルバーの焼付け塗装、仕上げはクリアー塗装と3重の処理をしている為サビに強い仕上がりになっております。 取付けのボルト、ナット類は、ステンレスを使用しております。
用途重量物用 種類 ベーシックキャリア
1台
53,980 税込59,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)