- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- デリカd5 アシストグリップのおすすめ人気ランキング
デリカd5 アシストグリップのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新114件の「デリカd5 アシストグリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「乗降グリップ」、「車 手すり バー」、「NV200 アシストグリップ」などの商品も取り扱っております。
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
仕様
-
タイプ
六角穴付きボルト
寸法D(mm)
-
寸法E(mm)
-
材質(グリップ)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法G(mm)
-
寸法K(mm)
-
寸法J(Φmm)
-
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
パネルの表側から取り付けるタイプの樹脂製取手です。取付ねじは、キャップにより隠れるため、スッキリとした外観になります。
用途OA機器・事務機器・ボックス等
材質
ABS
質量(g)
87
垂直許容荷重(N[kgf])
294[30]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
ねじを隠す化粧キャップが付いたスマートなデザインです。
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
質量(g)
38
種類
ハンドル
グリップ径(Φmm)
25
取付け方法
丸穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
取手部に板ばねを使用しています。
用途計測機器・通信機器等
前面から取り付ける取手。六角穴付ボルト(M6またはM8)を使用して取り付けてください。ガラス繊維強化プラスティック製。充分な強度があります。マット調の仕上げ。高級感のある落ち着いたイメージの取手です。
材質
ガラス繊維強化ナイロン6
前面から取りつけるタイプ。マット調の仕上。高級感のある落ち着いたイメージの取っ手です。
材質/仕上
ガラス繊維強化ナイロン6
ねじを隠す化粧キャップが付いたスマートなデザインです。
材質
ポリプロピレン
色
ブラック
高さ(mm)
38
質量(g)
50
種類
ハンドル
グリップ径(Φmm)
25
取付け方法
丸穴
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
耐塩・絶縁性に優れています。
用途各種機器、設備等。
材質
PC、ABSアロイ(UL94 V-0相当)
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(N)
245
パネルの表側からの取付けができるグリップです。どうしてもパネル裏側から取付けができない構造の場合や、取付時間の短縮を検討される場合に適しています。また、曲面構成の流麗なデザインを生かすため、ネジを隠すキャップ方式を採用しています。
用途OA機器・事務機器・その他各種ボックス等
材質/処理
(ハンドル本体・キャップ)AES/黒色
質量(g)
56.6
許容荷重(N[kgf])
78.5[8]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
材質
艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維入り)
使用温度(℃)
max80 min-20
樹脂製の普及型取手です。
用途一般機器、設備
材質
ポリアミド(PA)
仕上
黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応