- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- 腰袋/工具差し/携帯ケース
- デンサン ハイグレードのおすすめ人気ランキング
デンサン ハイグレードのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新36件の「デンサン ハイグレード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「腰袋/工具差し」、「腰袋 インナーケース」、「電工用ポーチ」などの商品も取り扱っております。
耐摩耗!ハイグレード人造皮革腰袋
背板は、丈夫な「ポリエステルキャンバス1680デニール」を採用
キリっと締まったブラックカラー&レッドステッチ
左右どちらにでも取付可能のテープフッカー(長さ調節2段階)
フロントコーナー部を2重仕上げ補強
タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫!
表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用
型くずれがしにくく使いやすい
ペン型充電ドライバー用ケース
収納時は充ドラが落下しないホルダー付き
材質
1680デニール生地
色
ブラック
適合ベルト幅(mm)
50
グローブ革を使用した人気のブラックタイプで、柔軟性と強度・耐久性を両立!。野球のグローブ用の革で、柔軟性と強度・耐久性を両立。ソフトでありながら、しっかりした質感も実現。太糸二重縫いで耐久性に優れ、幅広マチで工具の出し入れがしやすい。ベルト通し、背面部分は、一枚革を使用し頑丈。人気のブラックタイプ安全帯と組合わせてカラーコーディネートもOK
質量(g)
290
タイプ
使いやすいスタンダードタイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×100×220
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
耐摩耗ポリエステルキャンバス「強化縫製仕上げ」
とにかく丈夫な腰袋です
本体に丈夫さと風合い持ったポリエステルキャンバスを採用
テープフッカー付
適合ベルト幅(mm)
50
材質
ポリエステル
グローブ革を使用した人気のブラックタイプに「ポケット3段式」登場。最高級グローブ革仕様。柔軟性と強度・耐久性を両立!
形状
3段
色
ブラック
質量(g)
380
タイプ
多量のパーツが入る広々ポケット3段式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×150×220
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
レール内部にスプリングを内蔵した本格的なホルダー。
ペンチ差しや工具差し、携帯用ポケットまで付いた便利な腰袋です。
ベルト通し付きなので、腰ベルトに付けてご使用いただけます。
携帯収納ポケットは、サイズ幅70mm×高さ140mmまで収納可能。
大サイズポケット部は深さ約210mm、サイドポケットは深さ110mmとなっています。
色
ブラック/レッド
材質
ポリエステル(600デニール)
適合ベルト幅(mm)
60まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約190×110×250
ハードな使用に耐える、タフなポリエステルキャンバスのツールサック
材質
ポリエステルキャンバス
適合ベルト幅(mm)
50
ADSLの高速通信が生きる高性能!CAT5のLAN用端子と同等の品質。ツメ(ラッチ)を曲げても折れにくいポリカーボネート製ボディ。メーカー標準品の約16倍の50μの金メッキ厚。高い周波数を利用するISDN、ADSL等の通信用に最適。RJ-11
適合工具
MJ-468N(4P、6P、8P)、MJ-8(6P、8P)
電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。
耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。
樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)
定格入力電圧(V)
AC24
駆動方式
AC-ACアダプタ方式(別売)
使用環境条件
-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44
取付間隔(cm)
約10
点灯方法
交互点滅・全点灯
接続長(m)
最大:80(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)
電圧降下による明るさの減衰を押さえる回路設計。耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)。最大接続長:80m SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。交互点滅(別売 コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(別売 AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
仕様
SJV:1.5
質量(kg)
0.31
長さ(m)
2.5
定格消費電力(W)
1.4(全点灯時)
定格入力電圧(V)
AC24
保護等級
IP44
駆動方式
AC-ACアダプタ方式
使用環境条件
-10℃~40度、常湿
LED使用数(個)
24
関連資料
(40.79MB)
取付間隔(cm)
約10
電圧降下による明るさの減衰を押さえる回路設計。耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)。最大接続長:80m SJV合計60以下(PAD-60VA-A使用時)。街路樹への巻付けなど長尺にも対応。交互点滅(別売 コントローラーNH SJ-NH601C対応)。全点灯(別売 AC-DC変換器NH SJ-NH603D対応)
仕様
SJV:1.5
質量(kg)
0.31
長さ(m)
2.5
定格消費電力(W)
1.6(全点灯時)
定格入力電圧(V)
AC24
保護等級
IP44
駆動方式
AC-ACアダプタ方式
使用環境条件
-10℃~40度、常湿
光色
12色(赤、オレンジ、黄、電球色、シャンパンゴールド、ミントグリーン、緑、アクアブルー、青、バイオレット、ピンク、白)
LED使用数(個)
48
関連資料
(40.79MB)
取付間隔(cm)
約10
1個(2.5m)
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。
耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。
樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)
定格入力電圧(V)
AC24
長さ(m)
2
使用環境条件
-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44
取付間隔(cm)
約10
点灯方法
交互点滅・全点灯
電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。
耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。
樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)
フルカラーLEDが個々に自動変色。
定格入力電圧(V)
AC24
光色
フルカラー
長さ(m)
2
使用環境条件
-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44
取付間隔(cm)
約10
点灯方法
フルカラー自動変色
電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。
つららイメージのイルミネーション。
仕様
SJV:4.1
質量(kg)
0.78
長さ(m)
2.5
定格消費電力(W)
3.7(全点灯時)
定格入力電圧(V)
AC24
接続
最大数:9組(SJV合計60以下/PAD-60VA-A使用時)
使用環境条件
-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44
幅(m)
0.7
LED使用数(個)
60
点灯方法
ランダム点滅
取付間隔(cm)
約10
ツールの抜き差しが引っかからない!スムーズポケット採用。1680デニール耐摩耗ポリエステルキャンバス 強化縫製仕上げ。オールブラックシリーズ
材質
ポリエステルキャンバス
色
ブラック
関連資料
(2.48MB)
電圧降下による明るさの減衰を抑える回路設計。
耐候性・耐久性を強化したハイグレード仕様。
樹脂封入密閉構造により、水・湿気に強い(メーカー従来品比)
7色ミックスでカラフル。
定格入力電圧(V)
AC24
光色
赤・緑・白・青・黄・ピンク・電球色
長さ(m)
2
使用環境条件
-10~40℃、常湿 屋外仕様 IP44
取付間隔(cm)
約10
点灯方法
ランダム点滅
ドライバーや六角棒レンチなどをスッキリ整理することができるアルミレールのツールホルダーです。
クリップでドライバー軸を挟み保持します。
ねじ穴付きで壁掛けが可能です。
用途ドライバーや六角棒レンチなどの整理に。
トラスコ品番
818-8766
長さ(mm)
300
質量(g)
126
ソケット内容
(ホールド数)8
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ドライバーを9本収納可能。
固定方式がマグネットなので取り外しが可能。
色
ブラック
耐荷重N(kgf)
25
トラスコ品番
495-9159
材質
スチール
質量(kg)
0.76
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
耐久プラスチック一体成型、フィット形状の背板
コンパクトで丈夫!
ND-860比較で30%コンパクト(体積比)、軽量。
耐摩耗ポリエステルキャンバス・強化縫製仕上げの丈夫な腰袋。
D環3個付 テープフッカー取り付け自在。
テープフッカーは長さ2段調節。
質量(g)
300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×120×220