- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- バーコードリーダー
- データコレクタのおすすめ人気ランキング
データコレクタのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新172件の「データコレクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バーコード読み取り機」、「ハンディターミナル」、「バーコードリーダー ハンディ」などの商品も取り扱っております。
32ビットMPU搭載、小型・軽量スマートフォン・タブレットにBluetooth無線接続バコードリーダー。
コンパクトタイプのITB-130は、幅広いスキャニング範囲と無線通信技術により
いかなる用途でも簡単に操作でき、常に最適な読み取りができるように設計されています。
ITB-130はユニット内に小型でありながら強力な32ビットCPUと卓越したスキャンエンジンを搭載。
環境に左右されることなく直感的で迅速なスキャンを実現し、
小さなまだ強力なユニット内の32ビットCPUと優れたスキャニングエンジンを実現します。
仕様
PSC値:30%(UPC/EAN100%読取時)
適合規格
電波法、電気通信事業法、電気用品安全法
対応OS
WindowsVista/7/8/8.1(32/64bit)
コネクタ形状
Mini-USB(充電、通信用)
対応機種
iPad、iPhone、Android
センサー
(読取)リニアCCD アレイ
保護等級
IP43
消費電力(mA)
充電中:440、非充電中:150
保証期間
メーカー保証1年間(本体のみ)/センドバック方式による保証
光源(nm)
617(可視光/赤色LED)
保存温度範囲(℃)
-20~60
充電時間(時間)
約4
動作時間
毎分6スキャンで約80時間
読み取り速度
330スキャン/秒
強度
落下試験:1.2mの高さから自然落下後、正常動作
動作温度範囲(℃)
0~50
使用湿度範囲(%RH)
5~95(結露なきこと)
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
実績データ収集用ローコストモデルのテンキー付データコレクタ(バッチモデル)
棚卸や入出荷等の作業実績収集に最適。
ハンディターミナルの約1/3の価格で導入可能。
棚卸・入荷・出荷・バーコード照合のアプリがプリインストールされています。
無償の簡易アプリ設定ツールで本体アプリのカスタマイズが簡単に可能。
用途棚卸/入出荷/入出庫/工程実績/配送実績等の収集作業や出荷/出庫/梱包等の検品チェック
仕様
読取確認:正読青色LED表示、正読ブザー、バイブレーション
規格
RoHS
表示方式
モノクロLCD(バックライト付)
保護等級
IP54準拠
連続使用時間(時間)
約16(20秒に1回読取り、バックライトON)
キー数
テンキー、SCANキー、F1~F3キー、上下キー、C、ENT、PW:全21キー
メモリー
【FROM】4MB/ユーザー使用領域2.5MB、【RAM】2MB / ファイル領域 512KB
使用温湿度範囲
-10~40℃/20~85%RH(結露不可)
表示LED
赤/緑/橙 (3色表示)
ブザー音
音階、ボリューム可変
保存温湿度範囲
-20~60℃/20~85%(結露不可)
使用CPU
32bit RISC CPU
防塵・防滴
IP54
時計機能
年月日時分秒/うるう年補正付
表示ドット数
96×64
表示文字数
16行×5行(ANK)、8行×5行(漢字)
USBタイプ
USB 2.0、Full-speed、CDCクラス(クレードル経由)
読取深度(mm)
50~300
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
スタイリッシュデザインで人気のMS912シリーズにQRコード読み取り対応の2次元バーコードリーダーモデルが追加されました。
2MBのメモリ付きで、データコレクタとしてもご利用頂けます。
本体のインターフェースがUSB-C仕様に改良されています。
接続時にコネクタの向きを気にする必要がありません。
また、USB-HID接続に対応し、USBケーブル経由の有線バーコードリーダーとしてもご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
セット内容
MS912+ 2D スキャナ本体、USB ケーブル (タイプ C USB)、リストストラップ
質量(g)
30.7
角度(°)
ピッチ角度:±60、ロール角度:360
センサー
640×480
照準
625nm 可視赤色 LED
読取(mm)
5 Mil Code 39: 55~100、13 Mil UPC/EAN: 55~270、15 Mil QR Code: 40~190、6.7 Mil PDF417: 45~120、10 Mil Data Matrix: 40~90(環境: 800 lux)
消費電流(mA)
動作時電流 < 230、スタンバイ時電流 < 25
バッテリー
リチウムポリマーバッテリ
解像度
光学的:5mil / 0.125mm (1D)、10mil / 0.25mm (2D)
バッテリー電圧(V)
3.7
落下距離(m)
1.5
充電時間(時間)
満充電まで約2
使用周囲照度(Lx)
70000(太陽光)
バッテリー容量(mAh)
350
読み取り速度
30 フレーム/秒
傾斜角度(°)
±60
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
20×30×72
RoHS指令(10物質対応)
対応
バッテリー稼動時間
> 5000 スキャン (1 スキャン/ 5 秒で約7時間, Bluetooth 接続時)
伝送プロトコル
BT HID/BT SPP/USB HID/USB VCP/メモリ
Bluetooth
5.0 デュアルモード (クラス 2)
インジケータ
LED, ブザー
通信距離(m)
20 (見通し距離)
対応コード
【1D】UPC-A/ UPC-E0/ UPC-E1/EAN(JAN)-8/ EAN(JAN)-13/Code128/Code39/Code93/Codabar(NW7)/Interleaved 2 of 5(ITF)/Industrial 2 of 5/Matrix 2 of 5/Standard 2 of 5 (IATA)/China Post 25/Code11/MSI Plessey/Plessey/GS1 Databar/GS1 Databar Limited/GS1 Databar Expanded、【2D】QR Code/Micro QR Code/PDF417/MicroPDF417/Data Matrix/Aztec/MaxiCode/Han Xin/Code 16K
商品タイプ
ワイヤレス
読取方式
無線
動作電圧(V)
3.7DC ± 5%
メモリ容量(MB)
2
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
高性能2次元ポケットスキャナ、Bluetoothドングル、充電器がセットになったオールインワンモデル
KOAMTACのKDC280は「わずらわしい」ワイヤレス設定をなくしました。付属のドングルをUSBポートに挿し込むだけで使用できます。
仕様
リアルタイムクロック:Quartz RTC for timestamp、ソフトウェア(無償):KTSyncソフトウェア(KDC 設定機能、同期、照合機能など)※ダウンロードにより使用可能、SDK(Android、iOS、Windows 用)
付属品
通信ドングル(KBLED41)、シングル充電ベース、ネックストラップ、ペアリングシート、充電ケーブル、通信ケーブル、ACアダプタ
読取(mm)
46~246(Code39)
バッテリー
リチウムイオン(3.7V DC、650mAh)
湿度範囲
5%~95%(結露なきこと)
メモリー
RAM:64KB、 FLASH ROM:256KB(データエリア)、8MB(ユーザーデータエリア UPCコード相当で400,000件以上保存可能)
保証期間
1年間(ケーブルを除く)
使用CPU
ARM7、32bits
防塵・防滴
IP65
安全規格
(規格)UL 60950-1;EN/IEC 60950-1;EN/IEC 60825-1、EMI/RFI;R&TTE、FCC、KC、TELEC、RoHS、(安全) LEDの安全性:IEC62471:2006
動作温度(℃)
-10~50
OS
専用OS
保管温度(℃)
-20~60
RoHS指令(10物質対応)
対応
Bluetooth
Bluetooth v4.1+EDR、SPP対応、HID対応
1式
¥75,980
税込¥83,578
当日出荷
データミニLR5000sの記録データをパソコンに転送。
付属品
取扱説明書×1、操作ガイド×1、単3形アルカリ乾電池(LR6)×2本、USBケーブル(1m)×1、LR5000用ユーティリティ(CD-R)×1
トラスコ品番
408-4225
質量(g)
213(乾電池含まず)
電源
DC3V(単3形アルカリ乾電池×2本)またはDC5V(USBバスパワーで動作)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
91×141×31
表示部
液晶画面(128×64ドット)
機能
データミニ→内部メモリまたはSDカードにデータ保存。収集後のデータをグラフ表示。内部メモリまたはSDカード→データミニへ設定・時計転送。データミニとパソコンを接続。データミニ→パソコンへデータ転送。パソコン→データミニへ設定・時計転送
使用温湿度範囲
0~40℃、80%RH以下(結露しないこと)
表示項目
データミニ設定条件(記録間隔、記録開始/停止方法、記録モード、スケーリング、アラーム、省電力、時計、レンジなど)。収集データ(リスト、最大値、最小値、平均値、グラフ、数値)
保証期間
1年
内部メモリー
60000データ×16ch(瞬時値)。15000データ×16ch(統計値)
電池寿命
約12時間またはデータ収集500回
通信機能
(ロガー部)赤外線通信。(PC部)USB2.0準拠、Full Speed対応、シリーズミニBレセプタクル
時計機能
オートカレンダ、閏年自動判別
定格電力(VA)
最大1
使用場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
外部記憶装置
SDメモリカード(SDHC対応、最大32GB)。データミニのデータ・設定を保存
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
2次元コードの読み取りに対応したデータコレクタです。手のひらサイズのコンパクトな筐体にBluetoothを搭載しており、あらゆる機器と簡単に接続して使用することが可能です。内部にデータ保存用のメモリを搭載しており、Bluetooth圏外でも内部にデータを蓄積することができます。
仕様
バイブレータ:強さ(3段階)調整可能、ブザー:音量 (3 段階)、音程調整可能
付属品
Micro-USBケーブル、ネックストラップ
トラスコ品番
115-3949
色
ホワイト
質量(g)
約60
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
83.0×36.0×21.5
出力
Bluetooth Power Class2
角度(°)
(視野角/走査角)水平:約 38.0°、垂直:約28.9°
連続使用時間(時間)
約10※動作頻度:10秒毎にバーコードを2回読み取り/通信:Bluetooth SPP、マスターモードで相手機器に常時接続/環境温湿度:25℃常湿/電池の状態:新品の電池を満充電/ブザーの設定:有効、音量最大/振動モータの設定:無効
保存温度(℃)
-20~60
光源
(読み取り)電球色 LED×1個(エイミング光源:シングルライン緑色LED×1個)
通信方式
Bluetooth標準規格Ver 2.1
電池
リチウムポリマ電池(3.7V、600 mAh)
保証期間
1年間(ケーブル、ストラップを除く)
使用CPU
32bit CISC/96MHz
防塵・防滴
IP54相当
キー方式
2キー: トリガ、ファンクション
LED
2色2個 (赤・緑)、1色1個 (青)
使用電圧範囲(V)
(充電)4.5~5.5
フォーカス
(距離)109.2mm(スキャナ先端からの距離)
動作温度(℃)
-10~50
画素数
(読み取り)30万画素
強度
(耐落下)高さ 1.5mからコンクリート床面に計18回(6面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと。
光量(Lx)
耐外乱光:(蛍光灯)10000以下、(太陽光)100000以下
コントラスト
(PCS 値)0.2以上
耐静電気放電
非破壊:±15kV(気中放電、直接)/非誤動作:±8kV(気中放電、直接)
消費電流
(充電時)500mA未満
動作湿度(%RH)
20~85(非結露、非氷結)
通信距離(m)
約10
給電方式
電磁誘導式無接点給電(専用クレードル)、Micro-USB(付属ケーブル)
フレームスピード(fps)
100(最速値)
最小分解能
(PCS 0.9 の場合) 0.1mm(Code 39)/0.169mm(GS1 Databar、Composite Code)/0.169mm(PDF417、QR コード、Data Matrix)
NFC
(内蔵)ISO/IEC 14443 TYPE A、TYPE B、JISX6319-4
対応プロファイル
(Bluetooth)SPP/HID
保存湿度(%RH)
20~85(非結露、非氷結)
USB
Full-Speed 12Mbps(HID/COM) Hi-Power Bus-powered対応
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
Bluetooth搭載、超コンパクトサイズのデータコレクタです。(1 次元イメージャモデル)洗練されたデザインに高い堅牢性を兼ね備えており、どこにでも手軽に持ち運び、快適に使用できます。タブレットPC、スマートフォンなど Bluetooth 対応機器をベースにした運用に最適です。
用途1次元バーコード読込に。
トラスコ品番
115-3952
セット内容
ネックストラップ ミニUSBケーブル
材質
筐体・ボタン:PC/ABS 読み取り窓:PMMA コネクタキャップ:TPE
奥行(mm)
83
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
照合機能付きBluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダーMS916です。
照合機能により、出荷前の入れ間違いのチェック等を簡単に確認することができます。照合結果をメモリ上に保存し、PC等へ転送することも可能です。
高性能レーザスキャンエンジンを搭載し、1次元バーコードをクイックなレスポンスで読み取ります。また、PC、スマートフォン、タブレットなどと連携し、Buletooth接続のワイヤレススキャナとしてもご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
性能
PCS/最小25%
長さ(mm)
37
幅(mm)
96
高さ(mm)
21
質量(g)
63
規格
CE、FCC、BSMI、VCCI、TELEC
角度(°)
(スキュー)47±3、(ピッチ)35±3
定格電圧 DC V
(動作)3~5
保護等級
IP42
速度
104 スキャン/秒
消費電流(mA)
(動作モード)125、(スタンバイモード)39
分解能(mm)
0.1(4mil)
インターフェース
タイプC USB (MS916-8UBU00-SG)、マイクロ USB (MS916-8UBB00-SG)
キー数
3 キー: ページアップ、ページダウン、 スキャン・電源オンオフ兼用
メモリー
64 Kバイト SRAM、2Mバイト Flash ROM
ディスプレイ
1インチ OLED(有機EL)、 128×64ドット
寿命
(スイッチ)1000万回
光源(nm)
650(可視レーザダイオード)
保存温度範囲(℃)
-30~70
充電時間(時間)
3
耐衝撃性
落下テスト:1.5m高からコンクリート床(スキャナのみ)
動作モード
トリガモード、 パルスモード、 フラッシュモード、 連続、モード、 バッファモード
バッテリー容量(mAh)
680
使用環境条件
【ESD保護】8K接触および12Kエアー、テスト後正常動作
OS
独自、 Windowsホストと接続可能
適合バッテリー
充電式リチウムイオンバッテリー
プロトコル
ワイヤレス SPP & HID プロファイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
感知距離(mm)
【読み取り距離(DOFPCS=80%)】(シンボル/密度/近/遠)Code128/5mils/3.05/19.56、Code39/5mils/3.05/31.75、Code39/7.5mils/2.79/46.99、Code128/10mils/3.05/48.26、UPC/13mils/4.06/68.58、Code128/15mils/2.54/74.93、Code39/20mils/3.56/132.08、Code39/55mils/8.64/254.00、Code39/100mils/60.96/518.16
周波数(GHz)
(無線)2.4G、 Bluetooth V2.1+EDR、 クラス 2
デバイスタイプ
レーザエンジン
通信距離(m)
10以内 (開けた場所)
対応コード
【1D】Code 39、 フル ASCII Code39、 Interleave 2 of 5、 UPC、A/E/E1、 MSI、 Codabar(NW7)、 Code 11、 JAN/EAN8/13、Code 93、 Code 128、 EAN128、 Code32、 GS1 databar Code、Bookland EAN、 Discreate 2 of 5、 Chinese 2 of 5、 ISBT128、 UCC Coupon Extended Code、 Bookland 128
動作温度範囲(℃)
0~50
商品タイプ
ワイヤレス
読取方式
レーザー
相対湿度(%RH)
95(結露ないこと)
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
照合機能が付いたBluetooth接続ポケットワイヤレス2次元バーコードリーダーのMS926です。QRコードを含む、主要な1次元、2次元バーコード読み取りに対応しています。照合機能により、出荷前の入れ間違いのチェック等を簡単に確認することができます。また、Buletooth接続のスキャナとして、スマートフォン、タブレットPC等と接続して使用することも可能です。
すべての標準的な 1D、2D および QRコード等を読み取る高性能な2Dバーコードスキャンエンジンを内蔵
明るく、読み取りやすい 1インチ OLED(有機LED) ディスプレイ
持ちやすいポケットサイズの大きさにより操作がしやすい
携帯電話やスマートフォンの液晶画面上に表示されたバーコードを読み取る設計
Windows、Android、および iOS モバイルデバイスと HID および SPP 接続が可能
スマートデータマッピングとデータ照合機能: データマッピング用にルックアップテーブルとデータ編集、部分一致を含む1:1および1:Nのデータ照合機能
スキャンした日時を記録するタイムスタンプ機能
NFC-BT 自動ペアリング機能をサポート
業務向けの耐久性: 1.5 m 耐落下および IP42 の防塵・防水
読み取り、接続および電源状態を知らせる LED、ビープ音、およびバイブレーションモード
仕様
ESD 保護:8K コンタクトおよび 12K エアー, テスト後正常動作、落下テスト:1.5m 高からコンクリート床 (スキャナのみ)、防塵・防水:IP42、動作温度範囲:0℃ から 50℃、保存温度範囲:-30℃ から 70℃、相対湿度:95% 結露無いこと
付属品
リストストラップ, Micro USB - USB ケーブル, 1 および 5 スロット充電クレードル
寸法(mm)
36.9×95.9×21.1
質量(g)
63
電源
動作電圧範囲:DC 3V から 5V、消費電流:動作時400mA, スタンバイ160mA、バッテリタイプ:充電型 Li-ion バッテリ、バッテリ容量:680 mAh、バッテリ充電時間:完全充電に約 4 時間、動作時間:5 時間, 5秒に1回のスキャン
通信方式
無線周波数:Bluetooth 2.1+EDR, クラス 2、通信距離:ワイヤレス SPP & HID プロファイル、通信プロトコル:10メートル以内 (開けた場所)、ホストインターフェース:マイクロ USB
インターフェース
(無線)Bluetooth 2.1+EDR, クラス 2、(ホスト)マイクロ USB
メモリー
64 Kバイト SRAM (一時データ保存用に20KB割り当て。JAN-13 コードを約1000 件保存可能)、2Mバイト Flash ROM(バッチメモリ用に1MB割り当て。JAN-13 コードを約5000 件保存可能)
ディスプレイ
1インチ OLED(有機EL), 128×64
寿命
スイッチ:1000万回
保証期間
1年間(ユーザー登録で3年間に延長特典有り)
光学系
センサー:CMOS センサー, 640×480 ピクセル、照明:白色 LED, CCT 5000K、周囲光:100000 Lux (太陽光)、スキャン速度:毎秒30 フレーム、スキュー角度:±45 度、ピッチ角度:±45 度、光学的解像度:100 cm/s (4 in/s) 以下, 最適焦点にて 13 mil UPC、印刷コントラスト比(PCS):35% 最小, 印刷コントラスト比、読み取り距離 (DOF PCS=80%) (シンボル | 密度 | 近 | 遠) 100% UPC | 5.5 cm | 28 cm、Code 39, 5 mils | 6.1 cm | 13 cm、Code 39, 20 mils | 6 cm | 38 cm、PDF417, 6.7 mils | 6 cm |12.5 cm、Data Matrix, 10 mil | 6 cm | 13 cm、QR, 20 mil | 5 cm | 23 cm
動作モード
トリガモード, プレゼンテーションモード, 自動モード, バッチモード, ウェッジモード
OS
独自OS, Windowsホストと接続可能
キー
3 キー: ページアップ, ページダウン, スキャン・電源オンオフ兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
CE, FCC, BSMI, VCCI, TELEC
対応コード
1D コード:UPC-A, UPC-E, JAN/EAN-8, JAN/EAN-13, CODE 39, CODE 128, GS1 128, I 2 of 5, NEC 2 of 5, CODE 93, Codabar(NW7), GS1DataBar Omnidirectional, GS1DataBar Limited, GS1DataBar Expanded, CODE 11, MSI, UPC-E1, S 2 of 5 Indus, S 2 of 5 IATA, Matrix 2 of 5,1D 郵便コード:中国郵便, 韓国郵便,2D コード:QR コード, Micro QRコード, Data Matrix, Aztec Code, PDF417, Macro PDF417, Micro PDF417, MaxiCode, Codablock A, Codablock F, GS1 コンポジット, 漢信コード,2D 郵便コード:オーストラリア郵便, 英国郵便, カナダ郵便, InfoMail, Intelligent Mail Bar Code, 日本郵便, KIX (オランダ) 郵便, GS1 コンポジット, 韓国郵便, Planet Code, Postal, Postnet
商品タイプ
ポケットタイプ
読取方式
CMOS センサー
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
読み取った二つのバーコードデータを照合するデータコレクタの照合セット。
バーコード照合のアプリがプレインストールされているため、購入してすぐに使用可能。
「OK」「NG」の照合結果が液晶画面、ブザー、バイブ、LEDで通知するため、騒音の激しい現場でも分かり易い。
無償ソフトAiBuilderによりアプリのカスタマイズが可能。
カスタマイズしたメニューをBW-220シリーズ本体にインストールする際は、別売の通信ソフト「AiSync(アイシンク)」(型番:BW-220-AS)が必要となります。
用途誤出荷、誤出庫防止、混入チェック
仕様
読取確認:正読青色LED表示、正読ブザー、バイブレーション
付属品
シングル充電クレードル
規格
CE&FCC、RoHS
表示方式
モノクロLCD(バックライト付)
保護等級
IP54準拠
連続使用時間(時間)
約16(20秒に1回読取り、バックライトON)
キー数
テンキー、SCANキー、F1~F3キー、上下キー、C、ENT、PW:全21キー
メモリー
【FROM】4MB/ユーザー使用領域2.5MB、【RAM】2MB / ファイル領域 512KB
使用温湿度範囲
-10~40℃/20~85%RH(結露不可)
表示LED
赤/緑/橙 (3色表示)
ブザー音
音階、ボリューム可変
保存温湿度範囲
-20~60℃/20~85%(結露不可)
使用CPU
32bit RISC CPU
防塵・防滴
IP54
時計機能
年月日時分秒/うるう年補正付
表示ドット数
96×64
表示文字数
16行×5行(ANK)、8行×5行(漢字)
USBタイプ
USB 2.0、Full-speed、CDCクラス(クレードル経由)
読取深度(mm)
40~530
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
ITB-130は、コンパクトタイプ・幅広いスキャニング範囲でいかなる用途でも簡単に操作ができ、最適に読み取ることができます。また、強力な32ビットCPUと卓越し優れたスキャンニングエンジンを実現します。
1個
¥18,980
税込¥20,878
9日以内出荷
実績データ収集用ローコストモデルのテンキー付データコレクタ(WiFi/Bluetoothモデル)
棚卸や入出荷等の作業実績収集に最適。
無線LAN対応 ハンディターミナルの約1/3の価格で導入可能。
入出荷/入出庫/工程実績等のデータを簡易的にリアルタイムに収集可能。
無償の簡易アプリ設定ツールで本体アプリのカスタマイズが簡単に可能。
用途入出荷/入出庫/工程実績等の収集作業や出荷/出庫/梱包等の検品チェック
仕様
読取確認:正読青色LED表示、正読ブザー、バイブレーション、空中線電力:10mW/MHz以下
規格
RoHS
適合規格
(無線LAN)IEEE802.11b/g
表示方式
モノクロLCD(バックライト付)
保護等級
IP54準拠
連続使用時間(時間)
約9.5(20秒に1回読取り、WLAN送信、バックライトON)
通信方式
スペクトラム拡散方式(直接拡散)
キー数
テンキー、SCANキー、F1~F3キー、上下キー、C、ENT、PW:全21キー
メモリー
【FROM】4MB/ユーザー使用領域2.5MB、【RAM】2MB / ファイル領域 512KB
使用温湿度範囲
-10℃~50℃(20~85%RH非結露)
表示LED
赤/緑/橙 (3色表示)
ブザー音
音階、ボリューム可変
保存温湿度範囲
-20~60℃/20~85%(結露不可)
使用CPU
32bit RISC CPU
防塵・防滴
IP54
時計機能
年月日時分秒/うるう年補正付
アンテナ
本体に内蔵
セキュリティ
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
通信速度
11b:最大11Mbps、11g:最大54Mbps
周波数(GHz)
無線:2.4帯域
表示ドット数
96×64
表示文字数
16行×5行(ANK)、8行×5行(漢字)
通信距離(m)
屋内:(最大)30、屋外:(最大)50
USBタイプ
USB 2.0、Full-speed、CDCクラス(クレードル経由)
読取深度(mm)
50~300
1個
¥68,980
税込¥75,878
当日出荷
Bluetooth搭載、超コンパクトサイズのデータコレクタです。バーコードの卓越した読み取り性能を実現しました。洗練されたデザインに高い堅牢性を兼ね備えており、どこにでも手軽に持ち運び、快適に使用できます。タブレットPC、スマートフォンなど Bluetooth 対応機器をベースにした運用に最適です。
用途1次元バーコード読込に。
トラスコ品番
115-3948
セット内容
ネックストラップ マイクロUSBケーブル
材質
筐体・ボタン:PC/ABS サイドカバー:ABS+メッキ 読み取り窓:PMMA コネクタキャップ:TPE
奥行(mm)
83
1個
¥46,980
税込¥51,678
翌々日出荷
アプリ搭載 バーコードデータコレクタ。液晶画面の読み取りや精度の低いバーコードなどの読み取り性能が向上しました。標準アプリ(棚卸・照合検品・スキャナモード)をプリンストール。
1個
¥50,980
税込¥56,078
9日以内出荷
データロガーの記録データを収集するデータコレクタです。設置場所からデータロガー本体を回収することなく、現場にてデータ収集やデータのチェックが行えます。また、記録間隔等の設定や記録開始をすることもできます。
対応機種
TR-51i、TR-52i、TR-55i-Pt、TR-55i-TC、TR-55i-V、TR-55i-mA、TR-55i-P、TR-74Ui、TR-74Ui-H、TR-76Ui、TR-76Ui-H、VR-71、TR-71Ui、TR-72Ui、TR-77Ui、TR-71U、TR-72U、TR-71S、TR-72S、TR-51S、TR-52S、TR-51、TR-51A、TR-52、TR-52A、RTR-51、RTR-51A、RTR-52、RTR-52A、RTR-52Pt、RTR-53、RTR-53A、RVR-52(Lタイプ含む)
セット内容
本体 TR-57DCi、単4アルカリ電池2本、USB通信ケーブル(US-15C)、通信ケーブル(TR-6C10)、付属ソフトウェアCD-ROM、取扱説明書
HT330は非常に低価格ながらGMS認証を取得済み、最新のAndroid OSを実装しています。4インチサイズのタッチスクリーンと32キーの物理キーパッドを持つHT330は、片手での操作も容易でお客様の様々な用途に柔軟に対応します。
防塵・防水保護等級 IP67、落下テスト1.5m (ブートケース装着時 1.8m)をパスした頑丈なボディで工場内の使用にもご利用頂けます。QRコードも読み取り可能な専用2次元イメージャエンジンを標準搭載。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
セット内容
HT330ターミナル本体/バッテリ/ハンドストラップ/USBケーブル/クイックガイド,保証書,ユーザ登録カード
寸法(mm)
185×70×23.8
質量(g)
295(バッテリ含む)
電源
385V 5200mAh Li-IONバッテリ(交換可能)
センサー
ジャイロスコープ, Gセンサー, Eコンパス, 光と近接センサー(4G LTEバージョンのみ、WiFiバージョンには含まれません)
メモリー
3GB RAM / 32GB Flash
ディスプレイ
4インチ, WVGA 800 × 480, バックライト付き (450ニット) / マルチタッチパネル, グローブモードおよび水濡れ状態での操作に対応
フラッシュ
背面: 1300万画素, 自動焦点, フラッシュ付き
防塵防水性能
IP67
落下距離(m)
1.5 / 1.8 (ブートケース装着時)
使用CPU
オクタコア 2GHz
保存温度範囲(℃)
-40~70(バッテリを除く)
バーコード
1D バーコード:主要なほとんどの1次元バーコードシンボルに対応、2D バーコード:主要なほとんどの2次元バーコードシンボルに対応
充電時間(時間)
満充電まで約4.5
動作時間
19時間以上
振動
タンブリングテスト: 600回/ 0.5m
スロット
SIMスロット:ナノSIMスロット × 2 (LTEモデル専用)、拡張スロット:micro SDメモリ用, 256GBまで
OS
Android 12
言語表示
多言語
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
GMS認証取得済
Bluetooth
5
インジケータ
LED, バイブレーター, スピーカー
キーパッド
数字(32キー); 数字キー, ファンクション, 矢印キー, バックライト付き
動作温度範囲(℃)
-20~60
USBタイプ
USB 2.0, タイプC
GPS
GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo
相対湿度(%RH)
5~95 (結露無いこと)
オーディオ
スピーカー: 1W出力, 90dB 10cm離れて マイク(4G LTEバージョンのみ、WiFiバージョンには含まれません)
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
置く場所を選ばない小型防水タイプ。コンパクトサイズで置く場所を選ばないデータロガーです。防水・防塵性能と頑丈なボディで過酷な環境下での測定が可能です。
簡単/低価格で効率よく棚卸作業を行なえる棚卸パック登場!
テンキー付データコレクタで棚や商品のバーコードを読み取り、簡単に実績収集。
収集したデータはEXCELベースの棚卸ソフトに簡単に取り込み可能。
基幹システム等からCSVファイルで在庫データを棚卸ソフトに取り込み、帳簿上の在庫と実棚数を照合して差異を表示できます。
差異がある商品のみを抽出して再確認を行うことが可能。
セットにはBW-220CB本体および、充電/通信クレードルBW-220-1C、棚卸ソフトが含まれます。
仕様
【読取確認】正読青色LED表示・正読ブザー・バイブレーション
使用温度範囲(℃)
-10~50
規格
RoHS
保護等級
IP54準拠
メモリー
4MB/ユーザー使用領域 2.5MB
読取深度(mm)
50~300
使用湿度範囲(%RH)
20~85(非結露)
1個
¥74,980
税込¥82,478
5日以内出荷
照合機能が付いたポケットワイヤレス2次元バーコードイメージャMS926Pです。同梱の専用無線ドングルをPCのUSBポートに差し込むことで、有線スキャナのようにワイヤレス通信を実現します。バーコードが狙い易い十字の照準です。出荷前の入れ間違いのチェック等を簡単に確認することができるポカよけ照合機としてもご利用頂けます。照合結果にタイムスタンプを付与し、バッチデータとして、保存、取り出しも可能です。充電が容易に行えるシングルスロットクレードルが標準同梱品です。マイナーチェンジにより、本体インターフェース形状が、USB-Cに変更されました。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など
仕様
(周囲光)0-100000lux (真っ暗から太陽光)
寸法(mm)
36.9×95.9×21.1
質量(g)
63
角度(°)
(スキュー/ピッチ)±55
センサー
CMOS センサー、752×480ピクセル
照準
レーザダイオード 650nm
消費電流(mA)
動作時: 300、スタンバイ: 70
照明
赤色 LED 625nm±10nm
バッテリー
充電型 Li-ion バッテリ
メモリー
64KバイトSRAM/2MバイトFlashROM
コントラスト比
(印刷)≧20%
ディスプレイ
1インチOLED(有機EL)
寿命
(スイッチ)100万回
保証期間
1年間(ユーザー登録で3年間に延長特典有り)
防塵防水性能
IP42
保存温度範囲(℃)
-30~70
充電時間(時間)
(バッテリー)完全充電に約 4 時間
動作時間
約9時間(5秒に1回のスキャン)
動作モード
トリガモード、 プレゼンテーションモード、 自動モード、 バッチモード、 ウェッジモード
許容相対湿度(%)
95(露無いこと)
バッテリー容量(mAh)
680
OS
独自OS、 Windowsホストと接続可能
耐久性
落下テスト:1.5m 高からコンクリート床 (スキャナのみ)
キー
3 キー: ページアップ、ページダウン、スキャン・電源オンオフ兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
0~50
動作電圧(V)
【DC】3~5
ESD保護
8K コンタクトおよび 12K エアー、テスト後正常動作
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷