- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- データロガー照度計のおすすめ人気ランキング
データロガー照度計のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新107件の「データロガー照度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「照度計 ロガー」、「日射計」、「日照センサー」などの商品も取り扱っております。
作業時に表示の確認がしやすいセンサー分離式でロガータイプの照度計。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。Kタイプ温度センサー(別売)を接続すれば温度測定も可能。ソフトケース付属。
用途室内、作業環境などの照度測定に
分解能
1Lux(2,000Luxレンジ)/10Lux(20,000Luxレンジ)/100Lux(100,000Luxレンジ)
温度表示
-100℃~+1300℃
温度分解能(℃)
0.1
照度紫外線(UV)温度湿度を同時に測定記録できます。
付属品
照度紫外線センサ ISA-3151、温湿度センサ THA-3151、単3アルカリ電池 LR6、USB Mini-B 通信ケーブル US-15C、ソフトウェアCD-ROM、 保証書付取扱説明書一式
種別
TR-74Ui
測定範囲
照度 0 ~130 klx、紫外線強度 0~30mW/cm2、温湿度 0~55℃、10~95%RH
電源
単3アルカリx1
精度
照度紫外線 ±5%、温湿度 ±0.5℃、±5%RH (at 25℃, 50%RH)
通信方法
USB通信、シリアル通信、赤外線通信
動作環境
温度-10~60℃、湿度90 %RH 以下( 結露しないこと)
サイズ(mm)
H55×W78×D18
アズワン品番
1-1879-01
警報の表示
測定値、電池寿命警告、その他
記録モード
エンドレス/ワンタイム
データ記録件数
8000×4ch
記録間隔
15通り 1秒~60分
測定分解能
照度:最小0.01 lx、紫外線強度:最小0.001 mW/cm2
校正証明書
温度/湿度のみ対応
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
1個
¥28,400
税込¥31,240
翌日出荷
受光部がセパレートタイプなので手元で測定値が確認できて便利です。
用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。
材質
PVC+ABS
寸法(mm)
(本体)70×146×33、(受光部)53×113×16
質量(g)
175(電池含まない)
電源
角型9V乾電池(6F22)×1個
精度
±(5%+10digits)
分解能
1Lux(2000Lux)/10Lux(20000Lux)/100Lux(50000Lux)
測定範囲(Lux)
1~50000
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
温度、湿度、照度、風速を1台で測定可能です。SDスロット搭載のデータロガー機能付です。SDカードで簡単にデータを記録でき、現場でのデータ解析に役立ちます。MAX/MIN,データホールド機能付です。
用途水回りでの温度測定作業に。作業現場での環境測定に。
トラスコ品番
403-1199
セット内容
取扱説明書、センサー(風速・温湿度・照度)、取扱説明書、センサー(風速・温湿度・照度)
材質
ABS樹脂
温度(℃)
0~50
分解能
0.1m/s
温度測定範囲(℃)
0~50
風速測定範囲(m/s)
0.4~25.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
68×45×177
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
湿度、露点、湿玉、室温をデジタル表示
最少・最大値表示、表示固定機能
付属品
USBケーブル、ソフトCD、ケース
機能
データーロガー、記録・再生、最小値・最大値・固定機能、低電源表示、自動電源OFF
1台
¥41,980
税込¥46,178
47日以内出荷
快適な照度環境実現のために!
JIS一般形A級準拠照度計
JISC1609‐1:2006一般形A級準拠のデジタル照度計
0.0~199900ルクスまでの広範囲な測定レンジ
ゼロアジャスト機能を搭載し、高精度な照度測定が可能
MAX/MIN表示機能、バックライト付きの大型LCD採用
付属品
9195(携帯用ケース)、取扱説明書単3形乾電池LR6×2
適合規格
JIS C 1609-1:2006,IEC61326
表示
デジタル表示
連続使用時間(時間)
約80(オートパワーオフ約30分)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
169×63×37
応答時間(秒)
オートレンジ:5以下、マニュアルレンジ:2以下
使用電池
単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×2
使用温湿度範囲
0℃~40℃, 相対湿度80%以下(結露しないこと)
直線性
±4%rdg±5dgt (23℃±2℃基準)
受光素子
シリコンフォトダイオード
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
斜入射光:10°±1.5%以下、30°±3%以下、60°±10%以下、80°±30%以下、可視域相対分光応答:標準分光視感効率からの外れ:9%
微気象観測に最適
センサーのPCL-01は、経済性に優れた照度センサーで照度応用制御や微気象観測に用いるのに適しています。受感部はシリコンセンサーと光学フィルターの組合せにより、高い分光感度特性を持っています。
セット内容
ロガー本体(D1-009A)、リチウム電池CR-P2×2、CFカード、カードリーダー、日照計センサー(PCL-01)、固定ネジ一式、センサーケーブル、通信ソフトウェア、アース線、収納ケース
寸法(mm)
(データロガー)245(W)×164(H)×79(D)
質量(kg)
(センサー)約0.3、(データロガー)2以内(装備重量)
電源
CR-P2(カメラ用リチウム電池 6V)×2本非常時は1本でも動作可、2本使用推奨
ケーブル長(m)
10
センサー寸法(mm)
Φ85×45
波長範囲(nm)
400~700
測定間隔
1、2、5、10、20、30、60分、2、4、12、24時間
温度・湿度・照度・紫外線各1チャンネルのデータロガーです。 高精度な温度湿度センサタイプです。
測定範囲
温度(精度):-25~70℃(±0.3℃)、湿度(精度):0~99%RH(±2.5%RH)、照度(精度):0~130000lx(±5%)、紫外線(精度):0~30mW/cm2(±5%)
付属品
単3アルカリ電池 (LR6), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 照度紫外線センサ (ISA-3151), 温湿度センサ (SHA-3151), ソフトウェア (CD-ROM), 取扱説明書 (保証書付) 一式
電源
単3アルカリx1
測定項目
温度、湿度、照度、紫外線 (各1チャンネル)
本体質量(g)
約40
表示
測定値、電池寿命警告、その他
センサー
照度紫外線センサ(ISA-3151)、温湿度センサ(SHA-3151)
分解能
0.1℃、1%RH、0.01lx、0.001mW/cm2
通信方式
USB通信、シリアル通信、赤外線通信
メモリー
8000データ×4ch
動作環境
温度-10~60℃ 湿度90 %RH 以下( 結露しないこと)
電池寿命
約6ヶ月
本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
55X78X18
アズワン品番
62-5001-31
記録モード
エンドレス/ワンタイム
防水性
なし
記録間隔
1秒~60分 計15通りから選択
1個
¥40,980
税込¥45,078
当日出荷
0~400000Lxと広範囲な測定が可能。
PCでデータ処理が可能(ケーブル、ソフトウエア別売)。
データロガーで測定値の記録が残せます(ロガーは別売)。
屋外、屋内などあらゆる場所の照度測定が可能です。
付属品
006P(9V)電池×1、照度センサプローブ、取扱説明書、保証書
測定範囲
0~400000Lx(5レンジ、手動切替)
質量(g)
約250(電池含む)
電源
006P(9V)電池×1
コード長さ(m)
1.1
精度
±(3%rdg.+0.5%F.S.)
表示分解能
0.01Lx/0.1Lx/1Lx/10Lx/100Lx
測定方法
シリコンフォトダイオード
機能
測定レンジ切替、データホールド(読取値、ピーク値)、Max.Min表示
インターフェース
RS-232C
測定レンジ
0~40.00Lx/36.0~400.0Lx/360~4000Lx/3600~40000Lx/10000~400000Lx
ディスプレイ
4桁液晶ディスプレイ
使用環境
0~50℃、0~80%RH
表示単位
Lx、fc(フットカンデラ)
電池寿命
約50時間
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
(本体)200×68×30、(センサ)90×57×18
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
1台で照度・風速・湿度が測定できるマルチ環境測定器(データロガー機能付)
SDカードスロットルを搭載し、記録データをSDカードに保存可能。
記録データはパソコンのエクセルで処理が可能。
最大値/最小値/データホールド機能付。
バックライト機能付。
寸法(mm)
68×177×45
電源
UM-3×6本、ACアダプター(別売)
風速(m/s)
0.4~25.0、(14~90.0km/h)
データ出力
SDカード/RS232C/USB
湿度測定範囲(%)
10~95
照度(Lx)
0~20000
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
照度測定、0~200000幅広い範囲で測定と温度測定が可能です。
最高/最低/HOLD機能/記録機能/温度表示/オートパワーオフ/バックライトの充実した機能付。
用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。
材質
ABS樹脂
質量(g)
123(電池含まず)
電源
単4アルカリ乾電池3本(別売)
本体寸法(幅W×全長×高さH)
56×193×32
精度(%)
±4
温度精度
±1.0℃
表示形式
×1:0~199.9Lux、×10:200~1999.9Lux、×100:2000~19999.9Lux、×1000:20000~200000Lux
使用環境
0~40℃、10~90%RH
保存環境
-10~50℃/10~90%RH
測定温度範囲(℃)
-9.9~49.9
測定範囲(Lux)
0~200000
取扱説明書
(1.4MB)
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
液晶表示を見ながら受光部を調節できるセパレート式。読み取りやすい大文字デジタル表示。測定した最大数値を表示するピークホールド機能付。測定範囲を3段階に切替可能。
用途明るさを測定するデジタル照度計
測定範囲(Lux)
0~40000
トラスコ品番
397-9431
材質
本体:ABS樹脂
寸法(mm)
130(106)/表示側(受光側)×72(57)/表示側(受光側)×30(26)/表示側(受光側)
質量(g)
210
電源
9V電池1本
精度
0~10000lux:±(4%+10dgt)●10001~40000lux:±(5%+10dgt)
分解能
0.1ルクス
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
Bluetooth対応無線センサ。おくだけセンサーリンクは「温度」「湿度」「照度」「加速度」「磁気」の5つのセンサを内蔵したBlueTooth対応マルチセンサーです。おくだけセンサリンクのセンサデータはスマートフォン、タブレット端末で閲覧可能。NTTドコモ等が推進する「Linking」連携機能登載で、スマートフォン等に「Linkingアプリケーションソフトウェア」をインストールする事でセンサデータをスマートフォン等から閲覧等可能。USB給電対応も可能です。
仕様
【電力送信】最大8.8dBm(出荷時0dBm)
質量(g)
約100
形式
【ビーコン】Linkingアドバタイズ情報規定に準拠
規格
電波法:技術基準適合証明等の認証を受けたモジュールを内蔵、EMC:VCCI class-B
電源
コイン電池(CR2450)
精度
±0.4℃
センサー
【内蔵】1. 温度-10~60℃ [±0.4℃]、2. 湿度(いずれも30℃の時)、0~80%RH [±3%]、80~100%RH [±4.5%(最大)]、3. 照度0.01~83,000lx、4. 加速度(3軸)±16G, 0.5Hz~3.2kHz、5. 磁気感度3.0mT、【ビーコン送信】温度、湿度、電池残量、時期(開閉)、【GATT取得可能】温度、自都度、電池残量、時期、(開閉)、加速度、照度
温度測定範囲(℃)
-20~60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×75×22 (対角 約93 )
湿度測定範囲(%)
0~85%
インターフェース
Bluetooth
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×75×22
使用環境温度(℃)
-20~60
防塵防水性能
IP65相当
電池寿命
約8カ月(ビーコンのみ)、約7カ月(加速度・温度・湿度・照度の通知を有効にて使用した場合)(ユーザー様側で電池交換可能です。)
使用環境湿度(%)
0~80
プロトコル
【無線】Bluetooth
RoHS指令(10物質対応)
対応
Bluetooth
5認定済、デザインID(QDID) 108271
プロファイル
【GATT】LinkingプロファイルBLE仕様・(PDLP)に準拠
送信間隔
【ビーコン】800msec(※データ更新間隔は4秒)
使用周波数(MHz)
2402~2480(40チャネル)
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
LED照明の測定に対応。
消防法に規定されている非常灯や避難誘導灯などの低照度から高照度(200000Lx)まで広くカバー。
影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマーホールド機能を搭載。
内部メモリに測定値を保存(最大99データ)PC転送で作業効率を向上。
表示
1カウントステップ/10カウントステップ/100カウントステップ
表示桁数
2000カウント
表示単位
Lx(ルクス)
受光素子
シリコンフォトダイオード
液晶表示器
4桁
階級(級)
JIS C 1609-1:2006 一般形AA
片手で扱え、最大測定値ホールド(MAXホールド)機能付なので、見やすく便利です。消し忘れに便利なオートパワーオフ機能付です。
用途環境調査・建築現場での照度測定。非常灯の照度測定。
トラスコ品番
402-7108
材質
ABS樹脂
質量(g)
190
電源
積層型9V乾電池×1本(別売)
精度
±(5%rdg+4digit)
測定方式
シリコンフォトダイオード
分解能
0.1Lx
連続使用時間(時間)
約260(アルカリ電池使用時)
測定範囲(Lux)
0~200000
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
55×38×170
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
光源選択機能付き、400000Luxまで対応の照度計です。
付属品
電池、取説
質量(g)
約220
電源
006P(9V)×1
精度
±(3%rdg+0.5%F.S)※100000Lux以上は参考値
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
68×200×30(本体)、55×82×18(センサ)
センサー
シリコンフォトダイオードおよび色素補正フィルタ(CIE規格)
分解能
0.01Lux(最小)
光源
タングステン電球、蛍光灯、ナトリウム灯、水銀灯
測定範囲(Lux)
0~400000
アズワン品番
1-9831-01
DLP型プロジェクタや照明用LED光源など、従来の照度計では正確な測定が行えなかったパルス幅変調調光の光源に対応した照度計です。 T-10Aは受光部を本体から取り外してLANケーブルで接続できます。暗箱内など手の届かない場所での遠隔測定が可能です。 T-10MA/WsAはミニ受光部を備え、狭い場所でも照度測定が行えます。T-10WsAは受光部・コードが防水仕様であるため、水中での照度測定が可能です。 オプションのデータ処理ソフトウェアと複数の受光部を用いて、同時に最大30点までの多点測定管理を行うことができます。
付属品
ソフトケース、キャップ/ミニキャップ、ストラップ
電源
単3電池×2(付属)またはACアダプタ(別売)
本体寸法(mm)
69×35×174
測定機能
照度(Lx)、照度差(Lx)、照度比(%)、積算照度(Lx・h)、積算時間(h)、時間平均照度(Lx)
直線性
±2%±1dgt
受光素子
シリコンフォトセル
入出力
USB アナログ出力
センサは人の目(視感度)と同等の分光感度特性。
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
仕様
ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付
付属品
出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池
トラスコ品番
333-7472
質量(g)
53(電池除く)
外形寸法(mm)
133×46×25(保護キャップ装置除く)
精度
(照度)±3%(基準との比較)
分解能
(照度)1Lx(0~19999Lx)、10Lx(20000~99999Lx)
バッテリー
単4アルカリ乾電池×2本
電池寿命(時間)
20(バックライトオフの場合)
測定範囲(Lux)
0~99999
動作温度(℃)
0~50
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷