- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- トイレ バルブ交換のおすすめ人気ランキング
トイレ バルブ交換のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新120件の「トイレ バルブ交換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トイレ タンク 部品 交換」、「トイレ 部品 交換」、「toto 部品 s731b」などの商品も取り扱っております。
材質
黄銅
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×15×95
用途ロータンク用
材質
黄銅・樹脂
質量(g)
343
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×45×220
主な用途
ロータンク用
用途手洗なしロータンク用
材質
青銅
ねじ径
PJ1/2
使用圧力(MPa)
0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)
0.75
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
材質
黄銅・樹脂
ねじ径
PJ1/2
最高使用圧力(MPa)
0.75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×70×290
最高使用温度(℃)
40
ボール径(Φmm)
65
用途手洗付ロータンク用
材質
青銅
仕様
連結ホース付
使用圧力(MPa)
0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)
0.75
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
用途トイレタンク補修部品
セット内容
排水弁ユニット、レバー、レバー(自動洗浄用)、施工説明書
関連資料
適合本体品番リスト
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
用途T60R型用
材質
黄銅・樹脂
質量(g)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×50×130
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ロータンク内部のオーバーフロー管とゴムフロートのセットです。
TOTO他ほとんどの密結用ロータンクに使用できます。
材質
ABS、EPDM、ステンレス、NBR、黄銅、亜鉛
TOTO社製ロータンク部品の排水弁バルブ部の交換用パッキン
適合品番
S770B、S771BF、S790BF、S791BJ、SS670BF系、SS671BN系、SS770BF、S771BJ、S791B、SS430B系、SS670BN系、S771B、S790B、S791BF、SS43B系、SS671BF系
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
呼び径(mm)
13
種別
共用型
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
使用状況や頻度、未使用時間に応じて適切な水量を自動制御します。水の無駄を抑えながら、きちんとトイレの清潔を維持します。
取り付けやすさを重視した構造なので、施工時間を大幅に短縮できます。扱いやすい単三アルカリ電池仕様で長時間動作します。
清掃時に便利な手動洗浄ボタンや水道管の凍結を防ぐ凍結防止機能、水道の使用制限時の渇水モード、電池交換時期通知など、便利な機能を搭載。
洗練されたデザインで、後付けでも新鮮なトイレ空間に。雰囲気に合わせて、2色のカラーからお選びいただけます。
付属品
キャップナット
タイプ
後付タイプ
使用温度範囲(℃)
周囲/1~50、水温/1~40
使用圧力(MPa)
(最低)0.05(流動時)、(最高)0.74
機能
設備保護洗浄/最終使用から6時間と以降未使用24時間ごとに洗浄、凍結防止/気温が3℃未満になると気温に応じて間欠吐水
使用電池
単三アルカリ乾電池2本
外装
ABS樹脂、クロムメッキブラシ、ガラス製センサ窓
センサー感知方式
赤外線反射方式
電池寿命
約3年(月4000回使用時、本洗浄のみ)
モード
洗浄停止/手動ボタンを約3秒長押しで10分間センサ感知を停止、渇水/手動ボタンを約8秒長押しで通常の半分の吐水量に変更
設定項目
前洗浄の有無、本洗浄の吐水時間、吐水量は使用状況により自動制御
寸法(外径×高さ)(mm)
74×135
人体をセンサで検知して使用後に自動的に水洗します(後水洗)
便器を使用した後に確実に水を流すので、いつも清潔。必要に応じて前水洗も併用できます。
夜間など長時間使用されず便器が乾燥すると、悪臭発生などを招きます。ウロクリーンエクセルは、24時間ごとに自動的に水を流しますのでとても清潔です。
高級感あふれるボディは、耐久性に富み、センサをしっかりガードします。
わずかな時間で既設のバルブに取り付けられます。リチウム電池(CR-P2)で作動し、約3年間使用できます。(ただし4000回/月使用した場合)
LEDの点滅により、電池交換時期と電池切れによる停止を表示します。
必要に応じて水洗させたい時は、カバーを外さずに本体裏側のボタンで強制的に水洗作動ができます。(これで、掃除などが簡単になります)
※3秒以上連続して押し続けると、10分間動かなくなります。解除する場合は、ポンと押すと解除します(3秒以内)
仕様
強制作動ボタン/1回押すと本水洗と同じ時間水洗を行う
質量(g)
約700
機能
(前水洗)2秒/なし(設定可能)最後に水洗してから120秒経過したときのみ作動、。(本水洗)5秒/7秒(設定可能)、。(保守水洗)最後に水洗してから24時間経過毎に本水洗設定と同じ時間水洗を行う
使用電池
リチウム電池(CR-P2)
電池
(交換表示)電池交換時期表示=検知時赤色LED点滅(1回/秒)、電池切れ表示=2回/3秒赤色LED点滅(24時間表示)
電池寿命
約3年(4000回/月)
検知方式
赤外線反射方式
給水圧力
最低水圧0.05MPa(0.5kgf/cm2)、最高水圧0.78MPa(8kgf/cm2)
異常検知機能
30分間連続検知=赤色LED点滅(1回/秒)
検知距離(mm)
400以上(調整可能)
待機時間
(水洗)8秒
仕様
ボールタップ(レバー位置右)用
適合品番
SH30BA、SH31BA、SH80BA、SH81BA、SH90BA、SH91BA、SH370BA、SH371BA、SH380BA、SH381BA、SH390BA、SH391BA、SH670BA、SH671BA、SH680BA、SH681BAほか
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
用途パブリック、大便器用
使用環境温度(℃)
1~40
心間距離(mm)
120
使用水
水道水のみ
給水圧力(MPa)
最低必要水圧(流動時)0.04、最高水圧(静止時)0.75
水量(L)
洗浄調節範囲:6~16
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
密結用ロータンク内部のオーバーフロー管とゴムフロートのセットです。
既設のフラッシュバルブの本体のみを交換する簡単施工。電池式とシャワートイレ分岐付の2種類。【電池式】電気工事が一切不要。取り換えるだけで自動洗浄が実現します。電池は長寿命のリチウム電池で5年間は交換不要です。【シャワートイレ分岐付】シャワートイレのフルオート便器洗浄(リモコン洗浄)に対応。シャワートイレのセンサー部に反応するので、便フタを付けたままの取付も可能。省エネ性も向上します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
カバー:130×110×252
芯間距離C(mm)
(給水芯~洗浄管)120
洗浄水量(L)
大:8~16調整可能(出荷時13)、小:6~8調整可能(出荷時なし)
洗浄
【二重洗浄防止】1度洗浄を行うと、約10秒経過しないと、次の洗浄を行わない、【設備保護洗浄】24時間使用しない場合、1回洗浄 入/切 可能(出荷時入)
電圧(V)
電磁弁駆動電圧:DC6
使用温度範囲(℃)
0~40(ただし凍結の恐れのある場所では使えません)
使用水
水道水
灌漑や農業用としてお使いください。
塩ビ配管用接着剤をご使用ください。
形状
ストレート
材質(本体)
塩化ビニル樹脂
最高使用圧力(MPa)
1
材質(ボール)
塩化ビニル樹脂
ハンドル形状
T形
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
ストレート
管径32ミリ、38ミリ、51ミリ兼用タイプのゴムフロートです。
INAX以外の国産ロータンク式トイレに使用できます。
材質
EPDM、ステンレス
適合管径(Φmm)
32、38、51
仕様
ロータンク補修用呼32・38・51兼用
SEAFLO社製の電動マリントイレですが、海水をポンプで汲み上げ排出し、海水の取入れは細いホースで排出は太めのホースを使います。
このトイレを新設するための配管キットです。
安価な部品を使用した場合、取り付け部品が喫水以下のため海水漏れがあれば大事故につながるため、最高品質の部品で構成しています。
海水ストレーナーは給水するときに海中のごみや、浮遊物、フジツボなど貝などの異物ををくみ上げないようにするために使用します。
このトイレ配管キットは一度トイレに取り付ければ艇の寿命まで交換する必要はありませんが、ホースやクランプなどは消耗品ですので、ここから海水漏れが発生することがあるので長い期間、艇を係留したままお使いにならない場合は配管のバルブを必ずお閉めください。
セット内容
スルハル 7501個、スルハル 1000 1個、 ボールバルブ IBV 7501個、 ボールバルブ IBV 1000 1個、ホースニップルエルボ 750 1個、ホースニップルエルボ 10001個、ステンレスホースクランプ6個、サニタリーホース 3/4インチ1m、サニタリーホース 1インチ1m、海水ストレーナー 1個
1個
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
材質
黄銅・樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×90×160