- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- トイレ 壁排水のおすすめ人気ランキング
トイレ 壁排水のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新220件の「トイレ 壁排水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁排水配管」、「壁排水ジョイント」、「トイレ排水ジョイント」などの商品も取り扱っております。
内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持
用途Pタイプ壁排水便器用
色
ホワイトアイボリー
口径(Φmm)
75
仕様
セフィオンテクト、レギュラー、水たまり面(小さい)、防露便器、抗菌
種別
便器
洗浄水量(L)
大:8、小:6
【汚れを防ぐGコート】表面にGコートを施した、より均一で滑らかなガラスのような「つるつる表面」。汚れがつきにくく落ちやすいのが特長です。
【樹脂タンク】壁への水はねを防ぐハイバックガードデザインでお手入れを軽減。
【うずまき水流】洗浄水流がボウルのすみずみまで渦巻状に洗浄して、いつもキレイ。
適合品番
(CES9431P型)、(CES9421P型)、(CES9411P型)、CS330BP、(CS320BP)、CS230BP、(CS220BP)、(CES9331PL型)、(CES9321PL型)、(CES9311PL型)、(CES951型)、(CES952型)、(CES9432P型)、(CES9422P型)、(CES9412P型)、(CES9332P型)、(CES9322P型)、(CES9312P型)、(CES953P型)、(CES954P型)、CES9433P型、CES9423P型、CES9413P型、CES9333P型、CES9323P型、CES9313P型、CES956P型、CES957P型、CES958P型、CES959P型、CES921P型、CES922P型
タイプ
GG(手洗器付除く)(壁排水)、GG-800(壁排水)、ピュアレストEX(壁排水)、ピュアレストQR(壁排水)用壁排水ソケット
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
呼75VP・VU管外面接続。洋風Pタイプ便器・和風大便器用。塩ビ管との接続は6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
使用地区
地域:一般地
グリーン購入法
適合
洗浄水量(L)
3.6(小)、4.8(大)
排水芯(mm)
120(壁排水)
排水方式
壁排水120mm
シリーズ
KQシリーズ
流線的なデザインでカジュアルな空間を演出、キレイ機能も搭載したプレアスシリーズ
グリーン購入法
適合
適合地域
一般地
タイプ
手洗無し
排水方式
壁排水(155mm)
材質
塩ビ排水管
色
グレー
仕様
洋風Pタイプ便器用
材質
軟質塩化ビニル
色
アイボリー
グリーン購入法
適合
洗浄水量(L)
3.6(小)、4.8(大)
排水芯(mm)
120(壁排水)
排水方式
壁排水120mm
シリーズ
KQシリーズ
呼75VP・VU管外面接続。洋風Pタイプ便器用
仕様
(アキレスジョイント)AK-2075L
アズワン品番
64-6506-22
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
材質
塩ビベンド管
色
グレー
便器排水用ジョイントの化粧カバー。洋風Pタイプ便器用シーリングプレート
仕様
(アキレスジョイント)ASP-25
アズワン品番
64-6506-23
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
サイホンゼット洗浄で優れた洗浄性能を発揮するリフォーム用便器。
節水6Lエコ仕様 サイホンゼット洗浄。
ボディ本体側面は丸みを帯びた滑らかな形状なので、見た目もすっきり。清掃性にも配慮しました。
排水芯320~550mm対応のアジャスターで既設便器の排水管の位置を変更せずに設置可能。
噴出穴(ゼット孔)から噴き出す水が、強いサイホン作用を起こし、汚物を吸い込むように排出します。
溜水面が大きく、臭気の発散が少ないのが特長です。
5つの射水口と溜水面低のゼット穴からの強力な洗浄水により、しっかりと洗い流します。
お掃除簡単、汚れのつきにくい「トイレコート」をエディシリーズに標準採用しました。
洗浄水量(L)
6
排水芯(mm)
320~550
洗浄方式
サイホンゼット式
材質
特殊塩ビ樹脂
寸法L1(mm)
36
寸法D1(mm)
91
寸法D2(mm)
89
適合パイプ
VP75、VU75
寸法D3(mm)
89
【フロントスリム】ジャニス独自の「フロントスリム」は、もっともお手入れのしにくい便器手前のフチを限界まで薄くしました。汚れを隠さず、お掃除はつまんで「サッ」のひと拭きです。【汚れを防ぐGコート】表面にGコートを施した、より均一で滑らかなガラスのような「つるつる表面」。汚れがつきにくく落ちやすいのが特長です。【陶器製タンク仕様】薄型タンクながら、手洗部の奥行を185mm確保し、水ハネを気にせずしっかり手洗いできます。【まる見えふちなし】周囲のフチは、まる見えにしたことで、気づいたその場で簡単にお掃除ができます。【サイクロン洗浄】左右から2つの水流で、便器内をぐるり・くまなく洗浄します。タンク内の水をすべて洗浄水として使うので、こびりつきや洗い残しがほとんどなく、いつでも気持ちよく使えます。【ロングライフ設計】便器・タンク・便座と大きく3つのパーツから構成されています。いざというとき簡単に必要なパーツだけメンテナンスができます。
セット内容
便器/タンク/便座
洗浄水量(L)
大6.0/小5.0
排水芯(mm)
壁排水高さ120~155
洗浄方式
サイクロン洗浄
洗浄水量(L)
大:8、小:6
排水芯(mm)
200
仕様
セフィオンテクト、レギュラー、水たまり面(小さい)、防露便器、抗菌
タイプ
床排水
管接続用の合成ゴムタイプです。
塩ビ製より耐熱性に優れますので、食器洗い機下など比較的高い排水条件に適します。
用途排水管用継手
寸法L(mm)
352(短縮250)
寸法L1(mm)
50
寸法D1(mm)
89
寸法D2(mm)
89
寸法L2(mm)
50
寸法L3(mm)
252
適合パイプ
VP75、VU75
寸法D3(mm)
87
寸法D4(mm)
87
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷