- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- トイレ 戸当たりのおすすめ人気ランキング
トイレ 戸当たりのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新118件の「トイレ 戸当たり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トイレブース戸当り」、「トイレ 荷物フック」、「トイレ の フック」などの商品も取り扱っております。
用途トイレブース等
仕上
HL
用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛
材質
(本体)黄銅、(ゴム)合成ゴム(黒)
取付ねじ
皿タッピングネジ4×25mm
用途ラバトリーブース
材質
ステンレス鋼
仕上
ホーニング
取付ねじ
なべタッピングネジ4×20mm
用途トイレブース等
材質(本体)
SUS304+ゴム
扉の上部につけるタイプの戸当りです。
付属品
十字付皿木ネジ(M3×15mm)×3本
材質
SUS304+ゴム
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
戸当りにフックが付いているため、コートなどを掛けられます。公共施設のトイレブースなどに最適です。扉が当たる部分にはエラストマーを使用しているため、衝撃を和らげます。サチライトクロムめっきを施しているため、抜群の耐食性です。
付属品
ねじキャップ 2ヶ。六角穴付皿ボルトM6×16(ステンレス鋼)2本。六角穴付皿ボルトM6×18(ステンレス鋼)2本
材質/仕上
亜鉛合金、黄銅(真鍮)、クロロプレンゴム/サチライトクロームめっき、ブラック
種類
戸当り
最大吊下荷重(N)
98
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
トイレブース(ラバトリー)用の帽子掛兼用戸当たり金物です。
材質
ステンレスSUS304
寸法(mm)
110
仕上
ヘアーライン
1箱(10個)
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
ゴム部の内側の空洞と本体の形状により、衝撃音を少なくし、さらに、衝撃をパネルに伝えにくくしました。
ものを掛ける凹部をなくすことで重い荷物をかけにくくし、パネルや戸当りが破損すること防ぎます。材質は高級感のある真鍮製を採用し、デザインは従来より人気の高い丸棒タイプを継承しています。
付属品
六角レンチ 1本
材質
真鍮
仕上
サテンクローム
セットねじ
呼び4×25サラタッピンネジ1種(+)SUS 3本
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ゴム部の内側の空洞と本体の形状により、衝撃音を少なくし、さらに、衝撃をパネルに伝えにくくしました。
ものを掛ける凹部をなくすことで重い荷物をかけにくくし、パネルや戸当りが破損することを防ぎます。材質は高級感のある真鍮製を採用し、デザインは従来より人気の高い丸棒タイプを継承しています。
材質
ステンレス
仕上
ヘアーライン
セットねじ
呼び4×25サラタッピンネジ(+)SUS 2本
扉の上面に取り付け、笠木に当てることで扉の閉止位置を保持します。
材質
ステンレス
仕上
ショットブラスト
セットねじ
呼び3.8×32丸木ネジ(+)SUS 3本
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
色
ヘアライン
付属品
丸皿タッピングねじ(4.0×20):2本
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
16
高さ(mm)
62
笠木のないトイレブースで使用できる戸当りです。
ドア上部(木口面)に取り付けるため、強度があり目立ちにくい形状です。
内開き使用時は、開閉時両方の戸当りとして機能します。
左右勝手兼用です。
用途ラバトリーブース内開き、SKドア
材質
ステンレス鋼
仕上
ホーニング
取付ねじ
なべタッピングネジ4×20mm
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ラバトリーブース用戸当り兼用の帽子掛け。シンプルな形のオーソドックスなタイプ。破壊強度試験済み。衝撃試験済み。
用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛
材質
本体:ステンレス鋼SUS304 ゴム:クロロプレンゴム(黒)
仕上
ホーニング
取付ねじ
丸皿ネジ4×25mm
1個
¥1,688
税込¥1,857
当日出荷
扉の上枠に取り付けるタイプの戸当りです。扉が当たる部分には合成ゴムを使用しているため、衝撃を柔らげます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)/合成ゴム
仕上
へアライン仕上/グレー
種類
戸当り
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)、合成ゴム/ヘアーライン、グレー