トイレ 換気扇 シャッターのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
311件の「トイレ 換気扇 シャッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプファン シャッター」、「洗面所換気扇」、「トイレ換気扇 壁」などの商品も取り扱っております。
質量(kg) 0.8 電圧(V) 100 消費電力(W) (50Hz/60Hz)3.10/3.30 電源 単相 騒音値(dB) (50Hz/60Hz)23.50/26.50 ダクト径(Φmm) (EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 180×180×114 風量(m3/h) (50Hz/60Hz)75/80 羽根径(Φmm) 85 機外静圧(Pa) (50Hz/60Hz)0/0
1台
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm) Φ150 仕様 12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付 質量(kg) 1.1 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 6.4/7.3 騒音値(dB)(50/60Hz) 26.5/26.5 開口面積(cm2) 141 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) 72/72 換気風量(m3/h)(50/60Hz) 74/74
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

質量(kg) 0.8 電圧(V) 100 消費電力(W) (50Hz/60Hz)3.10/3.30 電源 単相 騒音値(dB) (50Hz/60Hz)23.50/26.50 ダクト径(Φmm) (EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 180×180×114 風量(m3/h) (50Hz/60Hz)75/80 羽根径(Φmm) 85 機外静圧(Pa) (50Hz/60Hz)0/0
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上 サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計 ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造 気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制 壁面・天井面取付兼用形
適合場所 トイレ、洗面所、居間 適合パイプ径(Φmm) 100 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 1.7/1.9 騒音値(dB)(50/60Hz) 20.5/22.0 開口面積(cm2) 105 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) 70/74.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz) 80/85
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg) 0.9 電圧(V) 100 電源 単相 ダクト径(Φmm) (EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 180×180×114 羽根径(Φmm) 85 機外静圧(Pa) (50Hz/60Hz)0/0
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形。本体に入切、連続-自動切換スイッチ付。人感センサーとマイコンでトイレを自動換気。
用途常時・局所換気兼用 羽根(Φmm) 80 適合パイプ径(Φmm) 100
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(kg) 0.9 電圧(V) 100 電源 単相 ダクト径(Φmm) (EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 180×180×114 羽根径(Φmm) 85 機外静圧(Pa) (50Hz/60Hz)0/0
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm) Φ100 仕様 8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付 質量(kg) 0.69 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 2.1/2.4 騒音値(dB)(50/60Hz) 21/21 開口面積(cm2) 53 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) 41.5/41.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz) 43/43
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

質量(kg) 0.5 電圧(V) 100 消費電力(W) (50Hz/60Hz)3.90/4.70 電源 単相 騒音値(dB) (50Hz/60Hz)27.50/31.50 ダクト径(Φmm) (EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 165×160×120 風量(m3/h) (50Hz/60Hz)100/120 羽根径(Φmm) 85 機外静圧(Pa) (50Hz/60Hz)0/0
1台
5,498 税込6,048
当日出荷

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=2.4cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm) Φ150 仕様 12cmターボファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付 質量(kg) 1.04 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 6.7/7.9 騒音値(dB)(50/60Hz) 31/31 開口面積(cm2) 141 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) 98/98 換気風量(m3/h)(50/60Hz) 103/103
1台
7,698 税込8,468
3日以内出荷

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm) Φ100 仕様 8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター、24時間・局所換気兼用、速結端子付 質量(kg) 0.64 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 2.1/2.1 騒音値(dB)(50/60Hz) 21/21 開口面積(cm2) 90 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) 47/47 換気風量(m3/h)(50/60Hz) 50/50
1台
7,698 税込8,468
当日出荷

1台
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形
用途常時・局所換気兼用 適合パイプ径(Φmm) 150 色(マンセル値) 3.2Y8.9/0.6
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

質量(kg) 0.77 消費電力(W) 3.8/4.5 (50/60Hz) 適合パイプ径(Φmm) 150 羽根形状 プロペラファン 風量(m3/h) 170/175 (50/60Hz)
1個
8,888 税込9,777
当日出荷

質量(kg) 1.2 電圧(V) 100 消費電力(W) (50Hz/60Hz)4.80/5.30 電源 単相 騒音値(dB) (50Hz/60Hz)31.50/34.50 ダクト径(Φmm) (EA)150.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 230×230×144.50 風量(m3/h) (50Hz/60Hz)140/155 羽根径(Φmm) 105 機外静圧(Pa) (50Hz/60Hz)0/0
1台
9,198 税込10,118
当日出荷

1台
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電気式高気密シャッター付相当隙間面積αA=0.8cm2(停止時) 低騒音、低消費電力設計 壁面・天井面取付兼用形
適合パイプ径(Φmm) Φ100 仕様 8cmプロペラファン・排気・電気式高気密シャッター・フィルター付、24時間・局所換気兼用、速結端子付 質量(kg) 0.64 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 2.1/2.4 騒音値(dB)(50/60Hz) 21/21 開口面積(cm2) 80 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) 44/44 換気風量(m3/h)(50/60Hz) 49/49
1台
7,698 税込8,468
欠品中

強制排気用ターボファン 壁・天井取付可 電源コードプラグ付き
用途居室・洗面室・トイレ用 適合パイプ径(Φmm) 100 材質 樹脂 質量(kg) 0.6 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) 100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 170×170×105 騒音値(dB)(50/60Hz) 31/32 風量(m3/h)(50/60Hz) 52/54 定格入力(W)(50/60Hz) 3.1/3.6
1台
6,098 税込6,708
当日出荷

質量(kg) 0.5 電圧(V) 100 消費電力(W) (50Hz/60Hz)1.70/2 電源 単相 騒音値(dB) (50Hz/60Hz)19/22 ダクト径(Φmm) (EA)100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 165×160×103.50 風量(m3/h) (50Hz/60Hz)75/85 羽根径(Φmm) 85 機外静圧(Pa) (50Hz/60Hz)0/0
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低騒音、低消費電力設計
適合場所 浴室 適合パイプ径(Φmm) 150 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz) 3.8/4.6 騒音値(dB)(50/60Hz) 29/29.5 開口面積(cm2) 186.5 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) 141.5/143.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz) 165/169
1台
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)