- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- トイレ 荷物かけのおすすめ人気ランキング
トイレ 荷物かけのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新110件の「トイレ 荷物かけ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「荷物かけ」、「TOTO トイレフック」、「トイレ 荷物フック」などの商品も取り扱っております。
材質
ステンレス
寸法(mm)
50×86×63
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ドアや折れ戸に簡単・便利なドアハンガー。ドアの上やクローゼットの折れ戸にかけるだけ!
アッという間にハンガースペースの出来上がり!あいているスペースを手軽に有効活用できます。
ネジが見えない構造のシングルフック
付属品
取付けネジ
材質
亜鉛合金
寸法(mm)
50×Φ25
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
黄銅製のフック。
高級感を演出します。
材質
黄銅
幅(mm)
35
高さ(mm)
38
奥行(mm)
50.5
取付ねじ
皿タッピンネジ3.5×40mm
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
戸当りにフックが付いているため、コートなどを掛けられます。公共施設のトイレブースなどに最適です。扉が当たる部分にはエラストマーを使用しているため、衝撃を和らげます。サチライトクロムめっきを施しているため、抜群の耐食性です。
付属品
ねじキャップ 2ヶ。六角穴付皿ボルトM6×16(ステンレス鋼)2本。六角穴付皿ボルトM6×18(ステンレス鋼)2本
材質/仕上
亜鉛合金、黄銅(真鍮)、クロロプレンゴム/サチライトクロームめっき、ブラック
種類
戸当り
最大吊下荷重(N)
98
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ドアや折れ戸に簡単取り付けの便利なドアハンガー5個組。ピンポイントで欲しいところに好きな場所に、好きな数だけ!折れ戸にも取り付け可能。子供部屋に。ランドリールームに。リビングに。
材質
本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)
約47(1つあたり)
耐荷重(kg)
約2(1つあたり)
対応
【取り付け可能な扉】ドアの幅:本品の幅(約1.5cm)以上、ドアの厚さ:約2.7~約3.6cmまでドアと上部との隙間:約3mm以上が必要です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約1.5×7×9
シンプルなI型形状で多目的に使えるフックです。
用途更衣室、事務所などに。
セット内容
タッピンねじ皿頭(鉄)A4×30 1本
寸法D2(mm)
20
ポイントビス(別売り)との併用で壁面に簡単にフックを取付けできます。ポイントビスを取付けに使用することにより、取り付けが簡単で外側からはねじの見えない施工を行うことができます。ステンレスの丸棒から削り出しで製造しており、高級感のある挽目を残した加工によりステンレス独特の質感に仕上がっています。
仕様
軽量物用
材質
ステンレス(SUS303)
頭部径(Φmm)
15
2018年トラスコ掲載ページ
2 0424
流れるようなラインと無駄のないフォルムは様々な空間に調和します。
ストリームR・シリーズのスタイリッシュなサニタリー金物です。
材質
ステンレス
奥行(mm)
27
寸法(Φmm)
30
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス付
引っ掛けるだけで使用できます。
用途工場内設備・各種施設。
寸法L(mm)
75
寸法d(mm)
3.5
寸法A(mm)
10
寸法D(mm)
30
寸法B(mm)
30
厚さ(mm)
1.6
材質
スチール
吊下荷重N(kgf)
29.4(3)
部屋の扉やドアの裏側を収納スペースとして活用できます。服やカバンを引っ掛けておくのにちょうど良く便利です
静止荷重(kg)
2
材質(本体)
木質ボード・亜鉛ダイカスト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
26×145×76
適合扉厚(mm)
31~36
部屋の扉やドアの裏側を収納スペースとして活用できます。服やカバンを引っ掛けておくのにちょうど良く便利です。掛けやすいJ型形状のフックです
静止荷重(kg)
2
材質(本体)
スチール塗装・木目シート
適合扉厚(mm)
31~36
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
18.5×135×79.5
両端が角型タイプのSカンです。
板厚(mm)
2
ポイントビス用の装飾サインナットです。手回しで取り外せるため、効率性を求める場所に最適です。
用途装飾用ねじ、化粧ねじとして。
2018年トラスコ掲載ページ
2 0423
ステンレス鋼SUS316製で優れた耐食性。d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。ブラックが新しく加わりました。
材質
ステンレス鋼(SUS316)
種類
標準
シリーズ
d lineシリーズ
仕上
ヘアライン仕上
取付け方法
壁付け
付加機能
なし
耐荷重(N)
30
ベーシックな形状のコートフックです。
用途壁面用
付属品
十字穴サラ木ねじ
材質
亜鉛ダイカスト
軽い荷物をさっと掛けるのに便利なフックです。パーテーションの幅に合わせて調整可能です。
用途ジャケット等のハンガー掛けに。
材質
ABS
長さ(mm)
176
幅(mm)
38
色
グレー
奥行(mm)
64
耐荷重(kg)
3
調整範囲(mm)
38~64
1個
¥399
税込¥439
当日出荷