トイレつまりのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
114件の「トイレつまり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トイレ詰まり」、「トイレ つまり 器具」、「トイレ バキューム」などの商品も取り扱っております。
強力な吸引力と押し下げ圧力で汚物を除去。
材質 塩化ビニル樹脂、ポリエチレン
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な水圧で素早く詰まりを解消。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応。詰まり水に触れずクリーンな作業。超軽量で持ち運びラクラク。
用途和・洋便器、流し台、洗面台の詰まり除去に最適。 付属品 アダプタ長、アダプタ短 質量(kg) 1.2 適合排水管径(Φmm) 20~75 加圧力(N) 340(35kgf)
1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚水などが飛び散る心配なく手軽にきれいにつまりの原因を除去します。 洋式・和式トイレ専用の洗浄機です。 スプリングが直接内部に作用し、汚物、異物などを本管へ押出すか、先端に引っ掛けて取出すことができます。
材質
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

強力な水圧で、素早く詰りを解消。
付属品 1、先端ラバー(長)外径100×全長200mm 材質PVC。2、先端ラバー(短)外径100×全長44mm 材質PVC 使用方法 1.詰まっている排水口に水を注ぎます。2.先端ラバーを取付排水口にセットします。3.排水口にセット後、ハンドルを勢いよく引上げ吸い込みます。4.排水口にハンドルポンプを押しあて、ハンドルを勢いよく押し下げます。 この操作にて詰りが解消されない場合は、引く、押すを繰り返します。 全長(mm) 435.2(ハンドル部含む544.2) 内径×外径(Φmm) 76×81 適合排水管径(Φmm) 16~75 本体質量(kg) 2.5 加圧力(N) 入力値10 kgf/cm2、出力値:400Kpa(完全密閉時) 使用上の注意 ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

流し台・風呂場などの排水口のつまりを解消します。 洋式トイレにピッタリの形状で、トイレの詰まりを素早く解決します。もちろん和式トイレにも使用できます。
使用場所 トイレ トラスコ品番 003-3413 材質 柄:ポリエチレン(PE)、頭:合成ゴム 質量(kg) 0.4 アズワン品番 65-0334-46 幅×長さ(mm) 165×655
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

流し台や洗面所、風呂場、トイレの詰まっているところに軽く押し込むだけです。 ゴム製水切り付きなので、ワイヤーに付着したゴミをカットします。
ワイヤー径(Φmm) 5.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルを上下させるだけ!!排水管の詰まりを除去します。 排水管にジャストフィットする特殊ラバーが付いています。
付属品 ラバー3種 トラスコ品番 475-3267 質量(kg) 0.9 本体質量(kg) 0.9 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 120×180×590 使用上の注意 ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

突然の配管つまりに、驚異の圧縮エアパワーで解消です。 トイレ、洗面所、風呂場、流し台のつまりの原因となるヘドロ、髪の毛を空気の力で押し流して除去します。 わざわざ水道屋さんを呼ばなくても、自分で解決できて安心です。 用途に応じて3種類のアタッチメントと水の跳ね返りにも安心な防水シート付きです。
用途水回りのつまり解消に。 長さ(m) 0.65~1.07 寸法(cm) (約)幅19×全長65~107、防水シート:50×50 材質(本体) ABS樹脂・スチール・ポリプロピレン 材質 アタッチメント:ABS樹脂・合成ゴム・TPE、防水シート:ポリエチレン
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

流し場、浴場、洗面所などの排水管の詰まり・悪臭を予防する、液状のパイプクリーナーです。日常の定期的な使用によって排水管のトラブルを未然に防ぐと同時に除菌・消臭効果も備え、大変衛生的です。粘性をアップさせて汚れに対する付着力がよくなり、効果的に作用します。医薬用外劇物にも指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。防錆剤配合。大便器・洋式トイレへの使用には適してしておりません。
用途台所、洗面所、浴室などの排水管詰りの原因となる油脂・タンパク質汚れ除去 液性 アルカリ性 使用量 125g/1回 種別 液体
1本(1kg)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流し台、風呂場、便器などの排水口のつまりを解消します。排水口の大きさに合わせた2サイズがあります。 通水用 塩ビ不使用
材質(柄部) Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜 材質(頭) 天然ゴム 使用場所 トイレ
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のラバーカップにない「ツバ」付なので、形の複雑な節水型便器にもしっかりフィットします。
使用場所 トイレ トラスコ品番 752-0794 材質 柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜、頭:合成ゴム 質量(g) 約437 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約184×200×604
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台用の真空式パイプクリーナーセットです。 強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツでエアコンのドレンホースに使用可能です。
材質 本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム、小カップ:塩化ビニル樹脂 アズワン品番 64-5153-40
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

強力な水圧で素早くつまりを解消できます。 吸引もできるので、様々なつまりに対応できます。
用途和・洋便器、流し台、洗面台のつまりの除去に。 トラスコ品番 488-8936 質量(kg) 1.2 パイプ径(Φmm) (清掃能力)20~78 外径×長さL(Φ×mm) 80.2×555 加圧力(N) 340
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

トイレ・浴室排水口用の真空式パイプクリーナーです。 強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツで様々な用途に使用可能です。
材質 本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム アズワン品番 64-5153-38
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台・エアコンドレンホース用の真空式パイプクリーナーフルセットです。ほとんどの場所の詰まりに対応できます。 強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、同梱の先端パーツで様々な用途に使用可能です。
材質 本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム、小カップ:塩化ビニル樹脂、ソケット:ABS樹脂 アズワン品番 64-5153-41
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

男子用小便器及び配管に付着した尿石を除去する強力尿石溶解剤です。刺激臭がなく、つやも消えないため、駅やホテル、施設の清掃におすすめです。
用途トイレ・配管内の尿石除去 液性 酸性 成分 塩酸8~9%、界面活性剤、有機酸、キレート剤、腐食防止剤 種別 液体 材質 ポリプロピレン 液色 無色 pH値 0.5以下 使用の目安 約300~500g/1回 使用場所 トイレ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本(1kg)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤーもすっきり収まる収納タイプです。流し台・洗面台などの排水パイプに使用出来ます。
用途排水溝のつまり除去などに 材質 鋼、ABS樹脂 ワイヤー径(Φmm) 6 取扱説明書 (1.6MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カップ先端が排水口の中まで入り、確実に通水。和式トイレにも使用できます。
使用場所 トイレ 材質 柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜、頭:合成ゴム 質量(g) 約540 寸法(外径×高さ)(mm) 165×665
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

パイプのつまりをすっきり解消。手で引き出し、回収します。
材質 鋼、ABS樹脂
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定期的にきちんと清掃をしていても、小便器の排水管の内部からいやな匂いがしたり、水の流れが悪いことがありませんか それは尿石が付着している証拠です。 「デオライトL」は、尿石を素早く溶解除去して、頑固な詰まりや悪臭を解消する強力な洗浄剤です。 商品開発の段階から成分の選定から配合までこだわった結果、従来の尿石除去剤と同等の洗浄効果を備え、なおかつ医薬用外劇物に指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。
用途トイレ便器・配水管内の尿石除去剤 使用場所 トイレ 液性 酸性 成分 有機酸、塩酸(8.5%)、腐食抑制剤、キレート剤、着色剤 使用量 約250g/1回
1本(1kg)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)