トイレットペーパーホルダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
156件の「トイレットペーパーホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペーパーホルダー 2連」、「トイレットペーパーホルダー 2連」、「toto 紙巻器」などの商品も取り扱っております。
ペーパー交換がワンタッチでできるトイレットペーパーホルダーです。 トイレットペーパーを下から軽く押し上げるだけでセットできます。 ビス取付穴が長穴で、使用中のペーパーホルダーの取付穴と一致させやすくなっており簡単に取替えできます。
用途トイレ 付属品 ビス3本 材質 ABS樹脂 材質(本体) ABS樹脂 収納数 1 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 169×100×82
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片手でらくらくカット!作業時などによく用いられるトイレットペーパー用のホルダーです。片手でスムーズにカットすることができ、作業効率がアップします。
1個
3,760 税込4,136
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベストな位置に設置が出来る壁美人トイレットパーホルダー取付金具。一般的なトイレットペーパーホルダーに取り付け可能。石膏ボード壁にホッチキスで簡単に取り付けられるトイレットペーパーホルダー用取付金具です。ホッチキスは180度開くタイプで、家庭、事務用のものをご使用ください。作業時間は目安として3~10分程度です。TOTO カクダイ INAX LIXIL 三栄水栓などの1PCS用トイレットペーパーホルダーが取り付けられます。一部取付できない機種が有ります。取付、取外しが簡単で、外した穴あとが目立ちません。石膏ボード専用品です。石膏ボード以外の壁には取り付けできません
セット内容 ベース×1枚、取付金具×1枚、M4ボルト×3本、M4ナット×3個、P-12フィルム×2枚、樹脂針×50本 アズワン品番 64-3217-19
1セット
5,198 税込5,718
9日以内出荷


紛失、劣化時の交換用です。 内部にバネが入っているので、126~137ミリ内で必要な長さに伸縮させることができます。
用途トイレットペーパーホルダーの替芯です。 材質 ポリプロピレン
1個
139 税込153
当日出荷

立ち座りラク棚付。手をついて体を支えられる耐荷重(600N) のある棚が立ち座りをサポート。I型手すりとの併設がおすすめです。化粧ポーチなどの小物も置けて便利です。スペア付。予備ペーパーがセットできるため、ペーパーの補充・管理がしやすくなります。ワンハンドカット機能。ペーパーをつまみ上げるだけでカットできます。※ペーパーの質や切り方により、切りにくい場合があります。フロントワンタッチ機能。紙切板を上げて手前からペーパーを押し込むだけで、簡単にセットできます。さまざまなパブリックトイレのインテリアと調和するベーシックなデザインです。 予備ペーパーをストックでき、両方のペーパーが同時に減ることを防止できるため、 補充・管理がしやすくなります。スペアカバーは便利な窓(切り欠き) 付き。予備ペーパーを水や汚れ、 盗難から守るため露出を抑えながら、窓から予備ペーパーの有無をひと目で確認できます。
材質 棚板・本体:ステンレス製、芯棒:樹脂製 寸法(mm) 327×145×163 取扱説明書 (0.69MB)
1台
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャワー・暖房・脱臭・温風乾燥を搭載した高機能トイレ シャワーノズルの位置を調整できるシャワピタ機能 片手でもトイレットペーパーが切りやすいペーパーホルダーを標準装置。 ベルトをつかんで持ち上げるだけで開け閉めできます。 「座り心地の良い便座」採用 便座角度を、立ち座りがラクな前傾(3度)に設定することができます。 キャスター付きなので、ちょっとした移動もラクにできます。 脚裏の大きな滑り止めゴムで、設置も安心です。 水が付きやすい所は、プラスチック製の汚水受けでカバー。 お手入れの際は、取り外すこともできます。 バケツのふたや脱臭剤を収納できます。
仕様 暖房便座、オイルダンパー、脱臭機能、温水洗浄、特定福祉用具 特定介護予防福祉用具、最大使用者体重 100kg 付属品 片手で切れるペーパーホルダー、リモコン、リモコンフック、リモコン用乾電池、リモコン接続コード、防臭消耗品、六角レンチ、側面カバー、タンクトレー、給水タンク、アース線 材質 (本体・脚・調節ブロック)天然木(ラバーウッド)、(背もたれ・折れ座面)合成皮革・ウレタンフォーム、(ひじ掛け)天然木(ラバーウッド)・スチール、(温水洗浄便座・ひじ掛けカバー・バケツ・バケツ蓋・スライド受け板・汚水受け・ロック解除レバー・ペーパーホルダー)ポリプロピレン、(側面カバー)ABS樹脂、(給水タンク)ポリエチレン、(キャスター)車輪:ポリエチレン・スチール (木部本体)ブラウン、(ユニット・スライド受け板・汚水受け・側面樹脂カバー)ライトブラウン 容量(L) 10 タンク容量(L) 5 機能 (シャワー機能)おしり洗浄・ビデ洗浄・ムーブ洗浄・マッサージ洗浄。(シャワー水勢)5段階 500mL/分~1100mL/分。(シャワー温度)3段階 切/35℃・38℃・40℃。(温風乾燥機能)5段階 約25℃~55℃。(暖房便座)3段階 切/35℃・38℃・40℃。(脱臭機能)99%脱臭。(呼び出しブザー) 耐熱温度(℃) (ひじ掛けカバー・バケツ・バケツ蓋・スライド受け板・汚水受け・ロック解除レバー・ペーパーホルダー)120、(側面カバー・給水タンク)70
1台
189,800 税込208,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

補強用コンパネを、石膏ボード壁等のボード裏へ取り付ける場合に使用します。 角材も取り付けられます。 その他、換気扇、分電盤、エアコン、トイレットペーパーホルダー、タオル掛け等の取り付け面の補強にも使用できます。
セット内容 部品1×2、部品2×2、軽天ビス×10(Φ3.5×22) 適合厚さ(mm) (ボード)12~18
1セット
499 税込549
翌々日出荷

省スペース、省資源がうれしい。 最後まで使える芯のないタイプのトイレットティシュは、スペースいらずの上に経済的。さらにゴミも出ないから環境にもやさしい商品です。
タイプ シングル 使用場所 トイレ 種別 芯なし 長さ(m) 130 幅(mm) 114 材質 再生パルプ100%
1パック(6ロール)
639 税込703
当日出荷

トイレットペーパーを美しく隠して収納『PLate』トイレットペーパー12ロールを美しく隠してスリムに収納するストッカー。 1個取り出すと次のロールが出てくる便利な構造。コーナーに置けば存在を主張せず、空間に美しくなじむ。
材質 本体:スチール(粉体塗装) 質量(g) 約2900 耐荷重(kg) 約2 対応 約幅11.5×直径11.5cmまでのトイレットペーパーロールに対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約33×12.5×48
1個
4,200 税込4,620
8日以内出荷

石膏ボード壁、二重天井等のボード裏へ補強用コンパネを取り付ける場合に使用します。(換気扇、分電盤、エアコン、トイレットペーパーホルダー、タオル掛け等の取り付け面の補強に便利です。)
付属品 タッピンねじ付 許容静荷重(N[kgf]) 98(10) ボード厚さ(mm) 12~18
1セット
469 税込516
当日出荷

GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ペーパーホルダー エンジェル
真鍮製のオシャレなペーパーホルダー(紙巻器)。かわいい天使が取付土台にデザインされているトイレットペーパーホルダーです。紙の交換は、バーに差し込むだけの簡単方式!
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品 取付ビス(3.5×25) 材質 真鍮 金色 質量(g) 約400 寸法(幅W×高さH)(mm) 140×159 耐荷重(kg) 約5 仕上 真鍮クリアー仕上げ 取付幅(mm) 63
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

天然素材のトイレットペーパーホルダー。
用途トイレットペーパーホルダー 材質 ウォーターヒヤシンス 寸法(cm) 14×14×57
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

片手が不自由な方や指先が上手く動かせない方、また介助中に両手を使えない方のために開発された、紙を片手で切れるトイレットペーパーホルダーです。ローラーをコロコロと転がすだけで紙を容易に引き出せて片手でサッと切る事ができます。ローラーは取り外して洗浄できます。
1個
4,898 税込5,388
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

小物を置ける便利な棚付きです。高耐荷重タイプは、立ち座りの際手をついて体を支えられます。
寸法(mm) 346×110×120 適合幅(mm) ペーパー:106~116
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチでペーパー着脱可能。直径120mm以下、幅100~118mmのペーパーを使用してください。芯なしペーパーは使用できません。下側にはペーパーを交換するためのスペースを確保してください。
仕様 ●仕様:ビス式●サイズ(mm):170(W)×98(D)×84(H)●材質:ABS樹脂●カラー:ホワイト●付属品:ステンレストラスタッピンねじ4×30(3本)●片手でペーパーカットができるワンハンド仕様 アズワン品番 65-9270-37
1個
1,750 税込1,925
翌日出荷

1個(4ロール×250m)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アビリティーズ・ケアネットペーパーホルダー
折り上げ手すりウェーブにはめ込んで使います。取付に工具不要
用途トイレットペーパーホルダーです 材質 スチール、プラスチック
1個
5,798 税込6,378
10日以内出荷

1個
899 税込989
当日出荷