トイレットペーパーホルダー棚付のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
181件の「トイレットペーパーホルダー棚付」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トイレットペーパーホルダー」、「トイレットペーパーホルダー 黒」、「ペーパーホルダー ブラック」などの商品も取り扱っております。
仕様 ●仕様:ビス式●サイズ(mm):324(W)×107(D)×111.5(H)●材質:ABS樹脂●付属品:タッピンねじΦ4×35(4本)●ワンハンドカット機能●棚付き●2連タイプ●SIAA抗菌 アズワン品番 65-9270-32
1個
4,130 税込4,543
翌日出荷

紛失、劣化時の交換用です。 内部にバネが入っているので、126~137ミリ内で必要な長さに伸縮させることができます。
用途トイレットペーパーホルダーの替芯です。 材質 ポリプロピレン
1個
139 税込153
当日出荷

木目調の棚板が付いたトイレットペーパーホルダー。スマートフォンなどのちょっとした小物を置ける天板。ペーパーは横から差し込むだけの簡単交換式。既存のペーパーホルダーのねじ穴を利用すれば賃貸でも設置可能。トイレットペーパー対応サイズ:直径12cm以内(JIS規格対応)。
用途トイレットペーパーホルダーとして。木製 ペーパーホルダー アイアン ホルダー すき間収納 すきまラック すき間ラック 隙間収納 小物置き 棚付き 材質 棚板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装) 棚板耐荷重(kg) 5 棚板厚さ(mm) 15 適合サイズ(cm) 直径12以内(JIS規格対応/トイレットペーパー) 組立時間 約10-20分 取付方式 ねじ 材質(本体) 棚板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装) 耐荷重(kg) 5
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ぺーパーを2つ収納できるダブルタイプ。ペーパーの減りが早い大家族や在宅時間の長いご家庭にもおすすめです。シングルロールとダブルロールの使い分けや、ストックとしてご使用いただけます。 樹脂製の棚付きなので、小物やスマホなどをちょっと置きたいときに便利です。ポケットの中身を一時的に置いたり、小さな観葉植物などを置いて、オシャレな雰囲気にすることもできます。 シャープな切れ味なので、ペーパーの切れ目も綺麗。ペーパーの着脱も簡単!ワンタッチでできるので、手間がかかりません。
用途トイレットペーパーのホルダーとして。 付属品 壁固定用ビス(Φ4.0×30)6本 材質 ABS樹脂 材質(本体) ABS樹脂 耐荷重(kg) 5 本体寸法(mm) 110×300×113 収納数 2 取付け方法 【取り付ける前に】。取付面の材質によって取付方法が異なります。木材の場合:付属のビスで直接取り付けが可能です。石こうボードの場合:石こうボード面にビスを打つと、最初はしっかりと取り付けられているように感じますが、徐々に緩んできて落下してしまいます。しっかりと取り付けるには2つの方法があります。1.下地を探してビスを打ち付ける。下地の探し方には以下の方法があります。壁をノックする(下地がないと軽い音がします)。針で刺す(市販:石こうボード用 下地探し針など)。センサーを使う(市販:下地センサーなど)。2.別売りのアンカーを使う(多目的アンカー SANEI品番:PR471)。ドリルで穴を開けてアンカーを差し込み、ビスを打ちます。ビスを打つとアンカーが開いてしっかりと壁に食い込みます。タイル・コンクリートの場合:石こうボードと同様に、アンカーを使用して補強が必要です。 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 110×300×113
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペーパー交換がワンタッチでできるトイレットペーパーホルダーです。 トイレットペーパーを下から軽く押し上げるだけでセットできます。 ビス取付穴が長穴で、使用中のペーパーホルダーの取付穴と一致させやすくなっており簡単に取替えできます。
用途トイレ 付属品 ビス3本 材質 ABS樹脂 材質(本体) ABS樹脂 収納数 1 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 169×100×82
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2連式のトイレットペーパーホルダーです。 トイレットペーパーを下から軽く押し上げるだけでセットできます。 同時に2つセットできるので、急に紙がなくなる心配がありません。 小物などが置ける便利な棚付きです。 市販の芯なしペーパー用芯棒を使用すると芯なしペーパーもセットできます。
用途トイレ 付属品 ビス4本、プラグ4本 材質 ABS樹脂 材質(本体) ABS樹脂 耐荷重(kg) 5 収納数 2 耐荷重N(kgf) 49(5) アズワン品番 64-5155-19 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 324×100×131.5
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

トイレットペーパー用のホルダー アイアンに焼付塗装を施し、風合いのある質感に仕上げています ひとつひとつ製品の使いやすさを考え、製品の品質を確認しながらMADE IN JAPANならではの丁寧な仕事をしています
材質 付属品 なべ小ねじ(直径3.8mm×長さ25mm)4本 耐荷重(kg) 3
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
当日出荷

トイレットペーパーホルダーに差し込むだけの簡単取り付け!ホルダーの上が収納スペースに。掃除用具の収納やスマートフォンの一時置きなどに使えます。
材質 本体:スチール(粉体塗装)、マット:シリコーン ホワイト 質量(g) 約355 耐荷重(kg) 約1 対応 トイレットペーパーホルダー本体のネジ留め穴の間隔約10.5cm以内のもの 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約17×12.5×16.5 内寸(cm) トレー内寸:約W16.5×D12
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ペーパーが引き出しやすいように若干のすき間がある便利な構造です。片手でサッと切れるラクラクカットです。ペーパーの取り付けがワンタッチでできます。芯あり・芯なしペーパー対応です。取付方法は木ネジです。付属のプラグを使ってコンクリートにも設置可能です。【◎取り付けられる場所】柱、板壁、プリント合板(下地にサンがある所)、コンクリート※プリント合板の場合は、釘の頭が並んでいる水平線上の裏にサンが入っていますので、釘の頭と水平線上にお取付けください。
用途トイレ収納に。 材質 本体:スチロール樹脂、フック:ポリプロピレン 寸法(mm) 170×100×130H ホワイト 材質(本体) スチロール樹脂 質量(g) 290 タイプ 棚付き シリーズ r+style 耐荷重(kg) 1 収納数 1 取付け方法 木ネジ 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 170×100×130
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 紛失、劣化時の交換用です。 内部にバネが入っているので、必要な長さに伸縮させることができます。 集合住宅などでの複数取替えに便利です
用途トイレの原状回復に最適なトイレットペーパーホルダーの替芯です。 材質 ポリプロピレン 伸縮範囲(mm) 126~137
1セット(10個)
859 税込945
当日出荷

完成品なので、箱から出して取り付けるだけの簡単作業ですぐにお使いいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 440×155×150
1台
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トイレットペーパーをコーナーに美しく隠して収納。コーナーに置けば存在を主張せず、空間に美しくなじみます。 上はトレイになっているので、芳香剤や消臭スプレーを置くことができます。
材質 本体:スチール(粉体塗装) 質量(g) 約1000 耐荷重(kg) トレー:約2 対応 約幅11.5×直径11.5cmまでのトイレットペーパーロールに対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約11.5×11.5×38.5
1個
2,700 税込2,970
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷

石こうボードピンで壁に浮かせて設置できるトイレットペーパーホルダー。トイレットペーパーを差し込むだけの簡単収納。トイレットペーパーを2個、浮かせて収納できます。ホルダー部に幅があるので、トイレットペーパーをしっかりとホールドしてくれます。壁の穴が目立たない石こうボードピンで壁に取り付けることができます。浮かせて収納できるので、床のお手入れも簡単です。石こうボードピンで壁に浮かせて設置できるトイレ用品収納シリーズ。トイレットペーパーにスプレー・掃除用品・補助便座など、すぐに使いたいものを簡単収納。
取付可能対象 壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ 材質 本体:スチール(粉体塗装)、石こうボードピンセット×2(取付けピース:ABS樹脂×2、クギ:ステンレス×6、キャップ:ポリエチレン×2) 質量(g) 約110 奥行(mm) 約58 耐荷重(kg) 約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 3.7×7×25 適合寸法(cm) 幅11.5×直径12以内(芯の内径3.8以上)の一般的なトイレットロールペーパー(2ロール)
1個
1,500 税込1,650
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ペーパーホルダーの上に収納スペースを確保。小物の一時置きに使えるトレー付き。 トイレットペーパーのストックをかけられるハンガー付き。 ペーパーホルダーに差し込むだけで取り付け簡単。 対応サイズトイレットペーパーホルダー/ネジ留め穴の間隔が約10.5cm以内のもの トイレットペーパーロール/直径約13cm以内、幅約12cm以内の一般的なトイレットペーパーロール※組立式
材質 本体:スチール(粉体塗装)、マット:シリコーン ホワイト 材質(本体) スチール/粉体塗装 質量(g) 約500 耐荷重(kg) トレー:約1 / ハンガー:約0.5 対応 トイレットペーパーホルダー本体のネジ留め穴の間隔約10.5cm以内のもの、直径約13cmまでの一般的なトイレットペーパーロール 収納数 2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約17×12.5×35 内寸(cm) トレー内寸:約W16.5×D12 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 170×125×350
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ベストな位置に設置が出来る壁美人トイレットパーホルダー取付金具。一般的なトイレットペーパーホルダーに取り付け可能。石膏ボード壁にホッチキスで簡単に取り付けられるトイレットペーパーホルダー用取付金具です。ホッチキスは180度開くタイプで、家庭、事務用のものをご使用ください。作業時間は目安として3~10分程度です。TOTO カクダイ INAX LIXIL 三栄水栓などの1PCS用トイレットペーパーホルダーが取り付けられます。一部取付できない機種が有ります。取付、取外しが簡単で、外した穴あとが目立ちません。石膏ボード専用品です。石膏ボード以外の壁には取り付けできません
セット内容 ベース×1枚、取付金具×1枚、M4ボルト×3本、M4ナット×3個、P-12フィルム×2枚、樹脂針×50本 アズワン品番 64-3217-19
1セット
5,198 税込5,718
9日以内出荷

堅牢でシンプルデザイン。 使いやすく不特定多数が使われる公共施設への実績多数あるペーパーホルダー(紙巻器)です。 火・水・錆に強いSUS304を使用しております。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 306×135×134 材質(本体) ステンレス 仕様 ワンハンドカット仕様 表面処理 ヘアーライン(本体) 収納数 2 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 306×135×134 浴室使用可否 不可 付属ビス有無 取付ビス付
1台
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トイレットペーパーがワンタッチで着脱可能、芯あり・芯なしどちらのペーパーにも対応します。
用途ビス、プラグ付き。 付属品 ビス、プラグ 材質 ABS樹脂 ホワイト 材質(本体) ABS樹脂 収納数 1
1個
2,098 税込2,308
当日出荷