トイレファン用パイプのおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
109件の「トイレファン用パイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トイレファン」、「塩ビパイプ」、「中間トイレファン」などの商品も取り扱っております。
従来品に比べ消費電力約40%減の省電力化 換気効果の良いターボファン採用 温度ヒューズ付
仕様 排気・臭突先端取付形 質量(kg) 1.4 消費電力(W)(50/60Hz) (排気)11.5/14 騒音値(dB)(50/60Hz) (排気)42/42 換気風量(m3/h)(50/60Hz) (排気)100/100
1台
6,198 税込6,818
当日出荷

仕様 据付臭突:4.5番(内径115mm) 5番(内径125mm) 6番(内径150mm) 質量(kg) 2 消費電力(W)(50/60Hz) 25/30.5 電源電圧(V) 100 材質(ボディ) プラスチック(紫外線吸収剤入り) 騒音値(dB)(50/60Hz) 49/49.5 風量(m3/h)(50/60Hz) 246/252
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。 種類 塩ビ管 形状 パイプ 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m) 2 規格 JIS K 6741 全長(mm) 2000 使用温度範囲(℃) 5~35 寸法L(mm) 2000
1本ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

トイレの嫌な臭いや湿気を排除して、爽やかさを保ちます。
適合場所 トイレ 仕様 電源コードプラグ付
1台
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途汲み取り/仮設トイレ用 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) 100 適合場所 トイレ用 電源コード(m) 2.5
1台
2,298 税込2,528
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トイレの嫌な臭いや湿気を排除して、爽やかさを保ちます。
適合場所 トイレ 仕様 電源コードプラグ付 質量(kg) 1.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 158×158×229 適合パイプ径(Φmm) 93.5~125中間形ターボファン
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

消費電力はわずか5W(50Hz)の省電力設計(従来品比約70%減(50Hz)) 換気効果の良いターボファン採用 温度ヒューズ付
仕様 排気・臭突先端取付形 質量(kg) 1.3 消費電力(W)(50/60Hz) (排気)5/6 騒音値(dB)(50/60Hz) (排気)28.5/28.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz) (排気)55/55
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

トイレ用脱臭扇。臭突先端取付形。消費電力はわずか5W(50Hz)の省電力設計(従来品比約70%減(50Hz)。換気効果の良いターボファン採用。温度ヒューズ付。
仕様 取付臭突:3.5番(内径90mm)、4番(内径100mm)、4.5番(内径115mm)
1台
7,998 税込8,798
欠品中

適合場所 トイレ 材質 (笠)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(本体)PP樹脂、(リング)冷間圧延鋼板2.6t、(取付ねじ)軟鋼線材 定格電圧(V) 100 方式 先端形 定格周波数(Hz) 50、60 表面処理 (笠)-、(リング)亜鉛メッキ、(取付ねじ)亜鉛メッキ モーター 2極コンデンサー誘導電動機 電源コード ビニルキャプタイヤコード(2芯)125V 7A 色調 (笠)マンセルN2.5
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品に比べ消費電力が約50%減(50Hz)の省電力化 各種臭突にワンタッチで取付可能 換気効果の良いターボファン採用 温度ヒューズ付
仕様 排気・臭突中間取付形 質量(kg) 1.4 消費電力(W)(50/60Hz) (排気)13.5/16.5 騒音値(dB)(50/60Hz) (排気)44/44 換気風量(m3/h)(50/60Hz) (排気)70/70
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

各種臭突にワンタッチで取付可能 換気効果の良いターボファン採用 温度ヒューズ付
仕様 排気・臭突先端取付形 質量(kg) 1.8 消費電力(W)(50/60Hz) (排気)21/21 騒音値(dB)(50/60Hz) (排気)41/45 換気風量(m3/h)(50/60Hz) (排気)156/177
1台
7,298 税込8,028
当日出荷

1個
8,998 税込9,898
欠品中

1個
8,498 税込9,348
3日以内出荷

材質 (外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板 質量(kg) 2.9 定格電圧(V) 100 方式 中間形 定格周波数(Hz) 50/60 表面処理 (外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキ モーター 4極コンデンサー誘導電動機 E種 適合場所 トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗 コネクタ SL端子接続 色調 (外枠)マンセルN-1
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(4本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1台
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用 種類 塩ビ管 形状 パイプ 長さ(m) 1 JIS規格 JIS K 6741 材質 塩ビ
1セット(4本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)