- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- サニタリー商品
- トイレブース 金物のおすすめ人気ランキング
トイレブース 金物のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新125件の「トイレブース 金物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トイレブース 脚」、「トイレブース」、「ラバトリー 金物」などの商品も取り扱っております。
トイレブース下部を挟み込んで支持する金物です。
支持パイプの穴にピンを挿して回転させる事で、レベル調整を行って頂けます
付属品
鉄ノンプラグビス+皿 4×25 2本
材質
SUS304
仕上
ヘアーライン
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
材質
ステンレス
仕様
引手付
付属品
非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)
適合
(ストライク)LB-431、LB-530、LB-36、LB-36TN
仕上
ヘアーライン
セットねじ
M4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
適合パネル厚さ(mm)
30~40
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ステンレス製トイレブース金物です SUS304を採用する事で耐久性に優れています
用途取付エッジ
材質
SUS304
仕上
HL
適合
パネル厚40mm用
穴の有無
穴無
2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。適応パネル厚は13、16、20 mmです。
用途2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
全長(mm)
2000
支持パイプの穴にピンを挿して回転させる事で、レベル調整を行って頂けます。
用途トイレブース下部を支持する金物です。
付属品
ステン+A皿タッピング 3.5×25 4本 鉄ノンプラグビス +皿 4×25 2本
材質
SUS304
仕上
ヘアーライン
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます
用途取付エッジ
材質
アルミ
長さ(mm)
2000
仕上
B2EDシルバークリアー付
穴の有無
穴無
パイプの高さ調整が約20mmできます。
化粧ボルトがフラットになり、すっきりしたデザインになっています。また、一人でも取付けが簡単にできるように、化粧ボルトの抜け止め、回転止めの機能が付いています。
丸座は施行が簡単にできるように、脱着式です。
特殊ネジ(ビスコン)の使用で、下穴をあけたら直接ドライバーで締め付け可能です。また下穴が大きくなった時は、カールプラグ(6×25mm)で取付けることもできます。
材質
ステンレス鋼
仕上
ヘアライン
取付ねじ
ビスコン4×25mm
適合扉厚(mm)
スクリーン/33~42、アジャスト範囲/50~70
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます
用途取付エッジ
材質
アルミ
長さ(mm)
2000
仕上
B2EDシルバークリアー付
穴の有無
穴無
丸座は、施行が簡単にできるように、脱着式です。
特殊ネジ(ビスコン)の使用で、下穴をあけたら直接ドライバーで締めつけ可能です。また下穴が大きくなった時は、カールプラグ(6×25mm)で取付けることもできます。
用途ラバトリーブース
材質
ステンレス鋼
仕上
ヘアライン
取付ねじ
ビスコン4×25mm、皿木ネジ3.5×25mm
適合扉厚(mm)
スクリーン/30~40、アジャスト範囲/50~70
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
内開きから外開きへ簡単に変更できます。
用途トイレブース用丁番
材質(本体)
SUS304
適合パネル厚さ(mm)
28~43
1組
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
内開きから外開きへ簡単に変更できます。
用途トイレブース用丁番
材質(本体)
SUS304+樹脂
アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます
用途召し合せ・吊元エッジ
材質
アルミ
長さ(mm)
2000
仕上
B2EDシルバークリアー付
穴の有無
穴無・クッション付
アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます
用途笠木
材質
アルミ
長さ(mm)
2000
仕上
B2EDシルバークリアー付
穴の有無
穴無
アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます
用途ドアエッジ・吊元エッジ
材質
アルミ
長さ(mm)
2000
仕上
B2EDシルバークリアー付
穴の有無
穴無
扇形の表示窓で表示が見易くなっています。(カラーユニバーサルデザイン対応)
用途ラバトリーブース外開き
材質
ステンレス鋼
付属品
非常解錠キー
ストローク(mm)
30
適合扉厚(mm)
30~40
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
用途トイレブース等
材質(本体)
SUS304
アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます
用途コーナーエッジ
材質
アルミ
長さ(mm)
2000
仕上
B2EDシルバークリアー付
穴の有無
穴無
アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます
用途召し合せRタイプ
材質
アルミ
長さ(mm)
2000
仕上
B2EDシルバークリアー付
適合
パネル厚40mm用
穴の有無
穴無
1本
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます
用途直線ジョイント
材質
アルミ
長さ(mm)
2000
仕上
B2EDシルバークリアー付
穴の有無
穴無
アルミ製トイレブースでB2アルマイトクリアー仕上げの為耐久性に優れます
用途ドアエッジ・吊元エッジ
材質
アルミ
長さ(mm)
2000
仕上
B2EDシルバークリアー付
穴の有無
穴無