トイレブース丁番のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
106件の「トイレブース丁番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トイレ ヒンジ」、「トイレブース」、「シブタニ 丁 番 sus304」などの商品も取り扱っております。
内開きから外開きへ簡単に変更できます。
用途トイレブース用丁番 材質(本体) SUS304 適合パネル厚さ(mm) 28~43
1組
5,898 税込6,488
当日出荷

小口面に取り付けるオーソドックスな丁番吊グレビティヒンジです。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmセリ上がります。
適合扉質量(kg) 20 仕様 ドア静止位置組換可/閉止、開放45°・90° 材質 ステンレス 仕上 ヘアーライン セットねじ 呼び3.8×32サラ木ネジ(+)SUS 16本
1セット(2個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

亜鉛ダイキャスト製、スタンダード仕様のグレビティヒンジ。挟み込み取り付けタイプです。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmせり上がります。
適合扉質量(kg) 30 付属品 取り付けプレート 6枚、スペーサー 9枚 材質 亜鉛ダイキャスト タイプ ソリッドパネル 仕上 焼付塗装 角度調整範囲 開き/20°きざみ セットねじ 13mm用(扉側) M6×14六角孔付サラボルトSUS 6本、16mm用(扉側) M6×16六角孔付サラボルトSUS 6本、13mm用(枠側) M6×14六角孔付サラボルトSUS 6本、16mm用(枠側) M6×16六角孔付サラボルトSUS 6本、20mm用(枠側) M6×20六角孔付サラボルトSUS 6本 適合パネル厚さ(mm) 扉側/13・16、枠側/13・16・20
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途トイレブース用丁番 材質(本体) SUS304 付属品 取付用ネジ 板厚(mm) 2.5 仕上 電解研磨 縦(mm) 102 横(mm) 102 ねじ穴数 12
1組
5,198 税込5,718
当日出荷

スタンダード仕様の挟み込み取り付けタイプです。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmセリ上がります。
仕様 ドア静止位置組換可/閉止、開放45°・90°、ソリッドパネル 材質 ステンレス 仕上 ヘアーライン セットねじ M5×10六角孔付ボタンボルト SUS 8本(パネル厚13mm用) 適合扉質量(kg) 20
1セット
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。外開き用です。はさみ込み式のため、テラゾーのスクリーンにも使用できます。スタットボルト採用により、外側にボルトの頭がみえず、すっきりしています。
用途ラバトリーブース 材質 ステンレス鋼SUS304 質量(kg) 15 タイプ 外開き 取付ねじ 皿木ネジ3.5×25mm ドア厚(mm) 30~40
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

SYS(シブタニ)ラバトリーヒンジ
軸のピン差し込み位置を変更することで、常開、常閉どちらのブースにも使用可能です。
材質 ステンレス 仕様 左右兼用 付属品 調整棒 1本 仕上 鏡面 縦(mm) 102 横(mm) 90 セットねじ 呼び4×25サラタッピンネジ1種(+)SUS 12本 ねじ穴数 12 適合扉質量(kg) 20
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

自閉(開)機構を備えたヒンジです。(ドアクローザーの役目はしません) 軸にボリュームをもたせたデザインです。
用途ラバトリーブース 適合扉質量(kg) 20 材質 ステンレス鋼 仕上 ホーニング 取付ねじ 皿タッピングネジ4×25mm
1組(2個)
4,598 税込5,058
当日出荷

自閉(開)機構を備えたヒンジです。(ドアクローザーの役目はしません) 外見は普通の旗蝶番と同様にシンプルでスマートです。 ドアと上枠、または笠木の間隔は8mm以上あけてください。ドアを90度開くには上下に7mm移動します。
用途ラバトリーブース 材質 ステンレス鋼 仕上 ヘアライン 取付ねじ 皿タッピングネジ4×25mm 適合扉質量(kg) 15以下
1組(2枚)
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

調整ピンの操作で、内開き・外開きにセット出来ます。
用途ラバトリーブース 材質 ステンレス鋼SUS304 適合扉質量(kg) 15以下 寸法(mm) (チリ)3 取付ねじ 皿タッピングネジ4×30mm
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸の意匠がスッキリとした丁番吊グレビティヒンジです。ハネの形状は木枠にルーターで加工を施すことを考慮しています。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmセリ上がります。
適合扉質量(kg) 20 仕様 ドア静止位置組換可/閉止、開放45°・90° 材質 ステンレス 仕上 ヘアーライン セットねじ 呼び3.8×32サラ木ネジ(+)SUS 16本
1セット(2個)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

面付の丁番吊グレビティヒンジです。小口面へ取り付けできない場合等にご使用ください。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmセリ上がります。
適合扉質量(kg) 20 仕様 ドア静止位置組換可/閉止、開放45°・90° 材質 ステンレス 仕上 ヘアーライン セットねじ 呼び3.8×25サラ木ネジ(+)SUS 16本
1組(2個)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。面付けタイプです。内・外開き兼用タイプ。調整ピンの操作で、内開き・外開きにセット出来ます。梱包状態は内開きの設定になっています。
用途ラバトリーブース 材質 ステンレス鋼SUS304 板厚(mm) 2 取付ねじ 皿タッピンネジ4×30mm 縦(mm) 102 横(mm) 102 ねじ穴数 10 適合扉質量(kg) 15
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

パブリック仕様の挟み込み取り付けタイプです。ステンレス製ですのでシャワーブースへの使用も可能です。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmせり上がります。
適合扉質量(kg) 20 付属品 スペーサー2枚、取り付けプレート4枚 材質 ステンレス タイプ ドア静止位置組換可/閉止、開放45°・90°、ソリッドパネル 仕上 ヘアーライン セットねじ M5×10六角孔付サラボルト SUS 4本(パネル厚13mm用)、M5×14六角孔付ボタンボルト SUS 4本(パネル厚13mm用)
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)丁番 ET-100BF型
扉の自重で自閉および自開する蝶番です。対応扉は外開き、フラット仕様で、左右勝手違いがあります。扉の閉じ角度が18°きざみで調節できます。(取付時に部品の差し替え必要)。扉が90°回転すると、6 mmせり上がります。同シリーズのラッチ錠もあります。
材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/サテン 板厚(mm) 2.5 縦(mm) 90 横(mm) 82 推奨ねじ 六角穴付ボタンボルト(適合パネル厚/扉 13:M5×10、側板 13:M5×10、側板 20:M5×16)
1セット(3個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。内開き用です。はさみ込み式のため、テラゾーのスクリーンにも使用できます。スタットボルト採用により、外側にボルトの頭がみえず、すっきりしています。
用途ラバトリーブース 材質 ステンレス鋼SUS304 質量(kg) 15 タイプ 内開き 取付ねじ 皿木ネジ3.5×25mm ドア厚(mm) 30~40
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

材質 ステンレス 仕様 引手付 付属品 非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個) 適合 (ストライク)LB-431、LB-530、LB-36、LB-36TN 仕上 ヘアーライン セットねじ M4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本 適合パネル厚さ(mm) 30~40
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)丁番 ET-100A型
扉の自重で自閉および自開する蝶番です。扉の閉じ角度が18°きざみで調節できます。(取付時に部品の差し替え必要)。扉が90°回転すると、6 mmせり上がります。同シリーズのラッチ錠もあります。
付属品 スペーサー(7 mm厚) 段付仕様のみに付属 材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/サテン 板厚(mm) 2.5 縦(mm) 90 横(mm) 82
1セット(3個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡易施行型の枠取り付け用中心吊グレビティヒンジです。ドアは静止位置より90°回転で約4mmせり上がります。
適合扉質量(kg) 30 仕様 ドア静止位置組換可/15°きざみ、左右兼用 材質 ステンレス 仕上 生地 セットねじ 上部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、上部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 4本
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラバトリー用の丁番です。扉厚40mm~用、適用扉:30kg 以下
材質 ステンレスSUS304 寸法(mm) 113×107×2.5 仕上 ヘアーラインバフ
1組
2,998 税込3,298
当日出荷