トイレブース戸当りのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
99件の「トイレブース戸当り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「笠木 戸当り」、「トイレ 扉 フック」、「上枠付戸当り」などの商品も取り扱っております。
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ラバトリーブース 材質 ステンレス鋼 仕上 ホーニング 取付ねじ なべタッピングネジ4×20mm
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉の上枠に取り付けるタイプの戸当りです。扉が当たる部分には合成ゴムを使用しているため、衝撃を柔らげます。
材質 ステンレス鋼(SUS304)/合成ゴム 仕上 へアライン仕上/グレー 種類 戸当り 材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)、合成ゴム/ヘアーライン、グレー
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛 材質 (本体)黄銅、(ゴム)合成ゴム(黒) 取付ねじ 皿タッピングネジ4×25mm
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途ラバトリーブース外開き 材質 ステンレス鋼 仕上 ホーニング 取付ねじ 皿タッピングネジ4×25mm
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム部の内側の空洞と本体の形状により、衝撃音を少なくし、さらに、衝撃をパネルに伝えにくくしました。 ものを掛ける凹部をなくすことで重い荷物をかけにくくし、パネルや戸当りが破損することを防ぎます。材質は高級感のある真鍮製を採用し、デザインは従来より人気の高い丸棒タイプを継承しています。
材質 ステンレス 仕上 ヘアーライン セットねじ 呼び4×25サラタッピンネジ(+)SUS 2本
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラバトリーブース用戸当り兼用の帽子掛け。高級感のあるトイレブースを演出します。無機抗菌剤入りですので、雑菌の発生を抑えます。10万回繰り返し衝撃耐久試験済み(ドア重量20kg)
用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛 材質 本体:亜鉛 ゴム:ウレタンゴム(黒) 取付ねじ 皿タッピンネジ4×25mm
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

笠木のないトイレブースで使用できる戸当りです。 ドア上部(木口面)に取り付けるため、強度があり目立ちにくい形状です。 内開き使用時は、開閉時両方の戸当りとして機能します。 左右勝手兼用です。
用途ラバトリーブース内開き、SKドア 材質 ステンレス鋼 仕上 ホーニング 取付ねじ なべタッピングネジ4×20mm
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

シブタニ戸当
笠木がないハイパネルブースで使用可能な戸当たりです。主張しすぎないデザインでハイグレードなトイレ空間にもおすすめです。
付属品 呼び4×20ナベタッピンネジ(+)SUS 3本 材質 ステンレス 仕上 ショットブラスト
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

ゴム部の内側の空洞と本体の形状により、衝撃音を少なくし、さらに、衝撃をパネルに伝えにくくしました。 ものを掛ける凹部をなくすことで重い荷物をかけにくくし、パネルや戸当りが破損すること防ぎます。材質は高級感のある真鍮製を採用し、デザインは従来より人気の高い丸棒タイプを継承しています。
付属品 六角レンチ 1本 材質 真鍮 仕上 サテンクローム セットねじ 呼び4×25サラタッピンネジ1種(+)SUS 3本
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

ラバトリーブース用笠木戸当。左勝手用。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。
用途ラバトリーブース外開き 材質 本体:ステンレス鋼SUS304 ゴム:クロロプレンゴム(黒) 仕上 ホーニング 取付ねじ 皿タッピンネジ4×30mm 吊元 左勝手
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ラバトリーブース用戸当り兼用の帽子掛け。シンプルな形のオーソドックスなタイプ。破壊強度試験済み。衝撃試験済み。
用途ラバトリーブース戸当り兼帽子掛 材質 本体:ステンレス鋼SUS304 ゴム:クロロプレンゴム(黒) 仕上 ホーニング 取付ねじ 丸皿ネジ4×25mm
1個
1,688 税込1,857
当日出荷

1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラバトリーブース用笠木戸当。右勝手用。スライドボルト、表示付ボルトとの関連は画像をご覧ください。
用途ラバトリーブース外開き 材質 本体:ステンレス鋼SUS305 ゴム:クロロプレンゴム(黒) 高さ(mm) 24 仕上 ホーニング 取付ねじ 皿タッピンネジ4×25mm 吊元 右勝手
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

笠木のないトイレブースで使用できる戸当りです。 左右勝手兼用です。
用途ラバトリーブース用戸当り 材質 ステンレス鋼 仕上 ホーニング 取付ねじ トラスタッピングネジ4×30mm
1個
2,598 税込2,858
9日以内出荷

用途スクリーン用ラバトリーブースの戸当り 材質 ステンレス鋼 仕上 ホーニング 取付ねじ 皿木ネジ3.5×25mm
1個
549 税込604
当日出荷

BEST(金物)戸当帽子掛
扉が壁にぶつかってキズを付けるのを防ぐ戸当り。 バックやコートなどを掛けることもできます。トイレブースに最適。
用途扉が壁にぶつかってキズを付けるのを防ぐ戸当り 材質 本体:ステンレス鋼SUS304、ゴム:エチレンプロピレンゴム
1個
769 税込846
当日出荷

1個
719 税込791
当日出荷

d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シリーズ d lineシリーズ 種類 戸当り
1個
9,598 税込10,558
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)