- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- トイレ人感センサーのおすすめ人気ランキング
トイレ人感センサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新121件の「トイレ人感センサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トイレ センサー付き照明」、「トイレ照明 センサー」、「人 感 センサー ライト トイレ」などの商品も取り扱っております。
人を感知して自動でON/OFFするセンサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
LED寿命(時間)
40000
点灯時間
90
スイッチ種類
センサースイッチ
ゆっくり消灯機能付きCOB、LEDタイプと省電力で長寿命なLEDを搭載したトイレ用センサシーリングライトをご用意しました。
電球
LED
人感センサー機能付きLED電球。
トイレ、玄関、廊下におすすめ。
消灯お知らせ機能付き。
省エネ法2017年度目標基準達成。
口金
E26
全長(mm)
108
質量(g)
76
電源(V)
交流100(50/60Hz)共用
定格寿命(時間)
40000
最大径(Φmm)
60
平均演色評価数(Ra)
83
使用場所
屋内
必要な時だけ点灯、いなくなったら消灯する、人感センサー付LED電球です。人感センサー付きで人に反応して自動に点灯し、離れるとゆるやかに自動で消灯する(約120秒後)ので、消し忘れが無く経済的です。口金サイズはE26口金で、電球が下向きになる開放形器具でご使用いただけます。廊下や階段やトイレや玄関などに最適です。長寿命約25000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
口金
E26
配光角度(°)
約120
材質
アルミ、ポリカーボネート、ナイロン
質量(g)
96
定格電圧(V)
100(50/60Hz共用)
対応
不対応
保証期間
お買い上げ日より3年間
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)
Φ60×106
使用場所
屋内用
待機電力(W)
0.2
配光タイプ
下方向
結線方式
ねじなし端子式
工事不要で簡単取付け。内玄関、脱衣所、廊下、階段、クローゼットなどに適した小型サイズ。人感センサー付き。
用途照明、ライト、明かり、天井照明、シーリング、電気、LED、LEDライト、照明器具、しょうめいきぐ、LEDシーリングライト、直付灯として。
消費電力(W)
7.5
直径(Φmm)
122
高さ(mm)
75
質量(g)
180
電源(V)
AC100(50/60Hz)
角度(°)
感知:90
適合機器
取付けができる配線機器:角形引掛シーリング、丸型引掛シーリング、丸型フル引掛シーリング、フル引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット、引掛埋込ローゼット(ハンガーなし)
明るさ(Lx)
センサーが操作する周囲の明るさ:50以下
保証期間
お買い上げ日より1年
LED寿命(時間)
35000
感知距離(m)
センサー:3
点灯時間(時間)
1
調光の可否
否
スイッチ種類
センサースイッチ
人を感知して自動でON/OFFするセンサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED薄形小型シーリングライトです。シーンに合わせて選べる3色(電球色・昼白色・昼光色)、玄関やトイレ・廊下・キッチン・物置・納戸・クローゼットなどに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
LED寿命(時間)
40000
調光の可否
否
スイッチ種類
壁スイッチ、センサースイッチ
人感・明暗センサー付き(周囲が暗くなり人が近づくと点灯)で、消し忘れの心配なし!
人感センサーが作動する際の周囲の明るさ、点灯時間(検知範囲内から人がいなくなったり、静止してから器具が消灯するまでの時間)を本体スイッチで簡単に調整可能!
コンパクトだから家中いろんな場所で活躍。工具不要で簡単取付!しかも省エネ&長持ち!
検知範囲に人の体のおよそ半分が入ると点灯します。
消費電力(W)
18
付属品
アダプター、保証書付取扱説明書
長さ(mm)
86
直径(Φmm)
308
材質(本体)
PC樹脂
質量(g)
900
電源(V)
100(50/60Hz)
全光束(Lm)
1300
光源
チップ型LED(交換不可)
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
72.2
設置場所
屋内用
LED寿命(時間)
40000
適合器具
角型引掛シーリング、丸型引掛シーリング、引掛ローゼット、埋込ローゼット
動作温度範囲(℃)
0~40
電球の種類
LED
調光の可否
否
スイッチ種類
センサースイッチ
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
【600,1200,1600,2000lm】天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
器具・セット
セット品
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
調色の可否
否
結線方式
ねじなし端子式
天井の高い倉庫や工場にも”かってにスイッチ”で省エネ・快適!(天井高さ3m~10mまで)
光センサーと人感センサーのWセンサー機能。周囲が暗くなると光センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。
光センサーの感度や点灯照度の調整が自由自在!!
強力マグネットでスチールにくっ付ける、机に置く、フックに吊るす、持ち歩くなど多方面で活躍。
最長420時間、驚異の電池寿命。(最小照度での点灯時)
用途物置、玄関や廊下、クローゼット、夜間作業、キャンプに。
電球の種類
LED
質量(g)
88
スイッチ
点灯/自動(AUTO)・切(OFF)・手動(ON)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
86×95×33
電池寿命(時間)
連続点灯約420(最小照度)
使用電球
Cree社白色LED3個
使用電池
単4形乾電池3本(別売)
センサー感知方式
人感+明暗
設置方式
ネジ取付、マグネット、吊り下げ
灯数
3灯
調整機能
LED照度・光センサー感度、ダイヤル調整
点灯時間
(自動)約10秒、30秒、90秒
センサー感知範囲
(距離)約3m、(角度)約90度
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
仕様
人感センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能
材質
本体:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り)
質量(kg)
0.3
直径(Φmm)
120
高さ(mm)
37
LED
一体型
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
ひとセンサ搭載で自動点灯、消灯するLED電球です。人がいるときはわずかな動きでも検知する微動検知機能搭載。また無駄な点灯を防いで省エネできる明るさセンサも搭載。
口金
E26
定格電圧(V)
100
長さ(mm)
118
質量(g)
125
周波数(Hz)
50/60共用
外形(mm)
56
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
80
待機時消費電力(W)(50/60Hz)
0.2
電球の種類
LED
低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形。本体に入切、連続-自動切換スイッチ付。人感センサーとマイコンでトイレを自動換気。
用途常時・局所換気兼用
羽根(Φmm)
80
適合パイプ径(Φmm)
100
電圧(V)
AC100
ランプ
LED内蔵
器具・セット
セット品
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
色
ホワイト
周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します。
明るさ200ルーメン、周囲を明るく照らします。
乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。
1回の電池交換で約1年使えます(1日10回点灯の場合)。
付属品
壁固定用両面テープ×2枚、壁固定用ビス×2本
質量(g)
約173(乾電池除く)
電源
単3形乾電池×6本(乾電池別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約300×60×28
電池寿命
アルカリ乾電池使用の場合の目安:1日10回点灯の場合、約12か月※乾電池の性能や使用条件により変化します。
設置場所
屋内
点灯保持時間
約10秒
明るさ(Lm)
200
光色
昼白色
灯数
24
電球の種類
LED
人感センサー
検知範囲:正面約6m、左右約90°、上下約90°
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
暗い場所で動きを検知して自動で点灯する、人感センサー付LEDライト。人が離れてしばらくすると自動消灯します。常時点灯/センサー点灯/消灯の切替スイッチ付き乾電池式なので、コンセントのない場所でも手軽に取り付けられます。階段、トイレはもちろん、屋外でもご使用いただける防まつ形(IPX4)
質量(g)
102(乾電池除く)
スイッチ
AUTO/OFF/ON
電源
単4形乾電池×4本(乾電池別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
70×126×64
光源
LED×1個
点灯保持時間
約10秒
防水性
IPX4(防まつ形)JIS(0920:2003)あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷