トイレ取手のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
148件の「トイレ取手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トイレ ドア ハンドル」、「ドアノブ トイレ用」、「ドア取手」などの商品も取り扱っております。
ドアの開閉に使用するハンドル。
用途トイレ、給湯室入口等でドアの開閉に使用するハンドル 材質 ABS樹脂 ビスピッチ(mm) 193 全長(mm) 250 幅(mm) 80 奥行(mm) 60 取付ねじ M6×55mm 取手 取手 ドア厚(mm) 30~40
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

開きドアや引戸に使用する両面ハンドル。
用途開きドア、引戸等でドアの開閉に使用するハンドル 材質 アクリル樹脂 全長(mm) 192 ビスピッチ(mm) 170 幅(mm) 22 乳白 奥行(mm) 51 取付ねじ M8ボルト 取手 取手 ドア厚(mm) 33~36
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

非常解錠装置はコインなどで操作できますので緊急時に便利です。 表示窓を大きくし視認性を向上させました。 扇形の表示窓で表示が見易くなっています。
材質 ステンレス鋼 ストローク(mm) 30 仕上 ヘアライン 適合扉厚(mm) 30~40
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扇形の表示窓で表示が見易くなっています。(カラーユニバーサルデザイン対応)
用途ラバトリーブース外開き 材質 ステンレス鋼 付属品 非常解錠キー ストローク(mm) 30 適合扉厚(mm) 30~40
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質 ステンレス 付属品 非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個) 仕上 ヘアーライン セットねじ 呼び4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

材質 ステンレス 仕様 引手付 付属品 非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個) 適合 (ストライク)LB-431、LB-530、LB-36、LB-36TN 仕上 ヘアーライン セットねじ M4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本 適合パネル厚さ(mm) 30~40
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

用途トイレ用(ツマミカギ) 材質 (ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)プレス鋼板 セット内容 レバー(室外側・室内側)、ラッチ本体 寸法(mm) (バックセット)60 種類 レバーハンドル 機能 小判座、表示錠(2型) 対応戸厚(mm) 29~45
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。
材質 ステンレス 仕様 引手付 付属品 非常解錠キー、ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個) 仕上 ヘアーライン セットねじ M4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ドアの開閉に使用するハンドル。
用途ドアの開閉に使用するハンドル 材質 ステンレス鋼SUS304 全長(mm) 300 幅(mm) 75 鏡面 奥行(mm) 55 取付ねじ 皿ネジM4×8mm 皿タッピンネジ4×25mm 取手 取手
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

内開き用表示付きボルト。ラバトリーブースに使用します。子どもの目線にあるトイレロック。表示部の形状を丸型にしたほか、厚みを4ミリと従来の4分の1にしたことで、ぶつかる・ひっかかるといった危険を軽減します。角がないので子どもの使用にも安心です。表示窓は大きく視認性を向上。ストライクは別売りです。ストライクには606-1、626L-10、626L-15などをご使用下さい。2013年キッズデザイン賞受賞の安全を考慮した製品です。
用途ラバトリーブース内開き 材質 本体:ステンレス鋼SUS304 ベース:アルミ(ラッチ側) 仕上 ヘアライン ドア厚(mm) 30~40
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

エラストマーをコーティングしたパネル取手です。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理 (取手)BSBM/Cr。(コーティング)エラストマー/アイボリー
1個
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外開き用表示付きボルト。ラバトリーブースに使用します。子どもの目線にあるトイレロック。取っ手部分を丸型にして角をなくし衝突のけがなどの防止に配慮した、子ども視点による安全設計の商品。表示窓は大きく視認性を向上。ストライクは別売りです。ストライクには606-2、626L-10、626L-15などをご使用下さい。2013年キッズデザイン賞受賞の安全を考慮した製品です。
用途ラバトリーブース外開き 材質 本体:ステンレス鋼SUS304 ベース:アルミ(ラッチ側) 仕上 ヘアライン ドア厚(mm) 30~40
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

ラッチ本体・バックセット:60mm 内鍵付(非常開錠機構付)
用途トイレ用(ツマミカギ) 材質 (ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板 種類 ドアノブ 仕上 ステンレスヘアライン 機能 表示錠(2型) 対応戸厚(mm) 26~42
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

材質 ステンレス 仕様 引手付 付属品 ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個) 仕上 ヘアーライン セットねじ M4×35サラ小ネジ(+)SUS 2本
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ドアの開閉に使用するハンドル。
用途ドアの開閉に使用するハンドル 材質 ステンレス鋼SUS304 全長(mm) 300 幅(mm) 75 ヘアライン 奥行(mm) 55 取付ねじ 皿ネジM4×8mm 皿タッピンネジ4×25mm 取手 取手
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

手に優しく、暖かみのある天然木を使用したウッドハンドルです。 美しい木目が落ち着いた空間を演出します。 座金・樹脂パッキンを標準セットしております。 木部は抗菌塗装仕上げです。
材質 ブラケット・座金/亜鉛ダイカスト。木部/天然木(ブナ材) 適合扉厚(mm) 20~36(25~45/座金・樹脂パッキン不使用時) 取手 取手
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途トイレ用(ツマミカギ) 材質 (ハンドル・座)アルミ合金、(ラッチ本体)亜鉛ダイカスト セット内容 レバー・座セット(角芯付)、ラッチ、ストライク、取付ビスセット、取扱説明書 寸法(mm) (バックセット)50 種類 レバーハンドル 記号 (座)4K ハンドル NO.24 仕上 メッキ+電着クリアー 機能 座:小判座表示錠 対応戸厚(mm) 29~45
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質/仕上 亜鉛合金/ヘアーライン 種別 表示錠(小判座) 種類 レバーハンドル 適合扉厚(mm) 30~36 バックセット 51mm
1個
5,598 税込6,158
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。 材質 アルミ樹脂コーティング/樹脂 アイボリ 握り径(Φmm) 32 仕様 らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌 付属品 A4×30、6×30ナイロンプラグ 耐荷重 水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
1セットほか
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内外1組
厚さ(mm) 8~60(オプション指定より入力) ABS ホワイト サイズ 80×250 取手 取手 サービス分類 オーダー・加工
1組
3,798 税込4,178
3日以内出荷