- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- トイレ排水ジョイントのおすすめ人気ランキング
トイレ排水ジョイントのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新111件の「トイレ排水ジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アキレスジョイント エルボ」、「トイレ 壁排水」、「壁排水配管」などの商品も取り扱っております。
内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持
用途Pタイプ壁排水便器用
色
ホワイトアイボリー
口径(Φmm)
75
仕様
洋風Pタイプ便器用
材質
軟質塩化ビニル
色
アイボリー
呼75VP・VU管外面接続。洋風Pタイプ便器・和風大便器用。塩ビ管との接続は6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
呼75VP・VU管外面接続。洋風Pタイプ便器用
仕様
(アキレスジョイント)AK-2075L
アズワン品番
64-6506-22
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
適合品番
(CES9431P型)、(CES9421P型)、(CES9411P型)、CS330BP、(CS320BP)、CS230BP、(CS220BP)、(CES9331PL型)、(CES9321PL型)、(CES9311PL型)、(CES951型)、(CES952型)、(CES9432P型)、(CES9422P型)、(CES9412P型)、(CES9332P型)、(CES9322P型)、(CES9312P型)、(CES953P型)、(CES954P型)、CES9433P型、CES9423P型、CES9413P型、CES9333P型、CES9323P型、CES9313P型、CES956P型、CES957P型、CES958P型、CES959P型、CES921P型、CES922P型
タイプ
GG(手洗器付除く)(壁排水)、GG-800(壁排水)、ピュアレストEX(壁排水)、ピュアレストQR(壁排水)用壁排水ソケット
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
呼75VP・VU管外面接続。洋風Pタイプ便器用
材質
特殊塩ビ樹脂
寸法L1(mm)
36
寸法D1(mm)
91
寸法D2(mm)
89
適合パイプ
VP75、VU75
寸法D3(mm)
89
内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持
用途フランジ接続便器用(改修工事)
口径(Φmm)
75
材質
塩ビベンド管
色
グレー
適合パイプ
VP75、VU75
寸法D2(mm)
89
寸法D3(mm)
89
寸法D4(mm)
87
寸法L2(mm)
98
寸法L3(mm)
40
材質
(ソケット)塩化ビニル樹脂、(ホース)オレフィン系樹脂、(バンド)ステンレス鋼板
色調
(ソケット)マンセル5YR2/1、(ホース)マンセル5R6/1
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
管接続用の合成ゴムタイプです。
塩ビ製より耐熱性に優れますので、食器洗い機下など比較的高い排水条件に適します。
用途排水管用継手
寸法L(mm)
352(短縮250)
寸法L1(mm)
50
寸法D1(mm)
89
寸法D2(mm)
89
寸法L2(mm)
50
寸法L3(mm)
252
適合パイプ
VP75、VU75
寸法D3(mm)
87
寸法D4(mm)
87
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
材質
塩ビ排水管
色
グレー
切断されたVUパイプの配管に使用できます。
切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
ソケット
タイプ
VU
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)
0~45
使用流体
排水
寸法l'(mm)
20
寸法L(mm)
250、(カット)120
寸法L1(mm)
40
寸法L2(mm)
130
寸法L3(mm)
40
寸法L4(mm)
40
適合品番
CES9693M型・9683M型、CES9573M型・9563M型
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷