トイレ照明センサースイッチのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
100件の「トイレ照明センサースイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「センサー 付き スイッチ」、「トイレ照明 センサー」、「熱センサー」などの商品も取り扱っております。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



正面検知が可能に。温度差の少ない夏場の検知性能が向上。 検知エリア数が増えて、正面検知が可能に。
定格電圧(V) 100 取付 壁取付 定格電流(A) 1.2 適合プレート (ラウンド)WTC7101W、(スクエア)WT8101W 連続動作時間 (検知後)10秒~30分可変形
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
9,598 税込10,558
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ニューホワイト タイプ 屋内壁付専用 適合プレート WDG5111(WW)
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,798 税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ゆっくり消灯機能付きCOB、LEDタイプと省電力で長寿命なLEDを搭載したトイレ用センサシーリングライトをご用意しました。
電球 LED
1個
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トイレ用換気扇遅動機能付。
仕様 遅動回路:1A100V(換気扇用)、即断回路:1.2A100V(照明用)、照度センサー付 ニューホワイト 動作時間 約10秒~30分可変形 適合プレート WDG5111(WW)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

人を感知して自動でON/OFFするセンサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
LED寿命(時間) 40000 点灯時間 90 スイッチ種類 センサースイッチ
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


正面検知が可能に。 温度差の少ない夏場の検知性能が向上。
用途廊下・階段・内玄関 定格電圧(V) AC100 仕様 壁取付、検出動作速度:0.3 m/s~ 1 m/s タイプ 屋内 周波数(Hz) 50-60 消費電力(W) 1 適合電線(mm2) Φ1.6,Φ2 使用周囲温度(℃) -10~40 検知方式 熱線レベル変化分検知 負荷容量 3A 100V AC 連続動作時間 (検知後)約10~30分可変形
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 人感センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能 材質 本体:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り) 質量(kg) 0.3 直径(Φmm) 120 高さ(mm) 37 LED 一体型 LED寿命(時間) 40000 演色指数(Ra) 82
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
20,200 税込22,220
当日出荷

定格電圧(V) AC100 ホワイト 仕様 ほんのり点灯モード機能、明るさセンサ付、手動スイッチ付、消灯お知らせ機能、換気扇連動用 材質 ボディ:メラミンフェノール(グリーン)、カバー・化粧カバー・ハンドル・扉・調整ツマミ:ABS樹脂(オフホワイト)、レンズ:ポリエチレン(乳白色)、エリア制限カバー:ポリカーボネイト(透明)、取付枠:亜鉛鋼板(t1.5) 消費電力(W) 0.25 定格 (照明)1.2A 100V AC、(換気扇)1A 100V AC 速度 検出動作:0.3~1m/s(横切り検知) 使用周囲温度(℃) -10~+35 検知方式 熱線レベル変化分検知 適合電線 Φ1.6・Φ2.0mm単線専用 適合プレート WTC7101Wなどコスモシリーズワイド21、スイッチプレート系列 開閉回数(回) 100000
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

1個
7,998 税込8,798
当日出荷

低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形。本体に入切、連続-自動切換スイッチ付。人感センサーとマイコンでトイレを自動換気。
用途常時・局所換気兼用 羽根(Φmm) 80 適合パイプ径(Φmm) 100
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイッチOFF後照明は即消え換気扇は約3分遅れて切れます。 ほたる機能…換気扇停止後点灯します。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人感センサー機能付きLED電球。 トイレ、玄関、廊下におすすめ。 消灯お知らせ機能付き。 省エネ法2017年度目標基準達成。
口金 E26 全長(mm) 108 質量(g) 76 電源(V) 交流100(50/60Hz)共用 定格寿命(時間) 40000 最大径(Φmm) 60 平均演色評価数(Ra) 83 使用場所 屋内
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)