トイレ用 アルコールディスペンサーのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
97件の「トイレ用 アルコールディスペンサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トイレ便座拭き」、「トイレ 除 菌」、「アルコール トイレ」などの商品も取り扱っております。
便座クリーナー用ディスペンサー「SC-460」のデザインとロック機能をリニューアル 専用の便座除菌クリーナーを入れて使用する便座除菌クリーナー専用ディスペンサーです。 ボトルカバー部分の開閉は、カギを使わず「簡易ロック機能」で対応。 使用方法がわかりやすく、液残量も見やすいデザインです。
仕様 手押し・壁付型・電源不要・便座除菌・噴射 材質 カバー・ケース:ABS、レバー:POM、ポンプ:PP他、薬液ボトル:PE 容量(mL) 450 質量(g) 約360(梱包、付属品および薬液は除く) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 102×88×242 アズワン品番 64-8924-21 RoHS指令(10物質対応) 対応 噴霧量(mL) 約0.3/回
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

手をかざすと自動でアルコール消毒液が噴出される衛生的なディスペンサー。噴出する液量を二段階に調節できます。乾電池式なので玄関やキッチン、洗面所やトイレ、机の上などに気軽の置くことができます。着脱式タンクでアルコール消毒液の補充も簡単です。裏面に滑り止めが付いています。1年保証付。
寸法(mm) 約100×135×205 質量(g) 約360 材質 本体:ABS樹脂、容器:ポリカーボネート 容量(mL) 約360 電源 単三型アルカリ乾電池×4本(別売)・防沫形
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

便座除菌クリーナー用ディスペンサーです。 ディスペンサーは裏側についている両面テープ、もしくは、ネジ・プラグ等で取り付けができます。
用途便座除菌クリーナー用ディスペンサーです。 材質 ABS 寸法(mm) 115×55×215 容量(mL) 500 質量(g) 約385 取扱説明書
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

便座を傷めない専用除菌クリーナー、便座以外にもドアノブ、水洗レバー、トイレットペーパーふた等トイレの環境洗浄にご使用いただけます。
使用場所 トイレ トラスコ品番 836-4643 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(5L)
5,498 税込6,048
当日出荷

手でレバーを押すと石けん液や消毒液、便座クリーナーを吐出・噴射します。 シンプルでスタイリッシュなデザインで、高級感のあるトイレ空間を演出するプッシュ式ディスペンサー。 薬剤は5kgボトルなどの大容量ボトルから専用カートリッジボトル(別売)に詰め替えてご使用ください。 セットする専用カートリッジボトル(別売)の種類はフォーム用、リキッド用、スプレー用の3種類です。使用薬液に応じてカートリッジボトルをお選びください。 用途がわかる「ピクトラベル」付きです。使用薬液に応じてラベルを本体に貼り付けてください。 いたずら防止のカギ付き。 手指消毒や、便座クリーナー用にも使用できます
トラスコ品番 496-0513 セット内容 本体/1台、鍵/1個、ピクトラベル/3種、アルコールシート/1枚、両面テープ/1枚、タッピンねじ(呼び4×25)/3個、プラグ/3個、取扱説明書 材質 カバー・ケース/ABS、レバー/POM 本体質量(g) 約310 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 105×88×124 使用環境温度(℃) 5~40 使用環境湿度(%) 20~85 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
4,798 税込5,278
8日以内出荷

便器・便座等に!片手で簡単スッキリ!99.99%の高い除菌力!高濃度アルコール配合
用途便器・便座・タンク・壁等トイレ内の除菌 成分 発酵エタノール、クエン酸ナトリウム、乳酸、精製水 使用方法 ポンプの上部を右方向に回し、ロックを解除する。トイレットペーパーなどをポンプ上部に押し当ててプッシュし、除菌したい部分を拭く。 シリーズ スクラビングバブル 使用場所 トイレ
1個(250mL)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサー式のため、ノズルの下に手をおくと石鹸液が自動で出ます。手を引けば液が自動的に止まります。液の量は5段階調整ができます。乾電池式で便利です。
用途液体せっけん、ハンドソープ、液体食器用中性洗剤用のディスペンサーです。 使用方法 センサー式 タンク容量(mL) 500 質量(g) 約480 電源 単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 80×196×150 防水仕様 IPX2(防滴形) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.8MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

便座除菌クリーナー クリーンリキッド専用のディスペンサーです。鍵つき仕様です。 残量確認窓が正面にあり残液量が一目で確認できます。 シンプルなデザインでどのトイレにもマッチします。 取付用の両面テープとプラグ付きネジを付属しております。 薬液タンク500mLで約1000回使用できます。盗難、いたずら防止のカギがついています。
用途液体便座クリーナー専用ディスペンサー 材質 本体:ABS、薬液タンク:PE
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雑菌を99%除去できる除菌成分とアルコールを配合でサーッと簡単に除菌できます。使用後トイレに流せます。
使用場所 トイレ
1個(10枚)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非接触!自動センサー! センサー式で手をかざすとタンク内の液体が自動で噴霧します。 乾電池式なので色んな場所に簡単に設置できます。 センサー上部の+/-ボタンを押す事で噴霧量を多い、少ないの2段調整できます。
用途あらゆる場所での手指消毒用に。 オフィス、レストラン、ホテル、ショッピングモール、美容室、病院、学校に。 アルコール消毒器、アルコール噴霧器、アルコールディスペンサー、手指消毒器として。 使用方法 センサー式 質量(g) 363(電池除く) 電源 単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約80×203×125 タンク容量(mL) 約360 防水仕様 IPX4 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 噴霧量(mL) (少ない[-])約0.7 / (多い[+])約1.2 取扱説明書
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

奥行80mmの業界最薄スリムボディに、上質感のあるスタイリッシュデザイン。ホワイトとブラックのカラーバリエーションで様々な雰囲気に対応します。
使用場所 トイレ
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンプッシュするだけでトイレットペーパーが洗浄除菌シートに早変り。尿の飛び散りやちょっとした汚れが気になった時に洗浄除菌できます。汚れを拭いた後はトイレに流すだけのお手軽さ。お掃除シ-トが約100枚できて経済的
成分 イソプロピルアルコール、界面活性剤(非イオン)、香料 液性 中性 使用場所 トイレ アズワン品番 64-1137-97
1個(120mL)
399 税込439
当日出荷

トイレットペーパーにつけて便座を拭き取ります。 使用後はトイレに流せます。
用途便座の清浄・洗浄・除菌 トラスコ品番 485-5086 質量(g) 505 タイプ ディスペンサーTYPEⅡ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 115×145×230
1台
4,698 税込5,168
翌日出荷

速乾性の便座除菌クリーナーです。幅広いウイルスや細菌をしっかり除去します。植物由来成分を配合。 クリーンキッド ディスペンサー タイプIIIに入れてご使用ください。
用途液体便座クリーナー 成分 エタノール、グレープフルーツ種子抽出物、さとうきび抽出物、pH調整剤 使用方法 トイレットペーパーに適量とり、便座をふき、その後トイレに流します
1本(5L)
3,798 税込4,178
当日出荷

バリアス便座除菌クリーナー用ディスペンサー・アルコール用ディスペンサー
材質 ABS 容量(mL) 600 質量(g) 約755 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約132×85×240 使用電池 単3乾電池×4本(別売) 吐出量(mL/回) 最小:0.5、最大:1 使用場所 トイレ
1台ほか
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

場所を取らず、手軽に設置OK。カートリッジのセットや交換もテマなくスピーディです。 ディスペンサー(容器)は、後側についている両面テープ、またはネジ・プラグなどで取り付けられます。
用途便座用 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×85×225 質量(g) 430 仕様 業務用 使用場所 トイレ
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手をかざしたくなる、心地よいかたち。 自動噴射でシュッと消毒 手をかざすとセンサーが感知して消毒液が噴射するので本体に触れることなく清潔に消毒することができます。 市販の消毒液が利用可能 専用液ではなく、手に入りやすい市販の液体アルコールタイプの消毒液が利用できます。 小さい本体ながら500mlの大容量ボトル。乾電池式で置き場所にも困りません。 残量が見やすい透明ボトル。 消毒液の補充やお手入れが簡単にできます。 電池残量が少なくなってきたらLEDが点灯します。 電池交換時期をひと目で確認できます。 電源のON/OFFを切り替えるだけで、すぐに使用できます。 消毒液が広範囲に噴射され、均一に消毒することができます。 会社の受付や店舗での使用を促すメッセージパネルが付属しています。 液垂れ防止とともに、センサー感度の安定性も向上させます。汚れたらそのまま水洗いもできます。 ボトルから本体をはずし、本体カバーをずらすだけで簡単に電池交換できます。工具は一切必要ありません。
セット内容 本体、トレー、メッセージパネル、パネルスタンド、取扱説明書(保証書付) 材質 PP(本体、ボトル、トレー) シロ 容量(mL) 約500 質量(g) 約330(トレー、消毒液、乾電池を除く) 電源 単3形アルカリ乾電池×4本(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約120×212×188(トレー使用時)、約102×162×180(本体のみ) 保存温度(℃) -10~55 動作温度(℃) 5~35 動作湿度(%) 30~80(非結露) 保存湿度(%) 5~80(非結露)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

トイレマジックリン消臭・洗浄スプレー業務用シリーズ(別売)専用の据付型ディスペンサーです。トイレットペーパーに洗剤液をとり、便座やドアノブ・水洗レバーなどをさっと拭き取るだけ。お客様や従業員の皆様に清潔なトイレが提供できます。飲食店・ホテル・オフィス・公共施設など、どんなトイレ空間にもなじみやすいシンプルなデザイン。抗菌PUSHボタンを採用。ミストで出てくるタイプ。
用途(1)トイレットペーパーを折りたたむ。 (2)PUSHボタンを押し、クリーナーをペーパーにとる。 (3)ペーパーで便座や水洗レバーなど気になるところを拭き、トイレに流す。 シリーズ トイレマジックリン
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

コンパクトなサイズでシンク上の小さなスペースでも設置できるディスペンサーです。 A4サイズのスペースがあれば、ディスペンサーを3つ設置できるコンパクトなサイズです。 薬液毎にオプション品のカードリッジボトルを変えれば、ハンドソープ(泡吐出 or 液状吐出)、手指消毒剤、ハンドローション、便座クリーナーの5つの薬剤に対応します。
用途オープンキッチンなどお客様の目に留まる場所に 容量(mL) 250 トラスコ品番 157-5443 セット内容 用途別のわかりやすいピクトシール3種(ハンドソープ、手指消毒剤、便座クリーナー) 材質 本体:PP 幅(mm) 79 高さ(mm) 203 質量(g) 205 奥行(mm) 99 使用可能薬液 ハンドソープ(泡吐出 or 液状吐出)、手指消毒剤、ハンドローション、便座クリーナー
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

SC-460R用カートリッジボトルです。薬液を補充して繰り返し使うことで、使い切りボトルを使い切るより、容器廃棄物を削減できます。
材質 ボトル:PE、ポンプ:PP 幅(mm) 84 容量(mL) 450 高さ(mm) 215 質量(g) 60 奥行(mm) 64 噴霧量(mL) 0.3/回
1個
769 税込846
当日出荷