- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- トイレ自動洗浄のおすすめ人気ランキング
トイレ自動洗浄のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新161件の「トイレ自動洗浄」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「便器洗浄機」、「TOTO 流すボタン」、「トイレ タイマースイッチ」などの商品も取り扱っております。
ハンドルを交換するだけで、今お使いの便器がリモコン操作による便器洗浄も可能に。
振り向かずラクな姿勢で便器洗浄できます。
背もたれとセットする場合、人体感知センサーユニットとセットすれば、人体感知することができ、大小切り替え洗浄や自動洗浄することができます。取付位置は事前に施工説明書などをご確認ください。
仕様
自動洗浄:入/切切替可能、大小洗浄:大/大小切替可能
長さ(mm)
120
幅(mm)
31
高さ(mm)
120
使用温度範囲(℃)
1~40
消費電力(W)
1以下
電源
AC100V(50/60Hz)
時間
人体感知時間:6秒間以上、自動洗浄開始時間:人体感知が切れて10秒後又は6秒後に設定可能(工場出荷時:10秒)、小洗浄判定時間:120秒又は150秒に設定可能(工場出荷時:120秒)
主な用途
パブリック用
感知方式
人体感知
感知距離(mm)
自動調節:500~800(白紙□300の場合)
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
便器自動洗浄ハンドルで陶器タンク専用です。
適合品番
CWA-67A
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
使用状況や頻度、未使用時間に応じて適切な水量を自動制御します。水の無駄を抑えながら、きちんとトイレの清潔を維持します。
取り付けやすさを重視した構造なので、施工時間を大幅に短縮できます。扱いやすい単三アルカリ電池仕様で長時間動作します。
清掃時に便利な手動洗浄ボタンや水道管の凍結を防ぐ凍結防止機能、水道の使用制限時の渇水モード、電池交換時期通知など、便利な機能を搭載。
洗練されたデザインで、後付けでも新鮮なトイレ空間に。雰囲気に合わせて、2色のカラーからお選びいただけます。
付属品
キャップナット
タイプ
後付タイプ
使用温度範囲(℃)
周囲/1~50、水温/1~40
使用圧力(MPa)
(最低)0.05(流動時)、(最高)0.74
機能
設備保護洗浄/最終使用から6時間と以降未使用24時間ごとに洗浄、凍結防止/気温が3℃未満になると気温に応じて間欠吐水
使用電池
単三アルカリ乾電池2本
外装
ABS樹脂、クロムメッキブラシ、ガラス製センサ窓
センサー感知方式
赤外線反射方式
電池寿命
約3年(月4000回使用時、本洗浄のみ)
モード
洗浄停止/手動ボタンを約3秒長押しで10分間センサ感知を停止、渇水/手動ボタンを約8秒長押しで通常の半分の吐水量に変更
設定項目
前洗浄の有無、本洗浄の吐水時間、吐水量は使用状況により自動制御
寸法(外径×高さ)(mm)
74×135
少ない水量で年間約15,300円節水できます。
少ない水でもきれいにします。
低水圧対応
万が一停電の時にも排水が可能。
タンクレストイレと手洗いを一体化した「手洗い付きタイプ」。
使いやすく汚れにくい「手洗い」です。
洗浄方式
便器/ターントラップ式
最大消費電力(W)
18(寒冷地は42)
区分
1,0(電源フラグは差し込み口付き、容量1400Wまで)
タイプ
新築向け(床排水)、手洗い付
電源(V)
AC100、50/60Hz
人気の機能を搭載した、お掃除しやすいウォシュレット。
すっきりしたデザインに、「プレミスト」など、いつでも清潔を保ち、お掃除の手間を省く機能を搭載しています。
両サイドのそでをなくしました。奥まで手が届くので、床面や便器側面のお掃除もグンとしやすくなります。
見た目もスッキリするので、トイレ空間も広く感じます。
自動で便器にミスト(水)をふきつけて水のクッションをつくります。
汚れを付きにくく、落ちやすくする技術です。
ウォシュレットご使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後に「きれい除菌水」でノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。
さらに、使用していない時も定期的に洗浄して、きれいが長持ちします。
掃除がしにくい便座の「つぎ目」をなくし、お掃除カンタン。(搭載されていない機種もございます)
形状
前丸
グリーン購入法
適合
「フラッシュマン リカバリー2」は、独自の改装方法で埋込内部に直接センサーを設置するため、「洗浄管の短い現場」や「洗浄管の無いライニングユニットタイプ小便器」などにも設置可能になりました。
色
シルバー
タイプ
後付け
使用温度範囲(℃)
周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40
方式
作動弁:パイロット型電磁弁
機能
手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)
保証期間
1年
外装
ABS樹脂(塗装)、ステンレスプレート(アクリルセンサー窓)
点滅
赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)
センサー感知方式
赤外線反射方式
給水圧力
最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa
設定項目
前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の24時間後に自動洗浄
吐水量(L/min)
出荷時設定で1回あたり約2(0.1MPa)
適合メーカー
TOTO
待機時間
(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
付属品
乾電池組品:1個(3×2個)、化粧カバー:1個、十字穴付ナベタッピンねじ:3個、アンカープラグ3個
長さ(mm)
220
幅(mm)
84
色
ホワイト
高さ(mm)
25
流せるもん用リモコン本体(大小洗浄)【統一ピクト表示】
用途LIXILシャワートイレ専用リモコン
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
用途パブリック、小便器用
消費電力(W)
常時5以下、作動時9.8以下
洗浄水量(L)
使用状況に応じて約2.5~5.0/回に自動調節(ファジー制御)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
使用環境温度(℃)
1~40
使用水
水道水
関連資料
洗浄機能
【前洗浄】入/切 切替え可能(工場出荷時は、前洗浄スイッチを「切」に設定しています。スイッチを「A」にした場合、感知後約2秒後に洗浄、「B]にした場合、感知後約5秒後に洗浄します。)。【設備保護洗浄】24時間洗浄がない場合は、自動的に洗浄します。(洗浄水量:約5回L/回)。【掃除用洗浄】センサー窓部に掃除用磁石(別売品)を近づけると、約5Lの洗浄をおこないます。
感知距離(m)
器具前面より0.7以内
給水圧力(MPa)
最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
1個
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
仕様
内容量:1個
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
「フラッシュマン リカバリー2」は、独自の改装方法で埋込内部に直接センサーを設置するため、「洗浄管の短い現場」や「洗浄管の無いライニングユニットタイプ小便器」などにも設置可能になりました。
色
シルバー
仕様
感知距離:感知窓より50cm以内(調整可能)
タイプ
後付け
使用温度範囲(℃)
周囲:1~50(凍結防止機能「入」の場合-5まで)、水温:1~40
方式
作動弁:パイロット型電磁弁
機能
手動洗浄:背面の「手動ボタン」を1回押すごとに本洗浄時間吐水、連続吐水可能、簡易凍結防止:気温が3℃未満になると、気温に応じて10~30分ごとに本洗浄時間吐水「入」「切」いずれかの設定が可能(出荷時設定「切」)
保証期間
1年
外装
ABS樹脂(塗装)、ステンレスプレート(アクリルセンサー窓)
点滅
赤LEDが1秒間隔で常時点滅(電池消耗告知)
センサー感知方式
赤外線反射方式
給水圧力
最低水圧:0.05MPa(流動時)が必要、最高水圧:0.74MPa
設定項目
前洗浄:(有/無)スイッチで設定可能、本洗浄:スイッチにより便器の種類(淀掛け洗浄方式/スプレッダー洗浄方式)を設定し吐水時間は(標準/長め)スイッチで切り替え、タイマー洗浄:最終使用の24時間後に自動洗浄
吐水量(L/min)
出荷時設定で1回あたり約2(0.1MPa)
適合メーカー
TOTO
待機時間
(動作)前洗浄「有」の場合2秒間、「無」の場合6秒間
シャワートイレ一体型タンクのハンドルです。
適合本体
DT-C152・C153、DT-C182・183、DT-B151・B152、DT-B181・B182
人体感知センサーユニットを露出対応したり、既設取り替えに使用する際のスペーサーです。(側面に露出配線用のノックアウト部付き)
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
新設や改装はもちろん、既設のバルブ全体のリニューアルにも最適。
従来型の小便器や新型、節水型の小便器、それぞれに合わせた洗浄モードを切り替え可能で、豊富なカラーバリエーションからさまざまなトイレ空間にマッチするデザインを選べます。
セット内容
フラッシュマン本体、専用バルブ、洗浄管(150mm)
質量(g)
550
タイプ
新設・改装タイプ
使用温度範囲(℃)
周囲/1~50、水温/1~40
使用圧力(MPa)
(最低)0.05(流動時)、(最高)0.74
機能
設備保護洗浄/最終使用から6時間と以降未使用24時間ごとに洗浄、凍結防止/気温が3℃未満になると気温に応じて間欠吐水
使用電池
単三アルカリ乾電池2本
外装
ABS樹脂、クロムメッキフランジ、ガラス製センサ窓
センサー感知方式
赤外線反射方式
電池寿命
約3年(月4000回使用時、本洗浄のみ)
モード
洗浄停止/手動ボタンを約3秒長押しで10分間センサ感知を停止、渇水/手動ボタンを約8秒長押しで通常の半分の吐水量に変更
設定項目
前洗浄の有無、本洗浄の吐水時間、吐水量は使用状況により自動制御
寸法(外径×高さ)(mm)
74×150
仕様
止・おしり・乾燥付き
寸法(mm)
220×25×84
色
ホワイト
タイプ
アプリコットF3W・F3・F2/S2用
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
シリーズ
KQシリーズ
排水方式
リモデルタイプ
洗浄水量(L)
3.6(小)、4.8(大)
グリーン購入法
適合
使用地区
一般地
シャワートイレ一体型タンクのハンドルです。
既設のLIXIL,TOTOのほとんどのセンサー一体型小便器から給水位置を変更せず置換えが可能です。
適合
AWU-807R系
セット内容
止水栓2、ゴムホース
1セット
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷