- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- アンカーボルト
- トグラーパワーアンカーのおすすめ人気ランキング
トグラーパワーアンカーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新107件の「トグラーパワーアンカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トグラー」、「トグラーアンカー」、「トグラーアリゲーター」などの商品も取り扱っております。
ボルトや取付備品なしで仮止めができ、供回りを起こさず、電動ドライバーでの施工が可能です。全米の全ての政府プロジェクトの建築での使用が認められています。
適合壁厚(mm)
9~64
材質
鉄
表面処理
三価クロメート
ボルトや取付備品なしで仮止めができ、供回りを起こさず、電動ドライバーでの施工が可能です。全米の全ての政府プロジェクトの建築での使用が認められています。
ボルト径
M6
下穴径(Φmm)
13
適合壁厚(mm)
51~240
材質
ステンレス
1箱(50個)
¥91,980
税込¥101,178
翌日出荷
材質
鉄
ねじの種類
ナット
表面処理
クロメート
ねじ山種類
メートル並目
ボルトの強度がそのまま生きる(ヘビー級中空アンカー)
あらゆる中空コンクリート等に(片方からの締結OK)
ヒンジーボルトシステムの強力アンカー
ALC板等、割れやすい(アンカー時)壁材でも確実に締結OK。
また、従来工法のように裏板フープは不要
用途コンクリート、ALC板、ブロック、角パイプ、鋼板系、鋼材、コンクリート板等
片側からワンタッチで取り付けできる便利なハンガーです。
取付壁面を選ばない万能タイプ。下地壁も傷つけません。どんな壁面材質もこれ1本でOK。汎用樹脂タイプなので、石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。照明器具・コントローラー等の施工時に、事前に壁面素材がわからなくても、トグラー1本用意すれば大丈夫です。材質・厚みで3変化(真壁・中厚壁・薄壁)
用途設備、内装
ドリル径(Φmm)
8
面で支える大型の板ナットが特長
板厚10~最大65mmまでのALC・中空建材に対応。市販の3分ボルトやツバ付足が使用できます。
用途中空板用
ねじの呼び
3/8
奥行(mm)
(中空部)26以上必要
下穴径(Φmm)
14
板厚(mm)
10~65
材質
ナット:鉄(クロメート)、樹脂:ポリプロピレン
中空壁面への器具や配管の取り付けに建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。寸切ボルトでもOK
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など
冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など
電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど
建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付など
材質
スチール
ドリル径(Φmm)
22(下穴)
セット内容
パットアンカー・六角ボルト 3/8×75mm・ワッシャー(各10個)
ボルト(mm)
W3/8(取付可能厚み+70mm以上)
取付可能厚(mm)
【六角ボルト(付属)使用時】取付可能厚み(壁+取付物):30mm以下(寸切りボルト使用の場合は50mm以下)・ボルトサイズ:W3/8×75mm。【寸切ボルト(市販)使用時】取付可能厚み(壁+取付物):50mm以下(推奨)
最大引抜強度KN(kgf)
1.05(110)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
付属品
ステントラスビスM6×35
下穴径(Φmm)
12
最大適合板厚(mm)
30
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
石こうボード・天井用アンカー。外してもプラグが母材に残る為、再使用が可能です。
ねじ径(mm)
4.1
全長(mm)
125
トラスコ品番
494-1756
材質
ナイロン
質量(g)
120.7
使用荷重(kg)
約6
適合材
石こうボード
1パック(25個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ボルトや取付備品なしで仮止めができ、供回りを起こさず、電動ドライバーでの施工が可能です。全米の全ての政府プロジェクトの建築での使用が認められています。
下穴径(Φmm)
13
適合壁厚(mm)
51~240
材質
ステンレス
セット内容
フリップアンカー・ブッシュ
表面処理
クロメート
適合ボルト
長さ:壁厚+被締結物+35mm以上
セット内容
ボルト<M6×50>(4本)、座金(4個)、メカナット<M6>(4個)
1箱
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
セット内容
フリップアンカー・ブッシュ
表面処理
クロメート
適合ボルト
長さ:壁厚+被締結物+35mm以上
ねじの呼び
W3/8
下穴径(Φmm)
25
板厚(mm)
1.2
幅(mm)
6.8
1パック(10個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
中空壁面への器具や配管の取り付けに。
建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。
下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、
壁面と取付物をしっかり固定することができる。
用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など
付属品
ナベ小ネジ
セット内容
AP-4セット内容(各10個)、パットアンカー、ナベ小ネジ M4×40mm、ワッシャー
下穴径(Φmm)
12
ボルト
M4×40mm
A×B×C(mm)
本体:7×8×39
取付可能厚(mm)
(壁+取付物):15以下
入数(個)
10
最大引抜強度N(kgf)
245(25kgf)
1セット
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
表面処理
クロメート
セット内容
フリップアンカー・ブッシュ・クロメート寸切ボルト・ナット・ワッシャー
ボルトや取付備品なしで仮止めができ、供回りを起こさず、電動ドライバーでの施工が可能です。全米の全ての政府プロジェクトの建築での使用が認められています。
ボルト径
M6
下穴径(Φmm)
13
適合壁厚(mm)
51~240
材質
鉄
表面処理
生地
1箱(50個)
¥54,980
税込¥60,478
翌日出荷
フランジとナットがひとつになりました。
手が届かない所へも表面からナットが入ります。
用途設備工事、大工、配管工事、電気工事。
材質/仕上
亜鉛ダイカスト
適合板厚(mm)
0.5~3.0