トグルクランプ ロックのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
205件の「トグルクランプ ロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クランプ 機構」、「ロック 機構」、「クランプ」などの商品も取り扱っております。
材質(本体) SPCC 質量(g) 380 寸法D(Φmm) 11 材質(グリップ) ポリ塩化ビニル 寸法d(Φmm) 6.7 材質(ベース) SCM440 材質(ボルト) SUM41 材質(ナット) SUM41 アズワン品番 64-8698-70 材質(シャフト) S45C 材質(パッド) クロロプレンゴム(CR) 寸法M M8 締圧力(kN) 3
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

イマオコーポレーション立型トグルクランプ ロック機構付
材質(本体) SPCC 質量(g) 300 材質(グリップ) ポリ塩化ビニル 材質(アーム) SPCC 材質(ボルト) SUM41 材質(ナット) SUM41 アズワン品番 64-8700-85 材質(パッド) クロロプレンゴム(CR) 締圧力(kN) 1(F1)/1.7(F2)
1個
3,498 税込3,848
当日出荷

イマオコーポレーション横型トグルクランプ ロック機構付
材質(本体) SPCC 質量(g) 315 材質(グリップ) ポリ塩化ビニル 最高高さ(mm) 127 材質(ボルト) SUM41 材質(ナット) SPCC 最大長(mm) 178.5 材質(パッド) クロロプレンゴム(CR) クランプアーム移動角度(°) 90 ハンドル操作角度(°) 70 締圧力(kN) 1.1(F1)/2.2(F2)
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷

イマオコーポレーションセーフティロック付トグルクランプ
操作性に優れたグリップ付きレバー。 セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。 ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。
材質(グリップ) ポリアミド 材質(グリップカバー) 熱可塑性エラストマー(TPE)
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。 セット内容 フランジ、ワッシャー×2 全長(mm) 142 角度(°) アーム:90 ボルト径 適合コンタクト:M6 クランプ力(kN) 1.05
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体) SPCC 材質(グリップ) ポリ塩化ビニル 材質(ボルト) SUM41 材質(ナット) SPCC 材質(パッド) クロロプレンゴム(CR) ハンドル操作角度(°) 175
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

横押し型デュアルクランプ。トグル機構に加えカム機構を採用し、ボディをステンレスにしたことで、トグルクランプとは比較にならない耐久性・剛性・繰返し精度を飛躍的に向上させました。 セルフロック付。
用途マシニング等の工作機器での治具部品。 材質 ボディ:アルミ、その他部分:ステンレス(表面は無処理)、スチールボール:SUJ2、グリップ:プラスチック(P.P) 幅(mm) 使用に必要:40 取付 フランジ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

締圧力(kN[kgf]) 3.18[318] 付属品 ナットM5 P=0.8 ストローク(mm) 45 材質(本体) SS400(ユニクローム) 質量(g) 209 タイプ 引っ掛け型 最高高さ(mm) 42.3 材質(ハンドル) PVC ベース フランジ 最大長(mm) 220.2
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

フック型トグルクランプ。
用途U型フック型のバーにより固定物を引っ掛けてクランプ。 機械部品装置部品として使用可能。
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

横押し型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
1個
1,690 税込1,859
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

下方圧え型トグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。 材質(本体) SS400(ユニクローム) タイプ 下方圧え型 材質(ハンドル) PVC ベース フランジ
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

振動などでクランプが解除されることを防ぐ安全ラッチ付きです。ロッドの長さを調整し、固定可能です。南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。 フック形状 丸型
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クランプ動作中、クランプアームは縦方向にガイドされるので、横方向の力に対して安定します。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。 セット内容 フランジ、ワッシャー×2 全長(mm) 168 角度(°) アーム:90 ボルト径 適合コンタクト:M8 クランプ力(kN) 2
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 SPCC(亜鉛メッキ) 全長(mm) 100 質量(g) 300 締付け能力 170 取付金具 44.6×35.1
1個
3,760 税込4,136
翌日出荷

イマオコーポレーション押し型トグルクランプ
材質(本体) SPCC 材質(グリップ) ポリ塩化ビニル 材質(ベース) SCM440 材質(ボルト) SUM41 材質(ナット) SUM41 材質(シャフト) S45C 材質(パッド) クロロプレンゴム(CR)
1個
特価
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

押し引き兼用クランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。 材質(本体) SS400 タイプ 押し引き兼用 取付け方法 ブラケット 材質(ハンドル) PVC
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


全機種のカシメピンにステンレスを採用し、長期の使用に対応しています。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です。
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)