トグルクランプ用ゴム付ボルトのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
104件の「トグルクランプ用ゴム付ボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴム付ネジ」、「ゴム付きボルト」、「固定 レバー」などの商品も取り扱っております。



ステンレス製だから錆に強いです。
材質 (ステンレス鋼)SUS304、(ねじ先端ゴム)ニトリルゴム
1セット
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕上げ表面などのクランプ向けです。
用途中空クランプ・アームに取付けて使用。 セット内容 ナット2個 材質 2018年トラスコ掲載ページ 4 1732
1個
419 税込461
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


稼働中の機械による振動を減衰・吸収することで、騒音や隣接機械への悪影響を防ぎ、機械設備の寿命を延ばします。
材質 オネジ/SS400・亜鉛メッキ 形状 丸形 硬度 ショアA55±5 接続方式 片端おねじ 色(本体) ブラック 材質(防振ゴム) 天然ゴム 適合用途 防振
1個
117 税込129
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

用途トグルクランプ用部品 トラスコ品番 409-3925 適合機種 STD08F 材質 ステンレス鋼(SUS304)、ねじ先端ゴム:ニトリルゴム 寸法(mm) (ゴム部先端径×最大径×高さ)10.5×13.5×11.5 全長(mm) 25 質量(g) 5 対辺(mm) (六角)7、(四角)8.1×9.5 ねじ寸法(mm) M4×P0.7
1組
659 税込725
翌々日出荷

付属品 六角ナット(SUS304) 1個 材質(本体) 鉄(S45C) タイプ SBUH 寸法F(mm) 8 寸法S(mm) 14 寸法D(mm) 15 寸法D1(Φmm) 14 寸法L3(mm) 15 表面処理(本体) 無電解ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランプ圧を調整したい場合に使用します。
用途中空クランプ・アームに取付けて使用。 セット内容 ナット2個 材質 2018年トラスコ掲載ページ 4 1733
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体) SPCC 材質(グリップ) ポリ塩化ビニル 材質(ボルト) SUM41 材質(ナット) SPCC 材質(パッド) クロロプレンゴム(CR)
1個
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

下方圧え型トグルクランプです。 先端部のボルトとナットで押し位置の調整が可能です。
用途金属や木材など様々な固定や仮押さえに。 材質(本体) SS400(ユニクローム) タイプ 下方圧え型 材質(ハンドル) PVC ベース フランジ
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕上げ表面などのクランプ向けです。
用途中空クランプ・アームに取付けて使用。 2018年トラスコ掲載ページ 4 1732 セット内容 ナット2個 材質 ステンレス
1個
579 税込637
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的なゴムストッパーです。
付属品 六角ナット、スプリングワッシャー各1個 材質 天然ゴム系(ゴム硬度60±5)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大きな衝撃力の緩和に有効 : 接触時のあたりが柔かく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 騒音の発生防止 : 大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗もほとんどありません。又接触時に騒音を発しません。 高い減衰性能 : RI形は天然ゴムと高減衰ゴムの二種類のゴム材料を選択することができます。高減衰ゴムHDタイプをお選びいただくことにより高い減衰性能となり、振動や衝突のエネルギーを吸収し、より優れた防振、緩衝性能を示します。 取付け保守が簡単 : 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは不要です。 高い減衰性能、あるいは振動や衝突の高エネルギーを吸収させたい場合は、高減衰HDタイプをお選びください。
1個
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

締圧力(kN[kgf]) 0.5[50] 材質(本体) SS400(ユニクローム) 質量(g) 60 タイプ 下方押さえ型 最高高さ(mm) 74.4 材質(ハンドル) PVC スピンドル スピンドルM5×37 P=0.8 ベース フランジ 最大長(mm) 92.6 クランプアーム移動角度(°) 100 ハンドル操作角度(°) 56
1個
659 税込725
当日出荷