- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
- トグルスイッチ カバーのおすすめ人気ランキング
トグルスイッチ カバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新118件の「トグルスイッチ カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トグルスイッチ ガード」、「スナップスイッチカバー」、「トグルスイッチ ボックス」などの商品も取り扱っております。
汎用性の高い商品です。
用途YECのTS50/50Aなどにご使用頂けます。
サイズ
M12×1.0
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質
シリコンゴム
適合
15Aハイスナップスイッチ、10Aスナップスイッチ、3A・6Aスナップスイッチ(板厚2.7mm以下の場合)
ミサイルスイッチ型のトグルスイッチ。
オーディオ機器や電装機器のスイッチとして大変便利な商品です!
カバーを閉めるとスイッチOFFになる便利な構造。
スイッチ
ON-OFF
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
63×42×17
適合車種
汎用(12-24V兼用)
使用可能電流(A)
20A迄
使用可能電圧(V)
12V~24V
押ボタンスイッチ、照光押ボタンスイッチの誤操作防止用です。
防水キャップを装着することにより、パネル表面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への浸水はありません。また、パネル表面の可動部に油の付着やゴミなどが堆積するようなケースでもご使用になれます。スイッチに装着しても良好な操作感を保ちます。5色を取り揃えていますので、複数のスイッチをご使用になる場合、識別が容易になります。また、機器のデザイン向上へ貢献します。
用途工作機械、輸送機器、建築・土木機器、食品機械、厨房機器等
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
両端にマグネットが付いたスイッチを覆うカバーです。
誤ってスイッチが押されたりすることがないようにカバーできます。
用途機械などのスイッチ誤作動防止用
材質
アクリル、マグネット
色
透明
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
80×40×33
トグルスイッチにすばやく簡単に取り付けることができます。
透明ポリカーボネート製なので、スイッチの位置や表示等を取り付け後にも目視で確認できます。
透明で強靭なVHBテープで固定するので、安全な接着が可能です。
未使用時にはカバーは外して保管することができます。
用途トグルスイッチのロックアウト
トラスコ品番
195-0185
材質/仕上
ポリカーボネート
色
透明
質量(g)
38.55
材質
EPゴム
色
黒
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
色
赤
LED付 ミサイルスイッチ 12V専用 ON/OFF切替
ミサイルスイッチ型のトグルスイッチ。
オーディオ機器や電装機器のスイッチとして大変便利な商品です!
カバーを閉めるとスイッチOFFになる便利な構造。
LEDランプは常時点灯型、ONの時のみ点灯型の2パターン。配線の繋ぎ変えでパターン変更可能です。
スイッチ
ON-OFF
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
63×42×17
LED色
ブルー
適合車種
汎用(12V専用)
使用可能電流(A)
20A迄
使用可能電圧(V)
12V専用
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。
※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。
一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm)
コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
適合プレート
一連用
小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧
AC2.0kV(1分間以上)
ステンレス製なので野外での使用も安心です。スリムバー仕様なので手袋を使用してもスイッチのオンオフが可能です。で野外での使用も安心です。
材質
ステンレス製
高さ(mm)
35
穴径(Φmm)
6
奥行(mm)
38
パネルシール(IP65)適合です。
トグルスイッチの基本レバーM6ブッシング用です。
用途工作機械、輸送機器、建築・土木機器、食品機械など。
適合
M6超小形トグル
トラスコ品番
788-5130
適合機種
基本レバー形、はんだ端子形、ワイヤラップ端子形、PC端子形
寸法(mm)
ナット部:10.8。レバー部付け根径:Φ4.6
高さ(mm)
14.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
本体:ポリアリレート樹脂。パッキン:ニトリルゴム