- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- トグルスイッチ ガードのおすすめ人気ランキング
トグルスイッチ ガードのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新109件の「トグルスイッチ ガード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミサイルスイッチカバー」、「誤作動防止 カバー」、「ボタン誤操作防止」などの商品も取り扱っております。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
ミサイルスイッチ型のトグルスイッチ。
オーディオ機器や電装機器のスイッチとして大変便利な商品です!
カバーを閉めるとスイッチOFFになる便利な構造。
スイッチ
ON-OFF
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
63×42×17
適合車種
汎用(12-24V兼用)
使用可能電流(A)
20A迄
使用可能電圧(V)
12V~24V
押ボタンスイッチ、照光押ボタンスイッチの誤操作防止用です。
LED付 ミサイルスイッチ 12V専用 ON/OFF切替
ミサイルスイッチ型のトグルスイッチ。
オーディオ機器や電装機器のスイッチとして大変便利な商品です!
カバーを閉めるとスイッチOFFになる便利な構造。
LEDランプは常時点灯型、ONの時のみ点灯型の2パターン。配線の繋ぎ変えでパターン変更可能です。
スイッチ
ON-OFF
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
63×42×17
LED色
ブルー
適合車種
汎用(12V専用)
使用可能電流(A)
20A迄
使用可能電圧(V)
12V専用
ステンレス製なので野外での使用も安心です。スリムバー仕様なので手袋を使用してもスイッチのオンオフが可能です。で野外での使用も安心です。
材質
ステンレス製
高さ(mm)
35
穴径(Φmm)
6
奥行(mm)
38
両端にマグネットが付いたスイッチを覆うカバーです。
誤ってスイッチが押されたりすることがないようにカバーできます。
用途機械などのスイッチ誤作動防止用
材質
アクリル、マグネット
色
透明
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
80×40×33
ステンレス製なので野外での使用も安心です。プレートタイプのカバーなので防御する面積が広く、スイッチへの接触防止効果は抜群です。
材質
ステンレス製
幅(mm)
35
高さ(mm)
115
穴ピッチ(mm)
94
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
種類 = トグルスイッチガード。併用可能製品 = 3900シリーズトグルスイッチ。Arcolectric 金属製トグルスイッチ 3900シリーズ 16 A. 3900シリーズのトグルスイッチは、単極と双極タイプのSPST、SPDT、DPST、DPDTスイッチング、モメンタリと3種類のポジション動作など、幅広いスイッチングオプションを取り揃えています。 ニッケルめっきの黄銅レバー、ニッケルめっきのナットとブッシュを備え、業界標準の 12.7 mm径の取り付け穴に適合し、安全で 耐久性がある動作を提供します。 これらのスイッチは、制御パネル、オートメーションシステム、テスト装置、産業機器、農業、海洋、自動車用アクセサリなど、従来のレバー操作が必要な多くの用途に使用されています。. 機械的寿命:50,000回 最大16(4)A @ 250V ac、T85 (ENEC)と20A @ 125/277 V dc (UL / CSA基準に適合)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
トグルスイッチにすばやく簡単に取り付けることができます。
透明ポリカーボネート製なので、スイッチの位置や表示等を取り付け後にも目視で確認できます。
透明で強靭なVHBテープで固定するので、安全な接着が可能です。
未使用時にはカバーは外して保管することができます。
用途トグルスイッチのロックアウト
トラスコ品番
195-0185
材質/仕上
ポリカーボネート
色
透明
質量(g)
38.55
色
赤
コンセントやスイッチ等の器具を保護するタテ開きの開閉蓋付カバーです。
※厨房、トイレ等水回りのコンセント保護にも使用できます。
一連用プレート用。(器具取付ピッチ83.5mm)
コンセントのプラグを差した状態で蓋を閉める事ができます。
適合プレート
一連用
タイプ
標準タイプ
保護構造
IP40
定格
15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
接触抵抗(mΩ)
初期10以下(DC2~4V 1A電圧降下法による)
ハンドル形状
標準トグル
接点材質
AgZnO系合金
操作部形状
トグルタイプ
強度
(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間
用途計測機器・通信機器等
ねじ径
M2.6
材質/処理
SUS304/バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ポリアミド樹脂(PA6)
保護構造
IP65(IEC 60529)
材質
本体:ポリアリレート樹脂。パッキン:ニトリルゴム
操作スイッチやボタンなどの誤操作防止や、鍵穴へのイタズラ防止などに。マグネットで取り付けるタイプです。磁石が付く面に簡単設置できます。
用途機械などのスイッチ誤作動防止用
材質
PC
形状
角型
色
透明/印字なし(無地)
取付方式
マグネット
使用磁石
2個