- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- トステムドアクローザーのおすすめ人気ランキング
トステムドアクローザーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新110件の「トステムドアクローザー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドアクローザー 鉄扉」、「ドアクローザー オイル」、「ドア 油圧」などの商品も取り扱っております。
用途玄関ドア・断熱玄関ドア・リフォーム玄関ドア用ドアクローザ
適合
セレクト・プレナス・プレナスⅡ・プレナスS・プレナスX・CZ玄関ドア・フォラード・プレナスⅡ断熱・リネスタ・TH_03プレナスS・TH_07フォラード・TH_03フォルマ・TH_04マデラード
セット内容
本体ユニット、アーム、ブラケット、ブラケットリンク、キャップ、アーム止めねじ、スパナ、取付ねじ、取説
色
オータムブラウン
1セット
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
「ラクラク取り替え」が自慢です。壊れたドアクローザの取り付け穴をそのまま使用する取替用ドアクローザです。調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り替えできる、取替用ドアクローザです。ドアクローザはメーカーや機種によって取り付けのネジ穴位置は違いますが、この取換用ドアクローザはフリーアジャストブラケットとスライド取付板で、ほとんど全メーカー全機種のネジ穴に対応。ドアと上枠のネジ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなどの面倒な穴あけ作業、ネジ穴作業がほとんど必要ありません。
適合扉幅(mm)
900以下
勝手
左右兼用
仕様
ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度
材質
本体/アルミダイカスト、パーツ/スチール
タイプ
パラレル型
本体寸法(mm)
229×50×48
耐久性
30万回
ストップ角度
70~180度まで
セット内容
本体ユニット、アーム、ブラケット、ブラケットリンク、キャップ、アーム止めねじ、スパナ、取付ねじ、取説
直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置は、本体に内蔵していますので外観はスマートです。取付は簡単です。ストップ角度の調整作業が全く不要でストップ角度の設定に気を配ることもありません。現場取付・工事取付いづれの場合も効果を充分に発揮できます。ストップ角度は約85°~180°まで任意の角度でストップできます。ドアを約85°開くと、ストップ装置が働いてドアは開いたままになります。約85°~180°の間では、任意の角度でドアは開いたままで止まります。約85°の位置まで戻せば自動的に閉まります。可動間仕切ドアや室内木製枠木製ドアに最適です。
勝手
左右兼用
仕様
ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度、段付アーム型
耐久性
30万回
ストップ角度
約85~180°
ストップ
内装式
用途玄関ドア・リフォーム玄関ドア・汎用ドア用ドアクローザ
仕様
現物表示132P-TA17(ニッカナ)~07/5、S22P-TA20(RYOBI)07/6~クリエラGドア:半外付型用
用途玄関ドア・防火ドア・断熱玄関ドア用ドアクローザ
適合
プレナスⅡ・プレナスX・玄関ドアDA・ジエスタ2(17~)・フォラード・プレナスⅡ断熱・玄関ドアDA防火戸・ジエスタ2防火戸(17~)・TH_99プレナスⅡ・TH_03プレナスS・TH_07フォラード・TH_03フォルマ・フォラード(玄関ドア)
セット内容
本体ユニット、アーム、ブラケット、ブラケットリンク、キャップ、アーム止めねじ、スパナ、取付ねじ、取説
色
シャイングレー
1セット
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
用途玄関ドア用ドアクローザ
適合
ポルト
セット内容
本体、アーム、リンク、ブラケット、取付板、スパナ、キャップ各1、六角ボルトM5x0.8L=12:2本、丸皿小ねじ(P=0.8)M5x16:4本、M5x20:4本、M5x12:2本、ラベル:1、取説:1
小さいコンパクトサイズで勝手口などに最適です。
用途採風勝手口ドア用ドアクローザ
仕様
ベルエア(89/3~93/12):ランマ無し用、ベルエアⅡ:ランマ付き・無し兼用
適合
ベルエア(89~93)・ベルエアⅡ
90°または120°以上開かない機構。バックチェック機能付。
用途玄関ドア・断熱玄関ドア用ドアクローザ
適合
プレナスX・フォラード・TH_07フォラード・TH_13ジエスタ
セット内容
本体ユニット、アーム、ブラケット、リンク、キャップ、ボルト、ワッシャー、ねじ、取説
色
オータムブラウン
1セット
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
既存ドアクローザのビス穴を利用し、ドライバー1本でドアクローザの取替が容易にできます。