- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- トステム室内ドア蝶番のおすすめ人気ランキング
トステム室内ドア蝶番のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新109件の「トステム室内ドア蝶番」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「室内ドア蝶番」、「フロンティア丁 番」、「リクシル 蝶番」などの商品も取り扱っております。
セット内容
本体側丁番(上):1個、本体側丁番(下):1個、枠側丁番(上):1個、枠側丁番(下):1個、ブラケットカバー:2個、枠側丁番取付け用トラス小ねじ M4×10:8本、本体側丁番取付け用皿タッピンねじΦ4×20:8本、取付け説明書:1部
色
シャインニッケル
関連資料
組合せ表(0.58MB)
取扱説明書
(0.71MB)
セット内容
本体×2
色
ブロンズ
縦(mm)
90
横(mm)
69.5
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
軸部分をカバーで覆った、段差の無い新形状。扉を閉めた状態で見える軸部分の段差が無くなりスタイリッシュなデザインを実現。取り付けた後に左右・前後・上下の調整が容易に行える3次元調整機能を装備。軸内部のグリスが必要なくなり、万が一のクロスへの汚れも軽減。旧タイプのNo.7800と互換性がありますのでメンテナンス対応も可能
用途扉用
材質
【本体】SPCC【軸カバー】ABS
色
ゴールド
耐荷重(kg)
40以下
調整範囲(mm)
左右最大±2、前後±2、上下±3
扉寸法(mm)
850×2400 以下
取付扉厚(mm)
33
お手軽丁番スペーサー
扉の開閉による丁番ワッシャーが磨耗すると扉の位置が下がり戸先もタレ下がってきます。
扉を外さずに4mm程度持ち上げ、ワッシャ君を既存のワッシャーにかぶせるようにはめ込むだけで、簡単に高さ調整が出来ます。1ミリ調整用と2ミリ調整用があります。
用途扉の高さ調整
材質(本体)
SUS303
仕上
光沢バレル研磨
勝手
R(右)
セット内容
上丁番:1個、下丁番:1個、丁番枠ケースカバー:2個、枠側丁番取付け用ねじセット、本体側丁番取付けねじセット、取付け説明書
上下・左右2方向の建付け調性ができます。
建付け調整がドアを吊ったままの状態で、ドライバー1本で簡単にできます。
用途一般住宅屋内用木製ドア
付属品
取付ビス
材質
ハネ/鋼
長さ(mm)
102
幅(mm)
116
寸法(mm)
102×116×2.5
板厚(mm)
2.5
材質(プレート)
亜鉛合金
上下・左右・前後3方向の建付け調整ができます。軸芯棒が上方向にスライドする為、ドアの吊り込み・取り外しが容易です。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません)
20万回繰返し開閉試験済(3枚吊 ドア重量30kg)
用途室内ドア用
長さ(mm)
104
幅(mm)
86
板厚(mm)
2
ねじ穴数
8
種類
旗蝶番
扉側のみで調整が可能です。
上下2.5mm、左右±2.5mm、前後±3mmの範囲で3方向調整が可能です。
材質
SPC
付属品
取付ビス
表面処理
ゴールド焼付塗装
ねじ穴数
14
20万回繰返し開閉試験済(2枚吊 ドア重量40kg)
用途室内ドア用
種類
旗蝶番
取付ねじ
皿タッピングネジ4×25mm
長さ(mm)
102
幅(mm)
89
板厚(mm)
2.5
ねじ穴数
8
用途建具等
タイプ
左右兼用
付属品
小ネジ:M5(D8)×10
種類
旗蝶番
板厚(mm)
3
横(mm)
100
材質(羽根)
SUS304
用途建具等
材質(羽根)
SUS304
材質
ステンレス(リングは樹脂)
板厚(mm)
3
仕上
ヘアライン
縦(mm)
102
横(mm)
100
ねじ穴数
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
長さ(mm)
102
材質
SUS304
種類
旗蝶番
ねじ穴数
8
勝手
L(左)
セット内容
上丁番:1個、下丁番:1個、丁番枠ケースカバー:2個、枠側丁番取付け用ねじセット、本体側丁番取付けねじセット、取付け説明書
ドアの上や横に挟むだけの簡単設置!。換気やペットの行き来など、ドアを少し開けておきたいときドアに挟むだけで簡単に設置できます。ドアの開き具合も調整できます。両手がふさがっている状態で、頻繁に出入りするドアに便利です。
用途ドアを少しだけ開けたままにしたいときに。
材質
熱可塑性エラストマー樹脂
寸法(mm)
75×75×20
使用範囲
ドア厚 約15~45mm以内
アズワン品番
64-5076-61
1パック(2個)
¥859
税込¥945
当日出荷