- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 切断
- トタン 波板 切断のおすすめ人気ランキング
トタン 波板 切断のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新110件の「トタン 波板 切断」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トタン切断工具」、「丸鋸刃 金属用」、「トタン 切り」などの商品も取り扱っております。
ガルバリウム鋼板&板金用。あらゆる金属系・サイディングボード用に!
穴径(Φmm)
20
主要切断材料
金属サイディング(ガルバルウム鋼板)、アルミサイディング・アルミサッシ、トタン/ブリキ・プリント板、薄鉄板(1.5mm以下)、薄肉パイプ・角波/波板、アクリル/プラスチック/塩ビ
用途塩ビパイプ・各種波板・カラー鋼板・トタンの切断、超硬チップ・各種刃研ぎに、研磨・バリ取りに
穴径(Φmm)
20
外径(Φmm)
100
最大回転数(min-1[r.p.m])
15000
アズワン品番
64-7924-09
1枚
¥1,460
税込¥1,606
当日出荷
材質は特殊鋼を使用、トタン波板、塩ビ波版、ポリカ波板等の切断に使用します。
刃が丸波になっているので波板の山をつぶすことなく切れます。
全長(mm)
285
呼び寸法(mm)
270
材質
刃物用炭素鋼
質量(g)
495
切断能力(mm)
約0.3(トタン板)
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
スチール材を丸刃に挟んで引くだけで素早くカットします。
付属の定規を使用してトタン板の寸法切断ができます。
トタンやポリカの丸波板の寸法切断ができます。
トラスコ品番
288-0652
質量(kg)
1.9
有効長(mm)
(定規)510
切断能力(mm)
(カラートタン)0.4、(カルバリューム鋼板)0.4
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
波板トタンなどの切断に
用途薄板金工用
適合機種
充電式防じんマルノコ:5046D
切断可能肉厚(mm)
0.8以下
刃先厚(mm)
1.6
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
錆に強いステンレス。ブリキ・塩ビ・ポリカーボネート等の波板がスムーズに切れ、作業用に便利!
全長(mm)
250
仕様
安全ガード付
幅(mm)
80
厚さ(mm)
23
切断能力(mm)
1.0:ブリキ波板。1.0:塩ビ波板
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
直線切り専用
用途鉄板、ステンレス板、角波鉄板、銅版、アルミ板、リブラス、ダンボール、ベニヤ板の切断に。
全長(mm)
約250
刃長(mm)
約55
質量(g)
約390
刃幅(mm)
約25 (閉時)
材質(グリップ)
ポリ塩化ビニル
刃厚(mm)
約5 (片側)
切断板厚(mm)
0.6 (鉄板相当)
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
二山ずつ切り進められるので、効率が2倍です。波に対して垂直だけでなく、角度を付けてカットできます。バネ付きで、ハサミの開閉が楽にできます。カシメ部はボルトを使いスプリング座金の使用により、ナットの締付け調整を自由に変更できます。
ゆるみ止めナットを使用しておりますので、長時間使用している間にナットがゆるむことを防止します。手にやさしくフィットする幅広ソフト樹脂グリップを採用しています。
用途ポリカーボネート、塩化ビニールなどのプラスチック波板、アタン、トタンなどの金属波板の切断。
切断能力(mm)
(ポリカーボネート波板・塩化ビニール波板・トタン波板)板厚1.0まで・(アタン波板)板厚0.5まで
材質(柄部)
熱間圧延鋼板
コーティング
柄部:アルファゾルコーティング
硬度HRC(刃部)
55±1
材質(刃)
刃物用炭素鋼
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
特殊刃型で軽くキレイにバリなく切断
用途薄鉄板・板金用
穴径(Φmm)
20
適合切断材
角スパン・ガルバリウム鋼板・トタン・ブリキ・鉄板サイディング・アルミ建材・木毛セメント板・鋼板・へーベルライト・アスベスト・不燃建材
様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。
バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。
刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。
自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。
握りやすいソフトグリップ。
ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V)
10.8
充電時間(分)
約22
質量(kg)
0.72
回転数(min-1[r.p.m])
300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
272×66×120
切断能力(mm)
6
バッテリー
リチウムイオン
作業量(目安)
【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m
適合バッテリー
A-59863,A-59841
山に合わせて切る。切断能力(目安)は、0.3mm(トタン板厚)。トタン波板・ガルバリウム波板の切断に使用します。
全長(mm)
250
材質
炭素鋼
質量(g)
390
1丁
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
切断物が手に当たらないから切断が楽にできます。
独自の構造により金属板も反り上げず、思いのままに切断できます。
用途日曜大工/ステンレス板、鉄板、銅板等の金属板・段ボール・プラスチックの切断
車やバイクの修理/板金・パーツ用品等の切断加工
工作・工芸/ルアー作り・ブリキ細工・ジュエリー作り
ゴミ処理・分別/ペットボトル・雨樋・波板等を切断して小さくまとめて廃棄処分
全長(mm)
250
材質
炭素鋼
切断能力(mm)
(トタン板)0.5、(ガルバリウム板)0.5、(銅板)0.5、(真鍮板)0.5、(アルミ板)1.0、(ステンレス板)0.3、(プラスチック板)1.0
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
いろいろ切れる!万能刃
ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング
耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
用途木、プラ、アルミ、鉄
波板トタンの形に刃がフィットしているので、山をつぶさず切れます。塩化ビニール波板(1mm程度)、ガラス繊維網塩化ビニール波板(1mm程度)、ポリカーボネート波板(1mm程度)、トタン波板(0.5mm程度)のカットに適しています。
全長(mm)
230
刃長(mm)
55
トラスコ品番
361-6185
材質
刃部:ステンレス(SUS420J2)
質量(g)
220
硬度
HRC50
切断能力(mm)
(塩化ビニール波板、ガラス繊維網塩化ビニール波板、ポリカーボネート波板)約1、(トタン波板)約0.5
刃厚(mm)
3
1丁
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
アルミ・銅板・皮革・電気コードなど、様々な素材を切断できる万能はさみです。
ご家庭で不要になった廃品などを細かく切断するときに活躍します。
細かいギザ刃で切断する素材を逃がさず、カーブ刃で軽くスムーズに切ることができます。
ノッチ部で針金・アルミ線をカットできます。
刃はサビにくいステンレス製です。
用途カーペット・電気コード・布・ブリキ・CD-R・カード類などの切断
全長(mm)
210
質量(g)
210
切断能力(mm)
刃部/(アルミ・アルミ線・銅線)1.0、(銅板・トタン板・ブリキ板・針金)0.5、(ステンレス板)0.3、(プラ板)2.0、(皮革)4.0、(ゴム板)5.0、(電気コード)10。ノッチ部/(アルミ線・銅線)2.5、(針金)2.5
刃部硬度
HRC51~55
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ノコ刃外径(Φmm)
135
特殊製法によるスムーズな切り込みと、鋭い切削性を持つ高性能切断砥石です。両面補強で安全性と耐久性に優れています。
用途薄鉄板・波トタン・丸棒・パイプなどの一般金属の切断に。
外径(Φmm)
105
厚さ(mm)
2.2
穴径(Φmm)
15
粒度
36
砥粒
A
参考品番
T0111
トラスコ品番
170-2696
質量(g)
40
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
14400
硬度
R
最高使用周速度(m/s[m/min])
80[4800]
主要切断材料
一般金属
1箱(5枚)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ガルバリウム鋼板成形品Kスパンを少ないめくれできれいに美しく切断。
鋸身厚(mm)
0.8
ギザ刃&カーブ刃で切るものを逃さずスムーズにカットできます。トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板・ステンレス板の切断ができます。
L型ハンドルなので、手が邪魔にならず楽に切断できます。角波板、プリント板、波板を縦に切ることができます。板を反り上げない逃げ溝付きです。
バネ付なので、ハサミの開閉が楽にできます。
用途直線切り。
全長(mm)
約250
形状
直刃L型
切断能力(mm)
(トタン板・ガルバリウム鋼板・銅板・真鍮板)0.5まで、(ステンレス板)0.3まで・(アルミ板)1.0まで・(エンビ板・ポリカ板)2.0まで
材質(グリップ)
PVC
材質(刃)
刃物用炭素鋼
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
チップにパウダーチタンチップを新採用し、さらに精度・耐久性がUPしました。コストパフォーマンスに優れたチップソーです。
用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・ガス管・スパイラルダクト・各種形鋼
適合材
鉄・ステンレス
材質
合金工具鋼SK-5
使用チップ
超硬(パウダーチタン)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)