トタンワイヤーブラシのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
115件の「トタンワイヤーブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「波トタンワイヤーブラシ」、「コンクリート 掃除 ブラシ」、「波板ローラー」などの商品も取り扱っております。
ねじ込み式のヘッドでスペアブラシが簡単に交換できます。 コンクリート面の塗装はがし、鉄板のさび落としに最適です。
幅(mm) 170 材質(ブラシ部) スチール 材質(ヘッド) 天然木・PP
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

商品タイプ 本体 全長(mm) 1170 幅(mm) 200 材質(ブラシ部) スチール 材質(ハンドル) 天然木 材質(ヘッド) 天然木 アズワン品番 64-4056-39 TKG品番 9-1371-1301 TKG品番(2017) 6-1229-1301
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

トタン・スレートの波板塗装に最適です。溶剤に使用しても剥がれがなく、継ぎ目のない油性・水性兼用のローラーです。
用途トタンの波板塗装に サイズ(inch) 7 管内径(Φmm) 23 適合ハンドル NEW ジャストローラーハンドル RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

ノーブランドパネコンブラシ
全長900mmのパネコンブラシです。スクレーパーとワイヤーブラシが一体型になっています。
用途コンパネについたモルタルのかき落し。 全長(mm) 900
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷

面倒な波トタンもこれ一本で楽々!
ローラーサイズ(mm) 175 種類 ローラー 材質(ローラー部) 発泡ウレタン 主な用途 波トタン用 芯材 RoHS指令(10物質対応) 対応 ローラー径(Φmm) 76
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷

コンクリートやタイルの汚れおとしに
用途床清掃デッキブラシ 商品タイプ 本体 全長(mm) 1320 材質(ブラシ部) 塩化ビニール(PVC) 材質(ハンドル) スチールパイプにポリエチレン接着被膜 材質(ヘッド) 天然木・スチールに電着塗装 質量(g) 620 柄径(Φmm) 22.2 毛丈(mm) 45
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

土間や鉄板等のひどい汚れ落とし・サビ落とし、ハクリ作業などに。
用途磨き・錆落とし・剥離
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

隅のゴミを掃き出す台形ヘッド。 耐久性の高い継ぎ柄を採用、たわみ・ゆるみの心配なく安心してご使用いただけます。組み立て式。
毛丈(mm) 40 柄の形状 継ぎ柄 材質(ブラシ部) PET 材質(ヘッド) ポリプロピレン
1個
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

商品タイプ 本体 全長(mm) 1130 ブラシ幅(mm) 165 材質(ブラシ部) ステンレス線 材質(ハンドル) 天然竹 エスコ品番 EA928CC-13S 奥行(mm) 50 毛丈(mm) 35
1個
2,340 税込2,574
当日出荷

毛のコシが強いためガンコな汚れに対応します。
商品タイプ 本体 全長(mm) 1050 ブラシ幅(mm) 180 材質(毛) 塩化ビニール(PVC) 材質(柄部) 竹、PVCチューブ トラスコ品番 789-8495 質量(g) 465 毛丈(mm) 45
1本
899 税込989
当日出荷

床やベランダなどのがんこな汚れ落としに最適です。 従来の竹製の柄から木柄に変更しましたので頑丈になりました。
用途清掃作業に 幅(mm) 175 毛丈(mm) 45 柄長さ(mm) 1060 材質(柄部) 木製 材質(毛) PVC 材質(ヘッド) 木製 商品タイプ 本体
1本
499 税込549
当日出荷

トタンの凹凸面にフィットする波形カットの専用タイプ
用途波トタン専用。 ローラーサイズ(mm) 175 トラスコ品番 806-5797 サイズ レギュラー 質量(g) 55 種類 ローラー サイズ(inch) 7 材質(ローラー部) スポンジ 主な用途 波トタン用 ローラーサイズ(inch) 7 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 トタンの凹凸面にフィットする波形カットの専用タイプ ローラー径(Φmm) 78
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリートやタイルの汚れおとしに
用途床清掃デッキブラシ 材質 頭:ポリプロピレン、毛:ポリエステル(再生樹脂)、柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜 全長(mm) 1300 毛丈(mm) 40
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

J型は先端が曲がっているので、コーナー等洗浄しにくい所でも使用できます。
ヘッド形状 J型 材質(柄部) スチール
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。 密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。 シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。 サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。
用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。 ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。 主な用途 屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品 使用場所 屋内外兼用 特性 耐候、サビドメ 主成分 シリコンアクリル樹脂 乾燥時間(時間) (夏期)1.5~2、(冬期)5~6 危険物の類別 指定可燃物 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(80mL)ほか
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

全長(mm) 1320 毛丈(mm) 約45 柄の形状 継ぎ柄 材質(毛) 塩化ビニール ブラシ幅(mm) 173 柄径(Φmm) 22.2 材質(ハンドル) スチールパイプにポリエチレン接着被膜 材質(ヘッド) 天然木・スチールクロームメッキ 商品タイプ 本体
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

毛が抜けにくく、ヘッドにネジやリベットを使用していないネジコミ式デッキブラシ。
材質 ハンドル:ステンレスパイプ、甲:PP、毛:PBT
1本
5,198 税込5,718
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

商品タイプ 本体 全長(mm) 1120 ブラシ幅(mm) 175 材質(ブラシ部) ワイヤー 材質(ハンドル) 材質(ヘッド) ブナ 頭部寸法(mm) 175×58×80
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷