トタン屋根 雪止めのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
98件の「トタン屋根 雪止め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アングル雪止め」、「雪止め」、「雪止め金具」などの商品も取り扱っております。
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
509 税込560
14日以内出荷

1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルを支持し、配管支持が容易にできます。
仕様 ボルト、ナット/溶融亜鉛めっき仕上げ 材質 高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) アズワン品番 64-1093-56
1個
499 税込549
当日出荷


1個
479 税込527
当日出荷

瓦棒葺屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ架台の支持などができます。
材質 高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) 仕上 (ボルト・ナット)溶融亜鉛めっき仕上げ 長期許容引張荷重(kN[kgf]) - 短期許容引張荷重(kN[kgf]) 1.176[120] 長期許容圧縮荷重(kN[kgf]) 0.784[80] 短期許容圧縮荷重(kN[kgf]) 1.176[120]
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 亜鉛・高耐食鋼板・銅 幅(mm) 取り付け部分のトタン:45 全長(mm) 300 仕上 亜鉛メッキ仕上げ
1個
869 税込956
4日以内出荷

ハゼ式屋根にアングルを取り付けたい場合におすすめです。角ハゼ・丸ハゼ兼用で使い勝手に優れます。アングルサイズ6×65まで対応しています。
用途ハゼ式折板屋根にアングルを取り付けるための金具です。 適合 【折板屋根】角ハゼ式・丸ハゼ式・高強度折版屋根 質量(kg) 0.9 締付トルク(N・m) 33
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



サカタ製作所屋根上取付金具
用途丸ハゼ式折板屋根用、屋根上の取付金具です。 適合 丸ハゼ式折板屋根 仕様 ドブメッキ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

サカタ製作所留太(とめた)
ボルト、ナット、山座金の仕様はラスパートになります。本体を開いてハゼ部をつかみ、ナット部分を締めてください。
用途丸ハゼ式折板屋根用、屋根上の取付金具です。鼻隠し金具、明かり採り金具の固定に。 適合 丸ハゼ式折板屋根 ボルト (上部)M10
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハゼ式折板屋根(丸・角ハゼ)に配管支持材等を取り付ける場合に使用します。
表面処理 溶融めっき
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サカタ製作所棟金具
棟包みの下地に!角ハゼ・丸ハゼ兼用です。
用途棟包みをビス留めする際に使用する下地金具です。 適合 角ハゼ・丸ハゼ式折板屋根兼用 仕様 亜鉛めっき鋼板
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

立平葺屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ 架台の支持などができます。
適合 D1、D2、D3タイプ 材質 高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ製) 質量(kg) 0.48 許容静荷重(N[kgf]) (圧縮)長期:784[80]、短期:1176[120]
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途嵌合式スーパールーフ66の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。 付属品 皿ばね付ナット、平座金 種別 SD+B塗装 質量(kg) 0.4 表面処理 高耐食めっき鋼板+黒塗装 ボルト 上部:M10×33(出) 締付トルク(N・m) 29.4(ソーラー金具本体) 圧縮荷重(kN[kgf]) 許容:2.46 引張荷重(kN[kgf]) 許容:0.85 滑り荷重(kN[kgf]) 許容:0.4 側圧荷重(kN[kgf]) 許容:1.02
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
用途2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。 材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 長さ(mm) 2000 板厚(mm) 1.5 穴ピッチ(mm) 380mm(両端から50mm)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルなどを固定し、ラック、配管施工や太陽電池アレイ架台の支持などができます。 支持材に適した長さの六角ボルトを使用できます。
材質 高耐食性メッキ鋼板(スーパーダイマ) 仕上 (ボルト・ナット)溶融亜鉛メッキ仕上げ 短期許容引張荷重(kN[kgf]) 1.961[200] 長期許容圧縮荷重(kN[kgf]) 1.323[135] 短期許容圧縮荷重(kN[kgf]) 1.961[200]
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)