- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 塗料
- 屋根/瓦/トタン用
- トップシートのおすすめ人気ランキング
トップシートのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新422件の「トップシート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オーバーレイ」、「遮熱 シート ベランダ」、「タフニール」などの商品も取り扱っております。
遮熱性能を示す日射反射率(赤外線反 射率)が常備色のフォックスグレーで50.5%と高い反射能力で屋上やベランダの表面温度の上昇を抑えます。
1液だから施工が簡単。手軽にヒートアイランド対策ができます。環境にやさしい水性です。 シンナー臭や引火の心配もありません。
特性
トップコート
主な用途
ベランダ
密度
1.22
粘度(mPa・s)
13000
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
(水道水)ローラー:5~10、エアレス:30~40
塗り重ね可能時間(時間)
2(23℃)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
標準使用量(kg/m2/回)
0.1~0.15(2回)
ポリエチレンより自己粘着性があり、固定が容易で使用量も減らせ経済的です。
用途荷物の固定や、包装に。
色
透明(青味)
長さ(m)
100
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
PPクラフトシートより薄い0.2mm厚さタイプです。
用途クリアファイル、仕切りファイル、インデックス、書類ケース、各種事務用品、メガホン、かばん、作業台のトップシート
厚さ(mm)
0.2
幅(mm)
460
長さ(mm)
650
材質
ポリプロピレン(PP)
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
0.2×460×650
透明性に優れています。多目的、多用途型の塩ビフィルムです。
用途養生、カバー用。間仕切り。
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
ビニールカーテン
色
透明(青味)
使用の目安
(塗布)約250cm×約250cm
仕様
フッ素系
シリコーンコーティング剤です。
高硬度、被膜形成性に優れています。
分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。
広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。
紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。
分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。
分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
用途コーティング
厚みのある透明性の高いビニールシートです。しわになりにくく耐久性に優れます。表面が平滑で鏡面状になっています。
用途各種デスクマット用
間仕切り、扉用
一般雑貨用
材質
厚物軟質塩化ビニール
形状
ビニールカーテン
幅(mm)
915
色
透明
長さ(m)
10
表面
艶
可塑剤(PHR)
DOP
遮熱性能を示す日射反射率(赤外線反 射率)が常備色のフォックスグレーで50.5%と高い反射能力で屋上やベランダの表面温度の上昇を抑えます。
1液だから施工が簡単。手軽にヒートアイランド対策ができます。環境にやさしい水性です。 シンナー臭や引火の心配もありません。原液のままご使用ください。
色
シルバー
特性
トップコート
主な用途
ベランダ
密度
1.06
粘度(mPa・s)
4000
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
無希釈
塗り重ね可能時間(時間)
2(23℃)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
標準使用量(kg/m2/回)
0.1~0.15(2回)
日本特殊塗料プルーフロンc-200専用トップコート
用途ベランダ・バルコニー、一般構造物の屋上防水に
成分
水性アクリル
主な用途
ベランダ、バルコニー、屋上
使用場所
屋外用
希釈剤
不要
乾燥時間(時間)
12以上
危険物の類別
非危険物
特性
トップコート、防水
遮熱性能を示す日射反射率(赤外線反 射率)が常備色のフォックスグレーで50.5%と高い反射能力で屋上やベランダの表面温度の上昇を抑えます。
1液だから施工が簡単。手軽にヒートアイランド対策ができます。環境にやさしい水性です。 シンナー臭や引火の心配もありません。
特性
トップコート
主な用途
ベランダ
密度
1.22
粘度(mPa・s)
18000
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
(水道水)ローラー:5~10、エアレス:30~40
塗り重ね可能時間(時間)
2(23℃)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
標準使用量(kg/m2/回)
0.1~0.15(2回)
一液性の反応硬化形水性塗料で、取り扱いが簡単です。
乾燥塗膜は弾性に富み伸びがあるので塗膜の割れ・水の浸入を防ぎます。
用途コンクリート陸屋根の簡易防水、防じん、美装。
仕様
うすめずに塗ってください
主な用途
コンクリート陸屋根
乾燥時間(時間)
約1(夏30℃)、約4(冬10℃)
使用場所
屋外用
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
特性
防水
水性の防水塗料ですから、火災や溶剤中毒の心配がなく取扱いが簡単です。骨材が入っていますので、すべり止め、防塵効果があります。耐水性、耐候性にすぐれています。コンクリート面、旧塗膜への付着性にすぐれています。
用途コンクリート陸屋根、ベランダの簡易防水・防塵
仕様
ツヤなし
タイプ
水性簡易防水塗料
分類
非危険物
主な用途
コンクリート陸屋根、ベランダ
希釈剤
水
乾燥時間(時間)
夏期/1~2、冬期/2~4
使用場所
屋外用
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
0~5
特性
防水、耐水、耐候
塗り重ね可能時間(時間)
2以上(20℃)
季節による硬度変化が少ない透明フィルムです。
耐寒性がすぐれているので、冬場でも破れにくくなっています。
触感がよく風合いがすぐれています。
帯電防止性を付与しているので、ほこりがつきにくいフィルムです。
低収縮フィルムで、加工が容易です。
用途各種包装用
仕様
粉ふり
一液性(水性)でウレタン防水性と同等以上の性能が有り、簡単に施工できます。
耐候性、耐水性、耐アルカリ性、耐熱性に優れ、ゴム弾性と回復性があります。
用途屋上防水・ベランダ防水・壁面防水・ウレタン塗装面・ブチルゴムシート面・PC板・ALC板ブロック・木質板に
仕様
【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
主な用途
木
乾燥時間(時間)
約3以上(夏30℃)、約6以上(冬10℃)
使用場所
屋外用
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
特性
防水、耐水、耐アルカリ、耐熱、耐候
さっと塗るだけで、素材内部に浸透し、防水・防かびに威力を発揮します。
外壁のひび割れからくる水の染み込み、雨漏りにも効果的です。
用途家屋の土台・雨戸・戸袋・板壁・物干台・木製スノコなど、木部の防水と防腐。
コンクリート・モルタル壁などの微亀裂による簡易防水。
車庫・倉庫などコンクリート壁・防塵・防カビ加工。
色
クリヤー
成分
合成樹脂(シリコーン)、有機溶剤、防カビ剤
主な用途
屋外木部、コンクリート・モルタル壁
使用場所
屋内外兼用
特性
防水
希釈剤
不要
危険等級
Ⅲ
乾燥時間(時間)
夏季5~6・冬季8~10
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
1液型のウレタン防水材です。硬化剤との混合が不要で、作業性に優れます。 ウレタン塗膜防水システム
用途ベランダ防水/ウレタン防水/バルコニー/ルーフバルコニー/屋上、屋根および庇/側溝、巾木など
タイプ
平場用
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
18000g
特性
防水
1缶
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
厚塗りタイプの簡易防水。
コンクリート陸屋根やベランダの簡易防水効果もある厚膜に仕上がります。
HALS(紫外線劣化防止剤)配合により、耐候性が優れています。
ローラーバケで簡単にきれいに塗れます。
砂骨入りですべりにくい。
用途コンクリートの陸屋根、ベランダ、塩化ビニールシート防水面、ゴムシート防水面(専用シーラーが必要です)などに。
各種シート防水面。
成分
合成樹脂(アクリル樹脂)、顔料、水
主な用途
コンクリート屋根、ベランダ、塩化ビニールシート防水面、ゴムシート防水面
使用場所
屋外用
特性
防水、耐候
乾燥時間(時間)
夏期/1~3、冬期/3~5
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ポリエチレン
色
半透明
加工
シングル
透明性の高いビニールシートです。
厚みのバリエーションが豊富で、梱包や養生など幅広くご利用になれます。
表面が平滑で鏡面状になっています。
用途梱包、養生、間仕切り、扉用
色
透明
表面
艶
材質
軟質塩化ビニール
形状
ビニールカーテン
150%の伸び率と優れた耐水性で防水層を保護し、劣化を防ぎます。
耐候性が良く、耐汚染性に優れているので美観を保ちます。
乾燥時間が短く、作業が容易です。
用途フローン防水材の保護仕上・トップコート
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
特性
弾性、防水、耐水、耐候、耐汚染性、トップコート
塗り重ね可能時間(時間)
4~48(23℃)
可使時間(時間)
(10℃)3、(23℃)2
危険物の性状
非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)
0.2/1回