- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- ディスク研磨材
- トマックス9のおすすめ人気ランキング
トマックス9のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新53件の「トマックス9」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木工用グラインダーディスク」、「塗膜剥がし サンダー」、「コンクリート床研磨」などの商品も取り扱っております。
アクリル系樹脂塗料、ウレタン系樹脂塗料、弾性塗膜、エポキシ塗膜、
吹付タイルなどあらゆる塗膜に対応します。
幅の広いチップを外向きに10°外側に傾けた設計により横方向への移動が
スムーズになり研削力もアップしました。
用途アクリル、ウレタン系樹脂塗料や接着剤のはがし作業に。
トラスコ品番
249-4301
厚さ(mm)
18
材質/仕上
台金:工具鋼、刃先:PCDダイヤモンド焼結等
色
黒
質量(g)
256
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
14500
適合材
アクリル、ウレタン系樹脂塗料
チップ数
8
外径(mm)
100
穴径(mm)
20
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
素地接触でも欠け難いチップ耐久力。塗膜や接着剤のはがし作業に最適。円形チップで横へのスライド研削がなめらか。シンプル・軽量で長時間の作業に最適
用途弾性塗膜・アクリル系塗膜・吹付タイル・接着剤など
内径(Φmm)
10
外径(Φmm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップタイプ
9P
1枚
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
塗膜はがし専用のカップホイールです。マクトルシリーズは、焼結ダイヤモンドチップが塗膜をするどく切り削るので、はくり作業がすばやくカンタンにできます。しかも、ショックアブソーバ付きなので仕上がりもとてもきれいです。
外径(Φmm)
92
穴径(Φmm)
M10
仕様
乾湿両用
刃数
9
タイプ
厚膜
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
特殊フィルターにより、耳障りなキンキン音が響きません。
用途塗膜はがし・鋼板下地用
外径(Φmm)
92
取付穴
M10ネジ
仕様
乾湿両用
穴径(Φmm)
M10
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
積層ダイヤ+整列ダイヤで目詰まりを低減
ゴムサンド基板で衝撃を吸収、静音化と軽量化を実現。
下地へのあたりが柔らかく、食い込みを低減。
用途アクリル系樹脂、ウレタン系樹脂、シリコン系樹脂、その他樹脂塗料全般、リシン、スタツコ、吹付けタイル、接着剤など
外径D(Φmm)
100
内径H(Φmm)
20
適合材
各種樹脂
アズワン品番
64-8521-07
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
橋梁の塗膜はがしなど、狭小部の多い場合に便利なマクトルです。
用途塗膜はがし・鋼板下地・せまい所用
外径(Φmm)
60
取付穴
M10ネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
外径(Φmm)
92
穴径(Φmm)
M10
刃数
6
タイプ
標準タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1枚
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
速くてムラのない美しい仕上がりを得ることができます。従来、同用途で最も一般的に使用されるカップブラシに比べると、約4倍速く塗装をはがすことができます。カップブラシのように、ワイヤーが細かく飛散することがないので、安全で確実な作業をして頂くことができます。
用途塗装はがし、サビ落とし、汚れ落とし、木工研磨等
材質
ナイロン不織布
直径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
最高回転数(min-1[r.p.m])
13000
広範囲の研削に最適なサーフェイスタイプ。
圧倒的なコストパフォーマンス!
カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。
適合材
コンクリート・ブロック・レンガ・瓦
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
20
ダイヤ層厚さ(mm)
5.5
仕様
乾式
付属品
15Φmmリング
タイプ
サーフェイス
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
15200
チップ幅(mm)
7
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
取扱説明書
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ハードな使用に対応するフランジなしタイプ
用途超厚膜・多重層の弾性塗膜、塩ビ系・アクリル系塗膜の剥離に。
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
ハードな使用に対応するフランジなしタイプ
用途弾性塗膜、塩ビ系・アクリル系塗膜の剥離作業に最適。
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
全面ダイヤでハネない安全設計。凸部研削もOK。
大粒ダイヤで耐久性・スピード大幅アップ。
目詰まりしにくい。
独自の曲面形状で操作性アップ。
火花、粉塵が少なく、作業性アップ。
用途コンクリート、石材等の面取り、面出し、凸部研削、段差修正に。
弾性塗膜剥がし、塩ビ管、木等に。
金属の黒皮取り、溶接部のビート取りに。
粒度
#30
仕様
穿孔可能材/金属、ホーロー、人造大理石、木材、陶器タイル
適合材
鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、石材、モルタル、ブロック、レンガ、窯業系サイディングボード、ALC、ヒューム管、陶管、塩ビ管、FRP、押し出し成型セメント
塗膜剥がし専用のカップホイールです。
Pタイルを剥がした後の糊残りはペーパーや通常のメタルボンドでは塗膜がホイール全体に貼り付いてしまいます。
ですが、膜取る刃焼結ダイヤモンドチップが糊残りを鋭く削るので剥離作業が素早く簡単に出来ます。
ガイドカバーを使用すれば、より平らに削ることが出来、仕上がりもとてもきれいです。
用途マキタ用
広い面積の仕上研削に最適なターボタイプ。
圧倒的なコストパフォーマンス!
カップ部はブレが少ない削り出し加工の高級品を採用し、研削力と耐久性のバランスがとれたダイヤ粒子を使用しています。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・瓦の面取り、平面研削に。
適合材
コンクリート・ブロック・レンガ・瓦
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
20
ダイヤ層厚さ(mm)
5.5
仕様
乾式
付属品
15Φmmリング
タイプ
ターボ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
15200
チップ幅(mm)
14
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
取扱説明書
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
マクトルシリーズの能力を最大限に引き上げます。
定規機能・刃の深さを調整し一定に保つので下地を深く痛めることを防ぎます。
入隅もOK・先端のキャップが付け外しできるので入隅ギリギリまで入ります。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1~1.5mmの微小振動のため、下地を傷めません。粉じんも出ません。
軽量設計(2.2kg)で垂直面・天井面の加工が容易です。
ビルなどの塗膜や床材部はがし。
固着アスベストはく離。
さび取りに適しています。
トラスコ品番
114-0426
寸法(mm)
100×350×140
質量(kg)
2.2
振動数(min-1)
12000
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
サンドペーパーを使った特殊な構造が、鋭い切れ味となめらかさ、更に耐久性と安全性を実現しました。
コンクリートに余分な喰い込みを与えず、表面研磨や補修、面取りやバリ取りをスムーズに行うことができます。
用途コンクリートの表面研磨、よごれ落とし、バリ取り、面取り、モルタルの塗装はがし、コンクリート床の面ならし
粒度
24
砥材
シリコンカーバイド
研磨材の構造
サンドペーパー
羽根枚数
62
適合材
コンクリート、モルタル、大理石、瓦、タイル、レンガ
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合