トマト誘引クリップのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
98件の「トマト誘引クリップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トマトクリップ」、「園芸ピンチ」、「誘引クリップ」などの商品も取り扱っております。
長期間のくり返し誘引に対応した細紐・テープ紐用バネ式クリップの決定版!! 支点部がダブルフックなので耐久性があり、長段取りや長期栽培に最適です。 紐を挟んでも支点部が浮き上がらず紐を強く挟み込みます。 クリップの口が大きく開くので、紐の挟み込みや留め外しが簡単で作業性抜群です。
用途直立誘引・横紐誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等、果菜類の紐誘引に。家庭菜園やガーデニングにも。 材質 本体:耐候性ポリプロピレン、バネ:1.8S60c・ユニクロメッキ 形状 ダブルフック パープル(薄紫) 内形寸法(mm) 茎保持部:15×15 適合作物 大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・メロン
1袋(24個)ほか
1,188 税込1,307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長期間のくり返し誘引に対応した太紐・麻紐用バネ式クリップの決定版!! 支点部がダブルフックなので耐久性があり、長段取りや長期栽培に最適です。 太い紐やバインダー紐を挟んでも支点部が浮き上がらず紐を強く挟み込みます。 クリップの口が大きく開くので、紐の挟み込みや留め外しが簡単で作業性抜群です。
用途直立誘引・横紐誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等、果菜類の紐誘引に。家庭菜園やガーデニングにも。 材質 本体:耐候性ポリプロピレン、バネ:1.8SW60C・ユニクロメッキ 形状 ダブルフック ライトブルー(水色) 内形寸法(mm) (茎保持部)24×24 適合作物 大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・イチジク
1袋(200個)
5,498 税込6,048
当日出荷

ワンタッチで脱着でき、植物を傷つけることなく誘引することができます。 植物をキズつけない。
用途栽培時に支柱を必要とする植物の誘引作業に。 材質 ポリプロピレン
1セット(20個)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

誰でも簡単に確実な誘引が可能!耐久性がとても高く経済的! ”つりっ子”は、プロの生産者の皆様から30年以上愛され続けている優れた誘引クリップです。 大切な野菜をしっかり守り、確かな誘引で省力化できます。 誰でも手軽に使用でき、縛り直しもなく固定テープも使わないので大幅に労力を削減できる上、確実に固定できます。 他社の類似製品よりも耐久性が非常に高く、何作も繰り返し使用できるので、非常に経済的です。
用途トマト・きゅうり・メロンなどの様々な紐誘引に 材質 AES タイプ つりっ子 トマト 口径(mm) 19
1袋(20個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

はさむだけ作業効率アップ!。繰り返し使えて経済的。先端で支柱・支点部で紐の保持ができます。
用途つる・茎の支柱(紐)止めに 幅(mm) 53 高さ(mm) 75 質量(g) 70 奥行(mm) 10 適合範囲(mm) 支柱:Φ16。茎:Φ18
1パック(10個)
439 税込483
当日出荷

簡単・安い・繰り返し使える!! 作業効率と経済性を実現した紐用誘引クリップです。 細い紐から麻紐や幅広テープ紐まで楽々誘引できます。 紐挟み部が広いので誘引が簡単で、様々な誘引方法にも対応できます。 紫外線、日差し、薬品に強く、低価格で繰り返し使えます。
用途直立誘引・横紐誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等、果菜類の紐誘引に。 材質 耐候性ポリプロピレン 適合作物 大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・メロン・パプリカ
1袋(24個)ほか
579 税込637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日差しに強く、丈夫で長期間使用できる誘引用紐です。
用途直立誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等の紐誘引に。 適合作物 大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・メロン・花卉類・柑橘類 質量(kg) 1 耐久性 約5年
1巻
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長期間のくり返し誘引に対応した細紐・テープ紐用バネ式クリップの決定版!! 支点部がダブルフックなので耐久性があり、長段取りや長期栽培に最適です。 紐を挟んでも支点部が浮き上がらず紐を強く挟み込みます。 クリップの口が大きく開くので、紐の挟み込みや留め外しが簡単で作業性抜群です。
用途直立誘引・横紐誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等、果菜類の紐誘引に。家庭菜園やガーデニングにも。 材質 本体:耐候性ポリプロピレン、バネ:1.8S60c・ユニクロメッキ 形状 ダブルフック パープル(薄紫) 内形寸法(mm) 茎保持部:24×24 適合作物 大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・パプリカ・イチジク
1袋(24個)ほか
1,388 税込1,527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トマトなどの誘引に使用します。空気孔が空いているため取付け部からの病害発生を防ぎます。片手で作業でき、留めるときはパチッと音がします。1株当たりの使用目安は4~10個です。
用途トマト栽培用誘引具 材質 ポリプロピレン 単重(g) 0.8 内径(mm) 23
1包(100個)ほか
539 税込593
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安価で経済的な誘引ひもで、トマト・キュウリ・ピーマン・ナスなどの果菜類、花き類やホップなどの誘引に使われています。
材質 ポリプロピレン グレー
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツルや茎の支柱止めに便利です。はさむだけなので作業効率がアップします。繰り返し使えて経済的です。
用途ツルや茎の支柱止め 材質 ポリプロピレン 寸法(mm) 52×74 質量(g) 9.4 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 使用可能支柱径(mm) 8~25
1セット(20個)
299 税込329
当日出荷

長期間のくり返し誘引に対応した細紐・テープ紐用バネ式クリップの決定版!! 支点部がダブルフックなので耐久性があり、長段取りや長期栽培に最適です。 紐を挟んでも支点部が浮き上がらず紐を強く挟み込みます。 クリップの口が大きく開くので、紐の挟み込みや留め外しが簡単で作業性抜群です。
用途直立誘引・横紐誘引・斜め誘引・吊り降ろし誘引等、果菜類の紐誘引に。家庭菜園やガーデニングにも。 材質 本体:耐候性ポリプロピレン、バネ:1.8S60c・ユニクロメッキ 形状 ダブルフック パープル(薄紫) 内形寸法(mm) 茎保持部:11×11 適合作物 キュウリ・ピーマン
1袋(24個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PPに比べ紫外線に強く、屋外での作業に最適。虫が付きにくいと言われている特殊色
1巻
419 税込461
当日出荷

はさむだけ作業効率アップ!。繰り返し使えて経済的
用途つる・茎の支柱止めに 寸法(mm) 200×100×22 質量(g) 62
1パック(8個)
439 税込483
翌々日出荷

野菜・花・果樹の茎・枝がワンタッチらくらく誘引! 支柱への取付取り外し、留め替え移動や、高い位置への誘引も、 片手で楽に作業できます。 1本の茎に通常2~3か所留めるだけで、茎を紐で結んだり、 誘引専用の器具が不要です。 茎を支柱から外す時は、紐をほどいたり切ったりするわずらわしさがなく、 支柱も傷つけずに楽に後始末できます。 耐候剤(UVカット剤)入りなので紫外線、 日差しに強く丈夫で長持ち、繰り返し使えて、低コスト!
用途イボタケ、フシタケ共用の支柱誘引用クリップ。家庭菜園や花・観葉植物などのガーデニングにも。 材質 耐候性ポリプロピレン 内径(Φmm) 茎保持部:22.0×25.0 適合作物 大玉トマト・中玉トマト・ミニトマト・キュウリ・ナス・ピーマン・メロン・キウイ・ナシ・花卉類・花木類
1袋(12個)ほか
329 税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

誰でも簡単に確実な誘引が可能!耐久性がとても高く経済的! ”つりっ子”は、プロの生産者の皆様から30年以上愛され続けている優れた誘引クリップです。 大切な野菜をしっかり守り、確かな誘引で省力化できます。 誰でも手軽に使用でき、縛り直しもなく固定テープも使わないので大幅に労力を削減できる上、確実に固定できます。 他社の類似製品よりも耐久性が非常に高く、何作も繰り返し使用できるので、非常に経済的です。
用途トマト・きゅうり・メロンなどの様々な紐誘引に 材質 AES タイプ つりっ子 Jr. 口径(mm) 19.5
1袋(100個)ほか
5,798 税込6,378
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)クキロック
誘引作業を効率化し、茎をしっかり保持します。 トマトやピーマンなど、ナス科の誘引に最適!
用途誘引
1袋(100個)
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

植物の茎と支柱を固定することによって実の垂れ下がりを防止します。 トマト、ナスなどのくきの保持に最適です。
材質 ポリプロピレン、スチール 長さ(mm) 104 幅(mm) 50 本体:ブラック、リング:シルバー 外径(Φmm) 16~22
1パック(20個)
879 税込967
当日出荷

軽量かつ簡単操作の園芸用結束機です。 結束時のテープの切りカスが出ないためゴミになりません。
用途園芸支柱と作物のツルの結束など 付属品 交換用刃、バネ、ネジセット/針(一連200本)/結束テープ30m巻 材質 (本体)スチール、ポリプロピレン、ゴム(結束テープ)ポリエチレン(針)スチール 最大結束径(Φmm) 40 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 325×175×20 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (8.9MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

誰が使っても、取付け・取外しが簡単!何度も繰り返し使用可能で経済的! ”とめっ子”は、”つりっ子”同様ナスニックスが独自に開発した製品であり、優れた誘引クリップです。 不完全なテープ等で留める必要ありません。作業を楽にし、ラチェット式の噛み合わせが確実な固定を実現しました。 誰が使っても、取付け・取外しが容易で、何度も繰り返し使用できるため、とっても経済的です。 茎が太くなると内側に力が加わり、外す際に非常に手間がかかる他社製品に比べ、当製品はワンタッチで外す事ができ、手間がかかりません。
用途トマト・きゅうり・メロンなどの紐誘引に 材質 PP
1袋(30個)ほか
969 税込1,066
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)