- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 土木建築関連
- トメサラエ鏝のおすすめ人気ランキング
トメサラエ鏝のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新109件の「トメサラエ鏝」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コテ モルタル」、「漆喰道具」、「波消し 鏝」などの商品も取り扱っております。
細かな左官作業に便利です。ステンなのでサビにくく手入れが簡単。
材質
木柄・ステン
中塗りから荒仕上げまで、使用範囲の広い鏝です。
壁材をすくい、壁面に押し伸ばしながら、平らに塗り上げる場合に最適です。
用途素材を下地に塗りつける中塗作業
材質
(コテ板)鉄、(柄)木
お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。鏝板表面が鏡仕上げのため汚れが落ちやすくお手入れが簡単です。センイ壁、速乾性セメントに最適です。
用途素材を下地に塗りつける中塗作業。
材質
コテ板:ステンレス(SUS430) 柄首:鉄(SPHC) 柄:木
セット内容
中塗鏝180mm、目地鏝9mm、柳刃鏝105mm
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
背金が取れないハードトランダム接着です。
カシメ部分がないので鏝板にヒズミがありません。
シンナー(有機溶剤)で洗えます。
珪藻土にも使えます。
用途モルタル壁、センイ壁の仕上塗り作業
材質
(コテ板)ステンレス、(柄)木
板厚(mm)
0.3
広い用途に使える柳刃鏝です。
手の入りにくい所や、漆喰塗りに最適です。
用途手の入りにくい所などへの塗付作業
材質
(コテ板、柄首)鉄、(柄)木
ブロックやレンガ積みの目地に塗材を詰めたり、ならしたりするのに適しています。
寸法(mm)
105
質量(g)
45
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
細部の仕上げや、四隅の留め部分などの仕上げ作業に使用します。
用途細部の仕上げ作業に
材質
ステンレス
ディンプルソール
左右どちらに動かしても壁土が良く引っかかるように、裏面のディンプル「点線溝」を左右対称に配置しております。塗り面の凸凹ムラが簡単に取れ、美しく仕上がります。
モルタル塗りに最適、木鏝に取って代わる樹脂製の鏝。
ハイインパクト樹脂製で、耐摩擦性は従来の木鏝の十数倍を保証します。
材質
プラスチック
タイプ
先丸型
全ての波消し作業に抜群の使い易さを発揮します。
耐水性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れ抜群の耐久性を発揮します。
ヒズミ・ネジレを少なくした背金です。
用途錆びやすい材料の鏝作業に
色
グレー
摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。
作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
入隅と出隅がこれ1本で仕上がります。
用途大工、内装業、リフォーム業、塗装業、左官。うま~くヌレール用こて。壁のコーナー部分をきれいに平滑に。
材質
硬質プラスチック
トラスコ品番
361-2805
幅(mm)
135
高さ(mm)
60
質量(g)
116
奥行(mm)
182
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷