トライアント手袋のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
98件の「トライアント手袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「作業手袋 蒸れない」、「濡れても滑らない手袋」、「箱ティッシュ」などの商品も取り扱っております。
EN388に基づいた品質基準をクリア!各試験をクリアし、耐切創レベル4(5段階)を取得。 耐磨耗・耐切創・耐引裂・耐突刺に優れている。 手の甲部分はメッシュになっていて、安全を守りながら、通気も確保。 防災用品としても最適です!
用途耐切創製を必要とする運搬・廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工等 ブラック 幅(cm) 10 入数(双) 1 材質(甲) (耐切創部分)高強度ポリエチレン・ポリエステル(他)ポリエステル 材質(掌側) 高強度ポリエチレン・ポリウレタン 耐切創性 レベル4
1双
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手首スッキリのショートタイプ。腕時計に掛からない丈で、マジックタイプでよくあるストレスを解消。 手首の稼動域も広がり作業効率アップ!! 手の甲には、伸縮性・通気性・吸汗速乾性に優れ、光沢(艶)のある生地を使用しているので突っ張りも無く快適!! 指先(中指・薬指)には、反射板を採用し指先も安全です。 手の平には、軽量で柔軟性・耐久性に優れているマイクロファイバーと耐久性・グリップ性に優れたシリコンゴム合わせました。 見た目もインパクトが有り、指先の反射板と合わせて視認性も良いです。
用途梱包、運搬、土木、建築、サイクリング等アウトドア等 タイプ 着脱簡単ショート丈 入数(双) 1 材質(甲) ポリエステル 材質(掌側) 黒マイクロファイバー・カラーシリコンゴム
1双
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

手の甲にストレッチメッシュ使用 蒸れない、裂けない、突っ張らない 親指甲側にマイクロファイバー使用 5本指全て、タッチパネル対応
材質 手の平部分/ポリウレタン、手の甲部分/ナイロン、マイクロファイバー 入数(双) 1 機能 タッチパネル対応 手のひらまわり(cm) 20 特性 タッチパネル(5本指)対応/マクロファイバーホコリ・汚れが拭ける/ストレッチメッシュー素材蒸れにくい、つっぱりにくい
1双
1,598 税込1,758
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくい。 通気性、透湿性に優れ、快適に作業ができます。 スベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。
用途配線・配管・内装工事・組立作業・荷役・園芸・果樹 材質(甲) ポリエステル 材質(掌側) ポリウレタン樹脂(合成皮革) 材質 掌部:合成皮革、手甲部:ポリエステル100% 厚さ(mm) 0.5 入数(双) 1 機能 伸縮性・通気性・透湿性 材質(裏) ナイロン RoHS指令(10物質対応) 対応 袖口仕様 手首マジックタイプ
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スポーツで使用されている最新の生地を使用しています。抜群のフィット感に加えグリップ力があるので着脱せずにサイン、工具の使用が可能です。 又、洗って繰り返し使用できます。
材質 綿 ポリウレタン ブラック 入数(双) 1 機能 通気性・グリップ力
1双
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エンボス加工PU生地で軽くて丈夫、フィット感・グリップ力に優れています。 ぬれてもグリップ力が変わりません。
用途軽作業用、組立作業。 配線工事。 材質(掌側) ポリウレタン樹脂 材質(袖口) パイルゴム(マジック付) 仕様 ISO9001認証取得工場製 厚さ(mm) 0.7 入数(双) 1 袖口仕様 マジックタイプ
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

洗える革手袋。 水洗いOK!通気性があり、指先にフィット。 特殊なめしの豚革使用。 あて無し。
用途様々な現場での作業に。
1双
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽くて丈夫、フィット感・グリップ力に優れています。 指股に通気性素材を使用しています。
用途機械設備、自動車のメンテナンス作業。 材質 掌部:ポリウレタン合皮。手甲部:ポリエステル・綿・ポリウレタン 厚さ(mm) 1 ネイビー 入数(双) 1 機能 軽量・通気性
1双
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワーキングは勿論、各種メンテナンス作業や愛用のロードバイクにも最適!。手の平には独自意匠のウレタンパットを採用し、衝撃を緩和。手の甲・指先をプロテクトでがっちりガード。湾曲縫製なのでグリップしやすく、耐久性抜群。指股には通気性の良い素材を使用し、ムレにくい
材質 ・掌部:合成皮革 ・手甲部:ポリエステル ・手首:合成ゴム ・手甲プロテクト:ポリ塩化ビニル ブラック 入数(双) 1 機能 耐久性・安全性 材質(甲) ポリエステル、(プロテクト)ポリ塩化ビニル 材質(掌側) 合成皮革、(パッド)ポリウレタン合皮 袖口仕様 マジックタイプ
1双
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1双
4,798 税込5,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽くてフィット感が良く、整備作業兼ライディング用としても使用可能なデザイン。 タッチパネル操作ができ、急な電話対応でも手袋をしたままでOK。 親指甲側にパイル生地を使用しており汗ふきもできる。
材質 ・掌部:合成皮革 ・手甲部:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン 入数(双) 1 機能 通気性、タッチパネル操作 材質(甲) ポリエステル他 袖口仕様 マジックタイプ
1双
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー(R))を採用しています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工「S-Press仕上げ(R)」により高いすべり止め効果を発揮します。 ニトリルゴムを手のひらにコーティングしている為、油に強く、摩耗強度にも優れています。 発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。 従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
用途自動車関連業ガラス・建材関連業機械工業建築・設備メンテナンス業運輸・物流業清掃・サービス業 材質(すべり止め) 合成ゴム(ニトリルゴム) コーティング 手のひらコート 材質(繊維部) ナイロン、ポリエステル、アラミド、金属繊維(ステンレススティール)、その他 RoHS指令(10物質対応) 対応
1双
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手袋を着用したまま、タッチパネルスマートフォンの操作が可能。 通気性が良く、グリップが効きます。 手首マジック付きなので、フィット感を調節できます。
材質 ・掌部:合成皮革 ・手甲部:ポリエステル、その他 入数(双) 1 機能 通気性、タッチパネル操作、スマホ対応 袖口仕様 マジックタイプ
1双
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ユアサグローブ(トンボレスキュー)アラミド繊維&牛革 簡易防火・耐切創手袋 KC800
甲側・平側の両面をアラミドWニット使用した強化タイプ。
用途簡易防火・耐切創
1双
5,198 税込5,718
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐切創性に優れた革手袋です。耐摩耗性に優れたDuraHide[[TM上]]レザーを手のひら側に使用しています。袖口が伸縮性のあるゴム製なので着脱が容易です。
用途建築現場、オイル&ガス作業現場など。 厚さ(mm) 0.8 質量(g) 170 EN388規格 2016規格:4X43F
1双
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マーバス生地(汗取り)を使用した爽快感。 手のひらPU補強で強度とすべり止め。 カラビナフック取り付け可能。
材質 ポリウレタン、ポリエステルメッシュ、その他 入数(双) 1 機能 強靭性
1双
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐切創強度に優れたパラ系アラミド繊維製ニットを本体に使用し掌側に濡れても滑りにくいナノフロント(R)使用の人工スエード調生地を採用。このナノフロント(R)は摩耗強度にも優れ、雨・汗等濡れた環境での強いグリップ力を発揮。
用途ガンカット 水洗可能 スマホ対応 ナノフロント ケブラー 材質 本体甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/本体掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット/滑り止め生地:人工スエード調ナノフロント 厚さ(mm) 0.5~0.6 ネイビー 入数(双) 1 機能 耐切創、タッチパネル対応可
1双
3,798 税込4,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切創抵抗を有し、高強力、耐熱性に優れています。 通常の軍手より5~10倍強い素材を使用しています。
用途自動車関連、金属加工作業、土木・建設作業、清掃作業、太陽電池産業。 トラスコ品番 335-7074 厚さ(mm) 3.38 質量(g) 58 規格 EU 材質(繊維部) アラミド(ケブラー(R))
1双
1,298 税込1,428
当日出荷

優れた快適さと使いやすさを備えた耐切創性能を提供する、INTERCEPT(TM)技術を採用しています。耐摩耗性に優れているため、耐久性があります。手にフィットするよう人間工学的にデザインされているため、小型の鋭い部品を扱う際に手の保護と作業の精度を両立します。手のひらの部分が軽く、快適な作業が可能です。
用途自動車産業、機械及び機器の扱い、金属加工など。 厚さ(mm) 1.26 規格 EN388 2016:4342B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠 材質(すべり止め) ポリウレタン コーティング 掌部 材質(繊維部) HPPE、ナイロン、スパンデックス RoHS指令(10物質対応) 対応 EN388規格 EN388:2016
1双
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

この商品は林材業におけるチェーンソー事故を防ぐ為、開発されたものです。防振性能はJIS規格で定められた規定の中で、特にチェーンソー対応として高周波数(Hz)で優れた振動減衰値(dB)を可能とし、左手の親指・人差指部には、高強力素材PBO繊維「ザイロン」と樹脂シートで補強を施して耐切創性能も持たせました。ザイロンは、東洋紡績株式会社の登録商標です。
用途林材業用グローブ 耐切創性 EUカットレベル(掌部)5、(甲部)3 ネイビー/グレー 入数(双) 1 機能 防振・耐切創 材質(甲) アラミド繊維 材質(掌側) 人工皮革
1双
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)